LENOX Lépésfúró bitkészletek

Három / négy részes kompakt készletek, amelyek különböző Vari-bit változatokat tartalmaznak, például VB1, VB2 és VB3. A bitek szabadalmaztatott kétfuratos kivitelűek a gyors vágás és behatolás érdekében

Szűrő

LENOX TOOLS -

Vari-Bit lépésfúró-bit készletek

A Lenox lépcsőfúró-készletek különböző méretű variánsokat tartalmaznak fém- vagy acéllemezek átvágásához a karbantartási, fémgyártási és gyártási létesítményekben. Nagy sebességű acélszerkezetük gőz -oxid bevonattal rendelkezik a tartósság és az erő érdekében. Ezek a fúrószárak szabadalmaztatott két horony kialakítással rendelkeznek, amelyek kerek sorjamentes lyukakat vágnak, és egy PowerDrive hegy a gyorsabb behatolás érdekében. Válasszon a fúrószerszámok széles választékából, 3 és 4 változtatható bitfúrószárral.

StílusModellBit hosszaDarabszámMéretMéreteket tartalmazÁr (ÁFA nélkül)
A308892-3 / 4 ", 3"31/8 - 1/2 "1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 13/32", 7/16", 15/32", 1/2", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4"€291.91
B30929-VB309292-3/4", 3", 3-1/8"41/8, 5/32,1/4, 5/16, 3/16, 7/32, 3/8, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 13/32, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 1-1/8, 1-7/32, 1-1/4, 1-3/8"1/8", 5/32",1/4", 5/16", 3/16", 7/32", 3/8", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 13/32", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 1-1/8", 1-7/32", 1-1/4", 1-3/8"€552.00

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?