WESCO Lépcsőmászó kézi teherautók

Ideális terjedelmes tárgyak vagy akár 850 font súlyú nehéz rakományok szállítására; termékelosztó és szállító állomásokon használják. Alumínium szerkezet, szürke szilikon alkid festékkel az UV- és korrózióállóság érdekében. Poliuretán görgőkkel integrálva a sima mobilitás érdekében

Szűrő

WESCO -

Lépcsőmászó készülék teherautó

A Wesco lépcsős kézi targoncák akkumulátoros, alumínium karosszériás készüléktargoncák. Legfeljebb 850 font súlyú rakományok szállítására szolgálnak lépcsőn fel és le, és egy 1/2 LE-s villanymotor hajtja őket lezárt újratölthető akkumulátorral, amely lehetővé teszi, hogy a teherautó teljes terhelés mellett akár 70 lépcsőn is fel-le tudjon emelkedni/leszállni. Tartalmaz egy automatikusan visszacsévélő ütőt, amely segít a rakomány rögzítésében, és két 6 hüvelykes, ráönthető gumikereket. Az ipari minőségű sebességváltó egyenletes erőt ad át, és jobb, mint a többi hajtás. A Wesco lépcsős kézi targoncák kettős akkumulátoros modellel rendelkeznek, amely hosszabb élettartamot biztosít a töltések között. A Wesco lépcsőmászó kézi teherautók széles választéka áll rendelkezésre Raptor Supplies, a Wesco hivatalos forgalmazója.

StílusModellTeljes magasságÁr (ÁFA nélkül)
A23005166 "€6,598.75
B23005272 "€7,030.76
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?