ORBIS Verem és fészek konténerek

Szűrő

ORBIS -

Stack-N-Nest konténerek

Az ORBIS Stack-N-Nest konténerek szilárd falakkal és oldalakkal vannak integrálva a szivárgásmentes belső tér érdekében, amely könnyen tisztítható. Ezek a konténerek nagy sűrűségű polietilén konstrukcióval bírják el a 40 kg-os terhelést. Kontúros fogantyúkkal vannak ellátva a könnyű és biztonságos kezelés érdekében. Ezek az egységek tovább vannak integrálva az oldalakon, a végeken és a burkolatokon elhelyezett azonosító területekkel, és 0.8–1.6 köbméter közötti térfogatváltozatokban kaphatók.
Raptor Supplies az Orbis-t is kínálja mezőgazdasági konténerek az összes fent említett tulajdonsággal, szellőző falakkal és szellőző aljjal együtt.

StílusModellBelső magasságKülső magasságkötetÁr (ÁFA nélkül)
AGS6040-13 szürke4.5 "5.25 "0.8 köb. ft.€62.38
BGS6040-18 szürke6.25 "7.125 "1.0 köb. ft.€57.32
CGS6040-22 szürke7.5 "8.5 "1.3 köb. ft.€61.62
CGS6040-27 szürke9 13 / 16 "10.75 "1.6 köb. ft.€69.96
ORBIS -

Mezőgazdasági konténerek

StílusModellKülső szélességszínekbefejezkötetBelső magasságBelső hosszaBelső szélességKülső magasságÁr (ÁFA nélkül)
AAF2416-10 Zöld15.75 "ZöldJó szellőzésű1.6 köb. ft.9.625 "20.5 "13.25 "10.25 "€91.32
BAF2416-13 Zöld15.75 "ZöldJó szellőzésű2.1 köb. ft.12.5 "20.5 "12.75 "13.25 "€95.40
CSNX2416-7 Ylw16 "SárgaSima1.0 köb. ft.6.25 "20.25 "12.375 "7.375 "€45.58
DAF2416-6 Zöld16 "ZöldJó szellőzésű1.2 köb. ft.6.875 "21 "13.75 "7.5 "€71.26
EAF-21 bézs20 "BézsJó szellőzésű2.9 köb. ft.12.5 "21 "17.375 "13.5 "€88.73

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?