STANLEY Négyzetes ferde és lépcsőmérők

Úgy tervezték, hogy 90 fokos sarkokat, egyenes és egyenletes lépcsőket és pontos szögeket biztosítson az anyagokon a vágás előtt. Az extra vastag konstrukció nagy igénybevételt jelent a pontos négyzet fenntartása érdekében. A kiválasztott modellek sárga dombornyomott beosztással érhetők el, hogy a fényviszonyok között olvasható legyen

Szűrő

STANLEY -

Gyors négyzetek

StílusModellbefejezAnyagMéretÁr (ÁFA nélkül)
A46-053FeketeAlumínium10 3/4 x 6 3/4 "€46.07
B46-071FeketeAlumínium10-1 / 4 x 7 "€26.73
C46-067BüfölveAlumínium7"€22.46
D46-060SárgaABS műanyag10 1/4 x 6 7/8 "€12.61
STANLEY -

Carpenters Squares

StílusModellAnyagÁr (ÁFA nélkül)
A45-300Alumínium€30.62
B45-500Acél€15.07
STANLEY -

Szarufa négyzetek

StílusModellTestméretbefejezosztásokAnyagÁr (ÁFA nélkül)
A45-01116 x 24 "Fekete eloxált sárga kitöltésselArc 1/16 és 1/8 ", hátsó 1/16, 1/8 és 1/12"Repülőgép minőségű alumínium€52.74
B45-91024 x 2 "BüfölveArc 1/16, 1/8 "és hátul 1/16, 1/10, 1/12"Acél€27.35
STANLEY -

Négyzet alakú hasi sárga

StílusModellMéretÁr (ÁFA nélkül)
ASTHT460107"€13.59
BSTHT4601112 "€26.25
STANLEY -

T-ferde 5 1/2 hüvelykes rozsdamentes acél penge 8 hüvelykes Abs test

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
46-825AF2BZH€15.55
STANLEY -

Négyszögletes asztalos acél 12 x 8 hüvelyk

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
45-912AE3CKB€13.04
STANLEY -

Próba/Gérszögletes Alumínium 8 x 5 1/8

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
46-502AJ2JTH€10.75

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?