WESCO Speciális kézi teherautók

Wesco specialty hand trucks feature steel construction to lift and transport gas cylinders or wooden equipment safely. Can handle loads up to 10000 lb. Available in 2 & 4 wheel configurations.

Szűrő

WESCO -

Hidraulikus hengeremelő

A Wesco hidraulikus hengeres emelők gázpalackok emelésére és szállítására szolgálnak. Acélból készültek, így akár 300 font terhelést is kibírnak, és két fix és két forgatható görgővel rendelkeznek a könnyű manőverezhetőség érdekében, még szűk helyeken is. Ezek a felvonók lábos működtetésű hidraulikus szivattyúval vannak felszerelve kioldóval vagy kézi csörlővel (egyes modelleken) a terhek 40 hüvelyk magasságig történő emeléséhez. Tartóláncokkal vannak ellátva, amelyek a hengert a helyükön tartják. Válasszon a hidraulikus hengeres emelők széles kínálatából, amelyek 54 és 58 hüvelykes magasságban kaphatók Raptor Supplies.

StílusModellLiftTerhelhetőségTeljes magasságÁr (ÁFA nélkül)
A260161Hidraulikus pumpa300 lbs.54 "€2,912.78
B260163Kézi csörlő300 font58 "€2,520.89
WESCO -

Bútormozgatók

A Wesco bútormozgatók ideálisak számítástechnikai berendezések, nehéz ládák és bútorok raktári és irodai szállítására. Beépített nylon hevederekkel és racsnis hevederfeszítőkkel rendelkeznek a munkadarabnak a kocsihoz való rögzítéséhez, valamint 6 hüvelykes poliuretán forgó görgőkkel a szűk helyeken való manőverezéshez. Ezek a mozgatók hidraulikus emelőmechanizmussal rendelkeznek a felhasználó fáradásának minimalizálása érdekében. Válasszon a bútormozgatók széles kínálatából, amelyek 1320 és 3950 font teherbírásban kaphatók Raptor Supplies.

StílusModellTerhelhetőségTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességPowered ByÁr (ÁFA nélkül)
A27295234 oz.42 "16 "26.5 "Hidraulikus emelő€1,985.55
B2729511320 font32 "15 "23 "Kézikönyv€1,219.65
WESCO -

Nagy teherbírású raktári teherautók

A Wesco raktári targoncákat úgy tervezték, hogy kiváló padlóvédelmet nyújtsanak dobozok, ládák és ládák szállítása közben, 1000 font maximális teherbírással. Ezek az acél targoncák kettős fogantyús kialakítással rendelkeznek a további megtámasztáshoz és szabályozott gördüléshez, valamint pneumatikus/önthető gumikerekekkel rendelkeznek. rezgéselnyelésre. A változatok 2 és 4 kerekes konfigurációkban állnak rendelkezésre Raptor Supplies.

StílusModellszínekTerhelhetőségTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességtípusKerék anyagaÁr (ÁFA nélkül)
A210062Kék1000 font37.25 "22 "20.5 "4 kerekűMoldon gumi€1,072.14
B210060Kék900 font37.25 "22.5 "20.5 "4 kerekűMoldon gumi€1,043.55
B210061Kék700 font37.25 "22 "20.5 "4 kerekűPneumatikus€1,108.00
C210055Piros900 font50.5 "22.5 "21 "2 kerekűMoldon gumi€633.26
C210239Piros1000 font50.5 "24 "21 "2 kerekűMoldon gumi€736.38
C210056Piros700 font50.5 "23.5 "21 "2 kerekűPneumatikus€659.56
WESCO -

Professzionális sorozatú teherautók

A Wesco Professional sorozatú hengeres teherautók biztonságosan szállítják az oxigén-, acetilén-, nitrogén- és hasonló gáztartályokat. Ezek a teherautók acélvázzal rendelkeznek, amely legfeljebb 250 font súlyú hengereket szállít, és biztonsági láncot biztosít a henger rögzítéséhez. 4 kerékkel vannak felszerelve (2 kis hátsó és 2 nagy első kerék) a hengerek függőleges, dönthető vagy vízszintes szállítására. A rugós helyzetrögzítés egyszerű átalakítást tesz lehetővé a 3 mód között. Válasszon a professzionális sorozatú hengeres teherautók széles kínálatából, amelyek 2 hengeres változatban is elérhetők Raptor Supplies.

StílusModellTerhelhetőségTeljes magasságTeljes szélességÁr (ÁFA nélkül)
A210123250 font41.75 "19 "€509.04
B210124500 font42.25 "29 "€881.81
WESCO -

Rais-N-Rol gépek mozgatói

A Rais-N-Rol sorozatú Wesco gépmozgatóit nehéz bútorok és gépek raktári és raktári, valamint ellátási, csomagolási és szállítási létesítmények szállítására tervezték. Kézi működtetésű hidraulikus emelőmechanizmussal rendelkeznek, szabályozott süllyesztéssel a nehéz terhek emeléséhez, valamint uretán/acél forgógörgőkkel, amelyek lehetővé teszik a nehéz terhek mozgósítását sima felületen bármilyen irányban. Ezeket a Wesco gépmozgatókat horgokkal látják el a csúszásmentes rakománykötőkhöz, hogy rögzítsék a nagy és nehéz rakományokat áruszállítás közben. Válasszon ezeknek a piros színű gépmozgatóknak a széles kínálatából, amelyek 2000 és 10000 XNUMX font közötti teherbírásban állnak rendelkezésre. Raptor Supplies.

StílusModellTerhelhetőségTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességKerék anyagaÁr (ÁFA nélkül)
A2600862000 font48.375 "15.5 "23 "uretán€2,740.02
A2600912000 font48.375 "15.5 "23 "uretán€3,320.06
B2600874000 font43.625 "19.75 "23 "Acél€3,934.20
B2600924000 font43.625 "19.75 "23 "Acél€4,489.39
C2600886000 font41.375 "18.75 "23 "Acél€4,720.68
C2600936000 font41.375 "18.75 "23 "uretán€4,495.53
C2601386000 font43.625 "18.75 "23 "Acél€4,858.73
D2601396000 font43.625 "18.75 "23 "uretán€5,424.73
E2600898000 font41.375 "20.75 "23 "Acél€5,539.70
E2600948000 font41.375 "20.75 "23 "uretán€5,289.60
F26009010000 font47.625 "21.75 "24 "Acél€5,573.28
F26009510000 font47.625 "21.75 "24 "Acél€5,770.89
WESCO -

Ergonomikus, ipari acél teherautók

A Touch-N-Tilt ergonómiai jellemzőkkel rendelkező Wesco acél kézi targoncák innovatív, csúcstechnológiás eszközzé teszik ezeket, amelyek 66%-kal vagy többel csökkentik a fizikai munkát. Ezek a teherautók nyomógombos pedállal rendelkeznek a rakományok könnyebbé tételéhez (max. 700 font), a hegesztett vázuk pedig kompatibilis a 8 hüvelykes vagy 10 hüvelykes kerekekkel. Egyhurkos, iker- és folyamatos fogantyús kivitelben kaphatók Raptor Supplies.

StílusModellTerhelhetőségTeljes hosszTeljes szélességKerék anyagaÁr (ÁFA nélkül)
A210545500 font18.75 "19.5 "Szilárd gumi€527.79
A210544600 font18.75 "19.5 "Moldon gumi€531.67
A210546600 font19.75 "20 "Félig pneumatikus€579.63
B210547600 font19.75 "22 "Pneumatikus€625.36
B210549700 font19.75 "20 "Szilárd gumi€609.35
StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
A240250€3,169.44
A240251€3,799.27
WESCO -

Pail Truck, Semi-pneumatic, 500 Lbs Capacity

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
240042AG7HFK€302.91
WESCO -

Large Liquid Gas Cylinder Cart, Quick-connect Chain, 1000 Lbs Capacity

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
210131AG7HQG€1,428.79
WESCO -

File Cabinet Truck, Poly Non-marking Wheels, 400 Lbs Capacity

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
272998AG7KCB€185.92

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?