PROTO Csavarkulcsok

Úgy tervezték, hogy fogást és mechanikai előnyt biztosítson, miközben nyomatékot alkalmaz az anyák és csavarok forgatásához. Ötvözött acélszerkezet, tükröződésmentes fekete-oxid bevonattal, amely ellenáll a zord ipari körülményeknek és a munkahelyi visszaéléseknek

Szűrő

A Proto villáskulcsok fogást biztosítanak a kerületükön csapokból vagy fülekből álló rögzítőelemek meglazításához vagy meghúzásához. Ezek a villáskulcsok ideálisak a peremek, a reteszelő anyák gyűrűinek és a hidraulikus hengerek tömítő/tömítőanyáinak meghúzására.
PROTO -

Állítható villáskulcs

A Proto homlokkulcs-kulcsokat arra tervezték, hogy meghúzzák a hidraulikus hengerek ellenanya gyűrűit, peremeit és tömítőanyáit az autóiparban, a gyártásban, a karbantartásban és javításban, valamint a hidraulikus berendezésekben. Ezek a homlokkulcsok precíziósan megmunkált csapokkal rendelkeznek a biztonságos rögzítéshez a csapágyfelületen lévő résekkel és lyukakkal a csúszásmentes működés és a felhasználó biztonsága érdekében, valamint az ötvözött acél szerkezet ellenáll a kemény ipari visszaéléseknek, miközben biztosítja a hosszú távú működést. Ezenkívül tükröződésmentes fekete-oxid bevonattal vannak felszerelve, amely teljes védelmet nyújt a hidraulikafolyadékok és a koptató vegyszerek ellen. Válasszon az állítható homlokkulcsok széles választékából, amelyek 2, 3 és 4 hüvelykes kezelési kapacitásban állnak rendelkezésre Raptor Supplies.

StílusModellKapacitásHosszTeljes hosszPin Dia.Csap hosszaÁr (ÁFA nélkül)
AJC4822"6.375 "6.375 "3 / 16 "1 / 4 "€66.22
AJC4844"10.375 "10.375 "5 / 16 "1 / 2 "€121.75
PROTO -

Állítható csavarkulcs 3/16 x 5/32

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
JC492AA9UPB€72.88
PROTO -

Állítható horogkulcs 11/32 x 1/8

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
JC471AA8XRK€66.42

Szabványok és jóváhagyások

  • Szövetségi specifikáció GGG-W-665B

Gyakran ismételt kérdések

Mi az a villáskulcs?

A Proto homlokkulcs-kulcsokat arra tervezték, hogy meghúzzák a hidraulikus hengerek ellenanya gyűrűit, peremeit és tömítőanyáit az autóiparban, a gyártásban, a karbantartásban és javításban, valamint a hidraulikus berendezésekben. Ezek a homlokkulcsok precíziósan megmunkált csapokkal rendelkeznek a biztonságos rögzítéshez a csapágyfelületen lévő résekkel és lyukakkal a csúszásmentes működés és a felhasználó biztonsága érdekében.

Mi a különbség az aljzat és a villáskulcs között?

A dugókulcs (vagy dugókulcs) egy olyan villáskulcs, amely a tipikus nyitott csavarkulcs/villáskulcs helyett zárt foglalatú formátumot használ a rögzítőelem elforgatásához, általában csavar vagy anya formájában.

Hogyan kell mérni egy villáskulcsot?

A villáskulcs méréséhez a felhasználóknak meg kell mérniük a tengelyt. Ezek a villáskulcsok különböző méretűek, 4 és 18 hüvelyk között. Annak eldöntéséhez, hogy milyen méretű villáskulcsra van szüksége, mérje meg a fogantyú végétől a satu álló oldalának széléig.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?