WERA TOOLS Aljzatkészletek

Króm-molibdén acél szerkezettel és golyós zárakkal rendelkezik, amelyek biztonságosan tartják a foglalatokat és a tartozékokat. Különböző meghajtóméretekben, kivitelben és méretben kapható

Szűrő

WERA TOOLS -

Meghajtó bit és foglalat készletek

StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
A05003647055€1,157.31
ajánlatkérés
B05003535055€658.35
ajánlatkérés
C05003533055€697.62
ajánlatkérés
D05003645055€1,143.45
ajánlatkérés
E05051045055€309.54
ajánlatkérés
WERA TOOLS -

Dugókulcs készletek

StílusModellMérés típusaAljzatok tartoznakÁr (ÁFA nélkül)
A05004077001Metric10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm€467.45
B05004080001SAE3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 19/32", 5/8", 11/16", 3/4", 25/32", 13/16"€438.78
WERA TOOLS -

Aljzatkészletek

StílusModellTether képesMeghajtó méretebefejezTételMérés típusaDarabszámSAE vagy metrikusAljzatok tartoznakÁr (ÁFA nélkül)
A05300221055---Aljzat készlet----€90.09
ajánlatkérés
B05300201055---Aljzat készlet----€41.58
ajánlatkérés
C05300211055---Aljzat készlet----€55.44
ajánlatkérés
D05004018055---Aljzat készlet----€263.34
ajánlatkérés
E05004021055---Aljzat készlet----€263.34
ajánlatkérés
F05300210055---Aljzat készlet----€55.44
ajánlatkérés
G05004081055---Aljzat készlet----€494.34
ajánlatkérés
H05004051055---Aljzat készlet----€339.57
ajánlatkérés
I05004048055---Aljzat készlet----€339.57
ajánlatkérés
J05004078055---Aljzat készlet----€494.34
ajánlatkérés
K05004017001Nem Tether képes1 / 4 "Szatén krómDugókulcs készletMetric28-5, 5.5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 mm€258.10
L05004047001Nem Tether képes3 / 8 "Szatén krómDugókulcs készletMetric29-8, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19 mm€325.84
M05004050001Nem Tether képes3 / 8 "Szatén krómDugókulcs készletSAE29-1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4"€351.34
K05004020001Nem Tether képes1 / 4 "Szatén krómDugókulcs készletSAE28-3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2"€260.21
N05003533002Normál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)1 / 4 "Szatén felület műanyag díszléccelAljzat készlet-42Metric6-Pt. Szab.-4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm€649.53
O05003535002Normál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)1 / 4 "Szatén felület műanyag díszléccelAljzat készlet-41SAE6-Pt. Std.-3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16"€567.72
P05003645002Normál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)1 / 2 "Szatén felület műanyag díszléccelAljzat készlet-37Metric½" 5 mm-es, 6 mm-es, 8 mm-es és 10 mm-es hatlapú bitek, #3 Phillips bit, #3 Pozi bit, T20, T25, T30, T40, T45, T50 és T55 Torx bitek, ½" x 5 /16" , 10 mm-es aljzat, 11 mm-es aljzat, 12 mm-es aljzat, 13 mm-es aljzat, 14 mm-es aljzat, 15 mm-es aljzat, 16 mm-es aljzat, 17 mm-es aljzat, 18 mm €1,000.30
Q05003594002Normál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)3 / 8 "Szatén felület műanyag díszléccelAljzat készlet-43Metric6-Pt. Szab.-6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24 mm€760.90
R05003596002Normál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)3 / 8 "Szatén felület műanyag díszléccelAljzat készlet-38SAE6-Pt. Std.-1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8"€730.52
S05003647002Normál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)1 / 2 "Szatén felület műanyag díszléccelAljzat készlet-38SAE6 pt Normál: 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 31/32, 1, 1 1 / 16, 1 1/8, 1 3/16, 1 1/4 "; Hex: 5mm, 6mm, 8mm és 10mm; Phillips: # 3; Pozi Bit: # 3, Torx: T20, T25, T30, T40, T45, T50 és T55€1,114.26

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?