SK PROFESSIONAL TOOLS Aljzatkészletek

Széles választék foglalatokkal és gyújtógyertya foglalatokkal a fül anyák és kerékzárak egyszerű eltávolításához. Egyes modellek SuperKrome / korrózióálló ötvözött acél / fekete-oxid bevonattal rendelkeznek, biztosítva a méretstabilitást és a jobb kenhetőséget

Szűrő

Az SK aljzatkészletek ideálisak a rögzítőelemek gyors és megbízható meghúzására és lazítására olyan szakemberek és rajongók számára, akik szerszámbefektetéseik során csúcsteljesítményre és hosszú élettartamra vágynak. Ők...Tovább
SK PROFESSIONAL TOOLS -

Aljzatkészletek

StílusModellMéretMély foglalatú stílust tartalmazMeghajtó méreteAljzatok tartoznakStd. Socket Point stílusok tartoznakbefejezFlex Socket Point stílusok tartoznak hozzáTételÁr (ÁFA nélkül)
A4147-6-61 / 2 "Normál: 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8", 10 , 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 mm, mélység: 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/ 4, 13/16, 7/8, 15/16", 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm6Szuper ChromeEgyik semAljzat készlet€917.43
B4812-121 / 2 "1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-1/4"Egyik semSzuper ChromeEgyik semAljzat készlet€414.68
C1314-Egyik sem1 / 4 "4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm6Szuper ChromeEgyik semAljzat készlet-
ajánlatkérés
D1313-Egyik sem1 / 4 "4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 mm6Szuper ChromeEgyik semAljzat készlet€153.13
E4911-61 / 4 "3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16"Egyik semSzuper ChromeEgyik semAljzat készlet€199.07
F4921-61 / 4 "Normál 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2 ", mély: 1/4, 9/32, 5 / 16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2 "6Szuper ChromeEgyik semAljzat készlet€419.50
G1913-Egyik sem1 / 2 "15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 27, 28, 30, 32 mm12Szuper ChromeEgyik semAljzat készlet€328.66
H1945-61 / 2 "10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 mmEgyik semSzuper ChromeEgyik semAljzat készlet€450.42
I4413-63 / 8 "1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1"Egyik semSzuper ChromeEgyik semAljzat készlet€314.43
J4453-123 / 8 "1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1"Egyik semSzuper ChromeEgyik semAljzat készlet€299.57
K4121-Egyik sem1 / 2 "3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-3/16, 1-1/4, 1-5/16, 1-3/8, 1-7/16, 1-1/2"12Szuper ChromeEgyik semAljzat készlet-
ajánlatkérés
L33300-Egyik sem3 / 8 "5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4"6Fekete oxidEgyik semAljzat készlet€338.05
M94547-12-123 / 8 "Normál: 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8", 6, 7 , 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm, mélység: 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/ 16, 3/4, 13/16, 7/8", 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm12Szuper ChromeEgyik semAljzat készlet€559.85
N94549-63 / 8 "Normál: 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8", 6, 7 , 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm, mélység: 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/ 16, 3/4, 13/16, 7/8", 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm6krómEgyik semAljzat készlet€525.19
O94562-61/4 ", 3/8"1/4 "mély meghajtó: 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 mm, normál: 4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 , 13, 14, 15 mm, 3/8 "Dr: Mély: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 mm, standard : 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 m6Szuper ChromeEgyik semAljzat készlet€717.40
P41880-61 / 4 "3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16"6krómEgyik semAljzat készlet-
ajánlatkérés
Q1919-Egyik sem1 / 2 "10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 mm12Szuper ChromeEgyik semAljzat készlet-
ajánlatkérés
R94527-63 / 8 "Normál: 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4", Mély: 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5 /8, 11/16, 3/4", Flex: 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4", és 5/8" gyújtógyertya Foglalat6Szuper Chrome6Aljzat készlet-
ajánlatkérés
S1871-123 / 8 "9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mmEgyik semSzuper ChromeEgyik semAljzat készlet€240.14
T1955-Egyik sem1 / 2 "10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 mm6Szuper ChromeEgyik semAljzat készlet€310.46
U4122-Egyik sem1 / 2 "3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-3/16, 1-1/4"12Szuper ChromeEgyik semAljzat készlet€352.93
V3919-Egyik sem3 / 8 "6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 mm6Szuper ChromeEgyik semAljzat készlet€301.30
W4653-Egyik sem3 / 8 "1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1"12Szuper ChromeEgyik semAljzat készlet€196.66
X4913-Egyik sem1 / 4 "3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2"6Szuper ChromeEgyik semAljzat készlet-
ajánlatkérés
Y1350-121 / 4 "5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mmEgyik semSzuper ChromeEgyik semAljzat készlet€219.11
SK PROFESSIONAL TOOLS -

Dugókészlet 3/8 hüvelykes meghajtó króm 11 db

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
19781AD4QCZ€284.78
SK PROFESSIONAL TOOLS -

Gyújtógyertya aljzat készlet 3/8 hüvelykes meghajtó 2 db

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
4492AB4YGK€113.93

Gyakran ismételt kérdések

Hogyan tisztíthatom meg az SK aljzatkészleteket?

A rendszeres karbantartás magában foglalja a kopás és elhasználódás jeleinek ellenőrzését, a mozgó alkatrészek kenését, valamint a sérült vagy hiányzó alkatrészek alapos vizsgálatát. Ezenkívül az aljzatok tiszta, törmelékmentes állapotban tartása kulcsfontosságú, mivel ez jelentősen befolyásolhatja működési hatékonyságukat.

Milyen szempontokat vegyek figyelembe, amikor nagy igénybevételre alkalmas aljzatkészletet választok?

A nagy igénybevételnek megfelelő dugaszolóaljzat-készlet kiválasztásakor vegye figyelembe az olyan tényezőket, mint a foglalatok és racsnisok anyagminősége és robusztussága, a meghajtó mérete és típusa, a rendelkezésre álló aljzatméretek választéka, és gondoskodjon arról, hogy a készlet megfeleljen az ipari követelményeknek. szilárdságra és megbízhatóságra vonatkozó szabványok.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?