OTC TOOLS Aljzatkészletek

Budd kerékfoglalat készletek, Torx master készletek és fogaskerekes rögzítőanya készletek, amelyek egy szabványos rögzítőszerszámot és különböző méretű hajtási méretű foglalatokat tartalmaznak. Extra mély kialakítás, amely lehetővé teszi az anyák és csavarok rögzítését különféle teherautó-hajtóműveken és differenciálműveken

Szűrő

OTC TOOLS -

Aljzatkészletek

StílusModellMeghajtó méreteDarabszámSAE vagy metrikusAljzatok tartoznakStd. Socket Point stílusok tartoznakTether képesÁr (ÁFA nélkül)
A19441"5SAE és metrikus35 mm-es metrikus, 38 mm-es metrikus, 41 mm-es metrikus, 33 mm-es metrikus, 1-1 / 2 "Hex Budd, 13-16" négyzet alakú foglalattal6Normál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)€372.78
B5900A-PLUS1/2",1/4",3/8"53--Egyik semNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)€293.98
C98143 / 4 "6SAE2 "6 pont standard SAE, 2-1 / 8" 6 pont Standard SAE, 2-1 / 4 "standard SAE, 2-3 / 8" 6 pont. Standard SAE, 2-5 / 8 "6 pont, 2-3 / 4" 6 pont Standard SAE, 2-1 / 2 "6 pont. Standard SAE6Normál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)€1,800.52

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?