SK PROFESSIONAL TOOLS Dugaszolóaljzatok

Aljzatokkal és kézi meghajtószerszámokkal együtt használható a mechanikus rögzítőelemek meglazításához és meghúzásához. 3/8, 3/4, 1/4 és 1/2 hüvelykes meghajtóméretben kapható

Szűrő

SK PROFESSIONAL TOOLS -

Flex Socket hosszabbító

StílusModellTeljes hosszÁr (ÁFA nélkül)
A451857.5 "€88.65
A4518613.5 "€95.54
A4518719.5 "€109.47
SK PROFESSIONAL TOOLS -

Wobble Socket hosszabbító

StílusModellMeghajtó méreteTeljes hosszMéretÁr (ÁFA nélkül)
A401921 / 2 "2"7 / 8 "€31.19
B401931 / 2 "3"7 / 8 "€41.74
C401951 / 2 "5"7 / 8 "€46.02
B402001 / 2 "10 "7 / 8 "€63.99
D402051 / 2 "15 "7 / 8 "€70.66
B409221 / 4 "2"1 / 2 "€21.88
E409261 / 4 "6"1 / 2 "€26.68
F409211 / 4 "1.5 "-€19.11
F409241 / 4 "4"1 / 2 "€24.50
B409341 / 4 "14 "1 / 4 "€47.56
F409301 / 4 "10 "1 / 2 "€44.21
G451453 / 8 "10 "11 / 16 "€43.86
B451443 / 8 "4"11 / 16 "€33.24
F451683 / 8 "12 "11 / 16 "€48.33
A451663 / 8 "6"11 / 16 "€40.81
H451483 / 8 "35 "--
ajánlatkérés
F451473 / 8 "24 "11 / 16 "€95.34
I451653 / 8 "3"11 / 16 "€34.67
B451693 / 8 "1.5 "11 / 16 "€23.93
E451673 / 8 "8"11 / 16 "€43.71
J451463 / 8 "18 "11 / 16 "€69.81
SK PROFESSIONAL TOOLS -

Dugaszolóaljzat

StílusModellMeghajtó méreteTeljes hosszMéretÁr (ÁFA nélkül)
A401591 / 2 "3"7 / 8 "€30.03
B401631 / 2 "20 "-€77.15
C401641 / 2 "15 "7 / 8 "€68.96
A401611 / 2 "5"7 / 8 "€35.10
D401621 / 2 "10 "7 / 8 "€48.61
C401601 / 2 "2"7 / 8 "€26.89
C409631 / 4 "3"1 / 2 "€21.44
E409921 / 4 "7.25 "1 / 2 "€78.88
E409941 / 4 "15.375 "1 / 2 "€93.06
F409611 / 4 "2"1 / 2 "€19.22
E409911 / 4 "3"1 / 2 "€70.15
C409641 / 4 "14 "1 / 2 "€40.97
G409681 / 4 "8"1 / 2 "€35.26
A409691 / 4 "10 "1 / 2 "€38.64
H409621 / 4 "6"1 / 2 "€23.82
H451573 / 8 "10 "11 / 16 "€36.46
G451543 / 8 "4"11 / 16 "€28.01
I451883 / 8 "24 "-€127.76
A451623 / 8 "12 "11 / 16 "€38.32
J451603 / 8 "3"11 / 16 "€26.52
A451643 / 8 "24 "11 / 16 "€67.05
I451893 / 8 "10.5 "-€98.46
H451593 / 8 "1.5 "11 / 16 "€23.03
K451493 / 8 "36 "-€138.72
L451633 / 8 "18 "11 / 16 "€57.82
SK PROFESSIONAL TOOLS -

Aljzat hosszabbító készlet

StílusModellMeghajtó méreteDarabszámTeljes hosszÁr (ÁFA nélkül)
A41141 / 2 "35 ", 10", 20 "€178.06
B402081 / 2 "52 ", 3", 5 ", 10", 15 "€265.85
C401651 / 2 "52 ", 3", 5 ", 10", 15 "€232.87
D49411 / 4 "33 ", 7", 15 "€241.33
E4916T1 / 4 "62 ", 3", 6 ", 8", 10 ", 14"€147.14
F409361 / 4 "61-1 / 2 ", 2", 4 ", 6", 8 ", 10", 14 "€187.64
G45143 / 8 "41-1 / 2 ", 3", 6 ", 12"€126.94
H45163 / 8 "37-1/2", 13-1/2", 19-1/2"€308.87
I45383 / 8 "81-1 / 2 ", 3", 4 ", 6", 8 ", 10", 18 ", 24"€311.83
J45393 / 8 "81-1 / 2 ", 3", 4 ", 6", 8 ", 10", 18 ", 24"€352.50
F45373 / 8 "61-1 / 2 ", 3", 4 ", 6", 8 ", 10"-
ajánlatkérés
K45243 / 8 "43 ", 6", 8 ", 12"€154.19

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?