WILTON TOOLS Szánok

A Wilton szánkalapácsok kőtöréshez és bontáshoz ajánlottak. Ezek a Wilton szerszámok egy nehéz fejhez erősített hosszú nyéllel rendelkeznek, amely lendítés közben lendületet gyűjt, majd ütést hajt végre. A kétoldalas szánkalapácsok sárgarézből / kovácsolt acélból készült fejekkel rendelkeznek a fényes megjelenés és a korrózióállóság érdekében. Hi-Vis zöld és természetes fejszínben kaphatók.

Szűrő

Wilton Tools sledge hammers are used for driving wedges and posts, as well as for heavy demolition work. These heavy-headed hammers are designed with a linear structure, sturdy wood or fibreglass...Tovább
WILTON TOOLS -

Puha arcú szánkókalapács

StílusModellArcátmérőFej hosszaFej súlyaFej szélességeTeljes hosszÁr (ÁFA nélkül)
A402122"4"2-1 / 2 font2"14 "€150.43
B404162.5 "5"4 font2.5 "18 "€198.63
C408243"6"8 font3"24 "€295.47
C410363"7"10 font3"38 "€370.35
C412363"7"12 font3"38 "€421.93
D414363"7"14 font3"38 "€459.48
C406363"5"6 font3"38 "€283.75
E408363"6"8 font3"38 "€326.49
F406243"5"6 font3"26 "€259.72
WILTON TOOLS -

Dupla arcú szánkókalapács

StílusModellFej szélességeArcátmérőFogantyú kialakításaTeljes hosszFogantyúFej színeFej hosszaFej anyagaÁr (ÁFA nélkül)
A21430-3"Csúszásgátló32 "Vulkanizált gumiSzia Vis Green7"Kovácsolt acél€417.39
B902121 13 / 16 "1 13 / 32 "Csúszásgátló12 "Vulkanizált gumi és acélTermészetes4"Sárgaréz€286.37
C904121.75 "1.625 "Csúszásgátló12 "Vulkanizált gumi és acélTermészetes4.25 "Sárgaréz€359.35
ajánlatkérés
D904161.75 "1.625 "Csúszásgátló16 "Vulkanizált gumi és acélTermészetes4.25 "Sárgaréz€416.55
E202122"2"Csúszásgátló14 "Vulkanizált gumi és acélSzia Vis Green4"Kovácsolt acél€148.54
F906162"1.75 "Csúszásgátló16 "Vulkanizált gumi és acélTermészetes5 5 / 16 "Sárgaréz€517.06
G204162.5 "2.5 "Csúszásgátló18 "Vulkanizált gumi és acélSzia Vis Green5"Kovácsolt acél€201.66
H208162.5 "2.125 "MEGTÖRHETETLEN (TM) Nem csúszó markolat16 "AcélSzia Vis Green6.25 "Kovácsolt acél€250.13
I208242.5 "2.5 "Csúszásgátló24 "Vulkanizált gumi és acélSzia Vis Green3"Kovácsolt acél€278.73
J206162.25 "1.875 "MEGTÖRHETETLEN (TM) Nem csúszó markolat16 "Vulkanizált gumi és acélSzia Vis Green5.75 "Kovácsolt acél€217.75
K206242.25 "2.25 "Csúszásgátló24 "Vulkanizált gumi és acélSzia Vis Green3"Kovácsolt acél€257.63
K212302.75 "2.75 "Csúszásgátló30 "Vulkanizált gumi és acélSzia Vis Green3"Kovácsolt acél€380.69
L204242.125 "1 11 / 16 "MEGTÖRHETETLEN (TM) Nem csúszó markolat24 "Vulkanizált gumi és acélSzia Vis Green4.625 "Kovácsolt acél€226.93
M204122.125 "2.125 "Csúszásgátló12 "Vulkanizált gumi és acélSzia Vis Green2.5 "Kovácsolt acél€165.80
N210162.625 "2.25 "MEGTÖRHETETLEN (TM) Nem csúszó markolat16 "Vulkanizált gumi és acélSzia Vis Green6 13 / 16 "Kovácsolt acél€295.66
O210302.625 "2.625 "Csúszásgátló30 "Vulkanizált gumi és acélSzia Vis Green3"Kovácsolt acél€357.42
K210363"3"Csúszásgátló38 "Vulkanizált gumi és acélSzia Vis Green6"Kovácsolt acél€365.52
P206303"3"Csúszásgátló32 "Vulkanizált gumi és acélSzia Vis Green5"Kovácsolt acél€276.51
Q220303"3"Csúszásgátló30 "Vulkanizált gumi és acélSzia Vis Green7"Kovácsolt acél€580.25
R214243"3"Csúszásgátló24 "Vulkanizált gumi és acélSzia Vis Green7"Kovácsolt acél€410.78
S220243"3"Csúszásgátló24 "Vulkanizált gumi és acélSzia Vis Green7"Kovácsolt acél€558.50
T212243"3"Csúszásgátló26 "Vulkanizált gumi és acélSzia Vis Green6"Kovácsolt acél€374.19
U214363"3"Csúszásgátló36 "Vulkanizált gumi és acélSzia Vis Green7"Kovácsolt acél€432.13
K208303"3"Csúszásgátló32 "Vulkanizált gumi és acélSzia Vis Green6"Kovácsolt acél€295.06
V208363"3"Csúszásgátló38 "Vulkanizált gumi és acélSzia Vis Green6"Kovácsolt acél€320.66
WILTON TOOLS -

Szánkalapácsok

StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
AHVS1430€222.89
BHVS824€159.53
WILTON TOOLS -

Kereszt Pein Hammer

StílusModellFej hosszaFej súlyaÁr (ÁFA nélkül)
A302164.75 "2 font€143.84
A303165"3 font€185.32
WILTON TOOLS -

Szánkókalapács puha arc 4 Lb 14 hüvelyk hosszú

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
40412AB6LNC€175.27

Gyakran ismételt kérdések

Mi az a Wilton Unbreakable Handle Technology?

Wilton sledge hammers feature steel core construction to eliminate breaking during overstrikes.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?