ADVANTECH Szita rázógépek

Szűrő

ADVANTECH -

8 teszt szitarázó

StílusModellHPteljesítmény KötelezőIdőzítő tartományÁr (ÁFA nélkül)
ADT1581/4110 VAC, 50 Hz1-99€7,063.40
BMeinIIelektromágneses110 VAC, 60 Hz1-60 vagy folyamatos futás€6,906.57
ADVANTECH -

12 hüvelykes teszt szita rázógépek, digitális időzítő, 1/4 LE

Az Advantech 12 hüvelykes teszt szita rázógépeket részecskék elválasztására és méretének meghatározására tervezték, hogy megfeleljenek a minőségbiztosítási követelményeknek. Ezek a DuraTap szitarázógépek strapabíró acélötvözetből készülnek, hogy ellenálljanak a kemény igénybevételi ciklusoknak, és zsíros szerelvényekkel vannak integrálva a hosszabb élettartam érdekében. Függőlegesen szerelt, zárt, 1/4 LE teljesítményű villanymotorjuk van, amely a nap több mint felében folyamatosan működik, és kompatibilisek 200 mm -es szitákkal.

StílusModellteljesítmény KötelezőÁr (ÁFA nélkül)
ADT1612110 VAC, 60 Hz€7,966.04
ADT2612220 VAC, 60 Hz€7,966.04
ADVANTECH -

Szita rázógépek

StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
AL3P-15€17,972.72
AL3P-26€17,972.72
AL3P-25€17,972.72
BVS1000€19,288.97
AL3P€17,776.52
ADVANTECH -

DuraTap 8 hüvelykes teszt szita rázógépek

Az Advantech DuraTap szitarázók a részecskék szétválasztására és méretmeghatározására szolgálnak. Ezek a motoros egységek erős, 1/4 vagy 1/3 LE teljesítményű villanymotorral vannak felszerelve, amelyek akár 99 percen keresztül is rezegtetik az anyagokat. Függőlegesen felszerelhetők vödör, mosogató vagy szitaedény tetejére. A zsíros szerelvények hosszabb élettartamot biztosítanak a csapágyak számára. Ezek a tesztszűrő rázógépek beépített digitális időzítővel rendelkeznek, és 6 teljes vagy 13 félmagas szita, serpenyő és fedő befogadására alkalmasak.

StílusModellteljesítmény KötelezőIdőzítő tartományÁr (ÁFA nélkül)
ADT168110 VAC, 60 Hz1-60€7,063.40
ADT258220 VAC, 50 Hz1-99€5,067.15
ADT268220 VAC, 60 Hz1-99€7,252.24
ADVANTECH -

Szita rázó átalakító készlet

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
PA8AA8CCL€1,293.58
ADVANTECH -

Szita rázógép 220 Vac 50 Hz

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
DT2512AA8CCK€7,966.04

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?