Advantech szitatartozékok | Magyarország

ADVANTECH Szita kiegészítők

Szűrő

ADVANTECH -

Szita serpenyők

StílusModellTeljes mélységÁr (ÁFA nélkül)
APS12H1.625 "Ft66,814.37
BPS12F3.25 "Ft66,814.37
ADVANTECH -

Szitafedelek

StílusModellAnyagÁr (ÁFA nélkül)
ACB12W / RSárgarézFt47,726.65
BCS12W / RRozsdamentes acélFt36,580.32
ADVANTECH -

Szita serpenyők, sárgaréz, 12 hüvelyk átmérőjű

Az Advantech szitaedényeket a szétválasztott porpor összegyűjtésére használják, amikor dróthálószitákhoz rögzítik. Ezek az ASTM E11 által jóváhagyott sárgaréz edények korrózió- és vegyszerállóak. Válasszon a 12 hüvelyk átmérőjű sárgaréz edények széles választékából, amelyek 2.5, 3.5 és 4 hüvelykes mélységben kaphatók.

StílusModellTeljes mélységÁr (ÁFA nélkül)
APB12IX2.5 "Ft45,668.08
BPB12F3.5 "Ft30,663.29
CPB12FX4"Ft46,058.35
ADVANTECH -

Kerek ecset nylon 2 hüvelyk átmérőjű

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
R8577AA8CCBFt12,354.60
ADVANTECH -

Téglalap alakú kefe 3 hüvelyk átmérőjű

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
R8576AA8CCCFt12,354.60
ADVANTECH -

Felső kúp, 3 hüvelyk átm

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
L3-N3CN8CNWFt13,804.81
ADVANTECH -

Membrán, Latex, 3 hüvelyk átmérő, 0.125 hüvelyk teljes dp

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
L3-N2CN8CKXFt23,663.32
ADVANTECH -

Standard távtartó, 3 hüvelyk átm

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
L3-N4CN8CLHFt9,199.94
ADVANTECH -

Oszlopzár, 3 hüvelyk átm

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
L3-N1CN8CKZFt193,862.59
ADVANTECH -

Finom gyűjtőtartó, 3 hüvelyk átm

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
L3-N6CN8CKYFt170,204.19
ADVANTECH -

Komplett halom összeállítás, 3 hüvelyk átm

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
L3-N7CN8CKVFt433,734.77
ADVANTECH -

12 hüvelykes átalakító készlet Acél 20 hüvelyk átmérőjű

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
PA12AA8CCMFt372,750.26

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?