EAZYPOWER csavarhúzók

Tamper-resistant / triple-Y(R) screwdrivers designed to prevent tampering of the screws or bolts during tightening / loosening jobs. Available in hex, Philips, spanner, square and Torx (R) tip styles

Szűrő

EAZYPOWER -

Triple-Y (R) csavarhúzó

StílusModellTipp méreteÁr (ÁFA nélkül)
A35674#1€29.33
B35675#2€20.68
C35676#3€19.80
D35677#4€20.68
E87439#5€20.68
EAZYPOWER -

Szabotázsálló csavarhúzó

Az Eazypower Isomax szabotázsbiztos csavarhúzói népszerűek a villanyszerelők, lakatosok, telefontechnikusok és karbantartók körében a biztonsági csavarok laposfejű csavarokká alakításával történő eltávolításához vagy beszereléséhez. Ezek az Eazypower ANSI- és DIN-besorolású, manipulációbiztos csavarhúzói 4 oldalú butirát fogantyúval és ötvözött szerszámacélból készült kerek szárral rendelkeznek. Válasszon a négyszögletes, Torx(R) vagy csillag, hatlapú, Philips / keresztmetszetű és villáskulcsos Isomax csavarhúzók széles választékából Raptor supplies.

StílusModellTipp méreteTipp stílusTippstílus csoportÁr (ÁFA nélkül)
A35694#0Biztonság Pozidriv (R)Phillips / Crosspoint€24.03
B35727#0Biztonsági tér mélyedésNégyzet€16.15
C79740#4Biztonsági kulcsCsavarkulcs€22.66
D79741#6Biztonsági kulcsCsavarkulcs€23.25
E79749#6Biztonsági Torq-Set (R)Torx (R) / Csillag€18.42
F79750#8Biztonsági Torq-Set (R)Torx (R) / Csillag€17.09
G79742#8Biztonsági kulcsCsavarkulcs€22.66
H79751#10Biztonsági Torq-Set (R)Torx (R) / Csillag€17.09
I79743#10Biztonsági kulcsCsavarkulcs€22.66
J79744#12Biztonsági kulcsCsavarkulcs€22.66
K79746#16Biztonsági kulcsCsavarkulcs€31.97
L79748#20Biztonsági kulcsCsavarkulcs€34.14
M862521 / 8 "Biztonsági HexHex€24.46
N797323 / 8 "Biztonsági HexHex€26.70
O862503 / 32 "Biztonsági HexHex€24.46
P862545 / 32 "Biztonsági HexHex€24.46
Q862517 / 64 "Biztonsági HexHex€24.46
R797299 / 32 "Biztonsági HexHex€30.33
S862539 / 64 "Biztonsági HexHex€24.46
T7973111 / 32 "Biztonsági HexHex€26.70
EAZYPOWER -

Screwdriver, 6-In-1, Black

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
35801/BCR3AAA€11.51
EAZYPOWER -

Csavarhúzó

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
81966CP4AZT€54.27

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?