EAZYPOWER Csavaros / csavaros elszívó szettek

High-speed tool steel / carbon steel extractors used for removing damaged and one-way screws, studs, bolts and fittings. Offered in sets containing up to 6 pieces

Szűrő

EAZYPOWER -

Egyirányú csavareltávolító

Az Eazypower ipari minőségű egyirányú csavareltávolítói ideálisak a széfek vagy kapuk biztonsági csavarjainak, valamint az általános célú csavarok vagy csapok eltávolítására. Az edzett, gyorsacélból készült eltávolítók újraélezhető középső csúccsal és 1/4 hüvelykes hatlapfejű meghajtással rendelkeznek a lecsupaszított / lekerekített csavarok és különböző méretű csavarok elhelyezésére. Ezek az egyirányú csavaros kihúzók egy-/több darabból álló csomagolásban kaphatók, amelyek legfeljebb 0.665 hüvelykes fúrószárakat tartalmaznak.

StílusModellFúró méretDarabszámÁr (ÁFA nélkül)
A882440.26 "1€27.57
B882410.225, 0.260, 0.339 "3€110.82
C882390.225, 0.260, 0.339, 0.392, 0.443 "5€109.95
D882450.339 "1€28.01
E882460.392 "1€28.82
F882420.392, 0.443 "2€83.19
G882470.443 "1€30.44
H813950.665 "1€60.75
I882560.684 "1€59.43
J882430.2245 "1€26.87
K813790.5709 "1€60.75
L882402245, .260, .339, .392, .443 "6€125.67
EAZYPOWER -

Sérült csavareltávolító

StílusModellFúró méretDarabszámÁr (ÁFA nélkül)
A826830.18 "1€21.68
B826850.28 "1€23.09
C826810.180, 0.233, 0.280, 0.315, 0.396 "5€110.06
D826840.233 "1€22.22
E826800.233, 0.280 "2€44.63
F826820.233, 0.280, 0.315 "3€67.10
G826860.315 "1€23.92
H826870.396 "1€26.76

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?