WESCO Ollós emelő kocsik

Ideális 2200 font súlyú rakományok kezelésére, minimális hajlítással és hátfeszültséggel, be-, kirakodás, kezelés, összeszerelés, ellenőrzés és karbantartás során. Lábbal működtetett szivattyúval, emelőkarral, a teher könnyebb emeléséhez és süllyesztéséhez, valamint poliuretán görgőkkel a sima mozgás érdekében

Szűrő

WESCO -

Rögzített fogantyús ollóasztalok

A Wesco fix fogantyúval ellátott ollós emelőasztalokat úgy tervezték, hogy tovább javítsák a gépek vezérlését, miközben 700 és 1000 font közötti tehereket emelnek. Ezek az emelőasztalok talppal működtetett szivattyúval és egyszerű, rugós terhelésű kioldókarral rendelkeznek a rakomány könnyű emeléséhez és süllyesztéséhez. Két merev és két reteszelhető, forgatható, formába önthető poliuretán görgővel rendelkeznek, amelyek a manőverezhetőséget fokozzák a munkahely körül.

StílusModellTerhelhetőségÁr (ÁFA nélkül)
A260199700 font€1,298.54
A2602001000 font€1,358.31
WESCO -

Nagy teherbírású ollós emelőasztalok

A Wesco ollós emelőasztalokat nehéz tárgyak biztonságos mozgatására tervezték, maximális terhelhetőségük 2200 lb, megerőltetés vagy sérülés veszélye nélkül. Ezek az emelőasztalok rögzített fogantyúval és egy lábbal működtethető szivattyúval vannak ellátva, egyszerű emelőkarral, a teher könnyebb emeléséhez és süllyesztéséhez. Továbbá penészes poliuretán kerekekkel vannak felszerelve, rögzítő forgó görgőkkel a fokozott manőverezhetőség érdekében. Válasszon a Wesco ollós emelőasztalainak széles választékából, amelyek 49-50 hüvelyk hosszúságban kaphatók Raptor Supplies.

StílusModellEmelési magasság max.Emelési magasság min.TerhelhetőségTeljes hosszPeronhosszÁr (ÁFA nélkül)
A27297035.5 "16.5 "1650 font49 "39 "€1,686.59
A27297339 "15 "2200 font50 "40 "€1,947.50
WESCO -

Összecsukható fogantyúval olló emelő asztalok

A Wesco ollós emelőasztalok acélból készülnek a 330–1100 font közötti nagyméretű rakományok emeléséhez. Ezek az emelőasztalok egy folyamatos összecsukható fogantyúval vannak integrálva az emelő jobb irányítása érdekében, és egy lábal működtethető szivattyú egyszerű karral teszi lehetővé az emelést és a a terhelés csökkentése kényelmes Két merev és két reteszelhető, forgatható, öntőformájú poliuretán görgővel rendelkeznek, amelyek hatékonyan mozognak a munkahelyen, csökkentett súrlódási veszteségekkel. Válasszon a Wesco összecsukható fogantyúval ellátott ollós emelőasztalok hatalmas választékából, amelyek teljes hossza 36 és 42 hüvelyk között mozog Raptor Supplies.

StílusModellPlatform szélességEmelési magasság max.Emelési magasság min.TerhelhetőségTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességPeronhosszÁr (ÁFA nélkül)
A26020117.75 "28.5 "8.5 "330 font37 "36 "17.75 "27.5 "€955.61
A27297419.5 "35 "14 "660 font39 "42 "19.5 "32 "€1,125.99
A26020820 "35 "11 "1100 font39 "37 "20 "32 "€1,224.32
A26020720 "35 "11 "660 font39 "37 "20 "32 "€1,149.69
WESCO -

Hidraulikus szerszámemelő asztal, 2000 font

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
273265AG7JVD€2,194.18
WESCO -

Ollós asztal görgős tetejével, 660 font kapacitással

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
273269AG7JVB€1,762.99
WESCO -

Dupla olló magas emelőasztal, 770 font kapacitás

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
260204AG7JUX€1,574.95
WESCO -

Hosszú fedélzeti ollóasztal, 1100 font kapacitás

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
273261AG7JVC€2,947.92
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?