VNE STAINLESS Szaniter bilincsek és akasztók

Szűrő

StílusModellCsőmérethezMax. NyomásÁr (ÁFA nélkül)
A13MHHS1.51 "és 1-1 / 2"600 psi @ 70 fok F€37.04
A13MHHS2.02"550 psi @ 70 fok F€41.96
A13MHHS2.52.5 "450 psi @ 70 fok F€50.15
A13MHHS3.03"350 psi @ 70 fok F€57.33
A13MHHS4.04"250 psi @ 70 fok F€69.42
VNE STAINLESS -

E-Line bilincs

StílusModellCsőmérethezMax. NyomásÁr (ÁFA nélkül)
AE13IS1.51 "és 1-1 / 2"500 psi @ 70 fok F€38.80
AE13IS2.02"450 psi @ 70 fok F€51.30
AE13IS2.52.5 "400 psi @ 70 fok F€62.37
AE13IS3.03"350 psi @ 70 fok F€81.80
AE13IS4.04"200 psi @ 70 fok F€96.38
VNE STAINLESS -

Nagy teherbírású bilincs

A VNE nagy teherbírású tömlőbilincseit a hidraulika-, üzemanyag- és hűtőfolyadék-vezetékekhez tervezték terepjáró berendezésekben és mezőgazdasági gépekben szállítási, karbantartási és javítási alkalmazásokhoz. Ezek a nagy teherbírású rozsdamentes acél tömlőbilincsek szárnyas anya típusú rögzítőmechanizmussal rendelkeznek, amely speciális szerszám nélkül szerelhető be, precíz nyomáskibocsátással a szivárgásmentes működés érdekében, és 304-es rozsdamentes acél szerkezettel rendelkezik, amely nagy ütésállóságot kínál, ellenáll a vibrációnak és a zord külső környezetnek. Ezenkívül ezek a bilincsek teljesen lebonthatók a könnyebb karbantartás és javítás érdekében, miközben magas újrafelhasználhatóságot biztosítanak. Válasszon a nagy teherbírású tömlőbilincsek széles kínálatából, amelyek 0.5-2.5 hüvelykes csőméretben kaphatók Raptor Supplies.

StílusModellCsőmérethezMax. NyomásÁr (ÁFA nélkül)
A13MHHM1.51 "és 1-1 / 2"500 psi @ 70 fok F€18.64
A13MHHM.751/2 "és 3/4"1500 psi @ 70 fok F€14.67
A13MHHM2.02"450 psi @ 70 fok F€23.58
A13MHHM2.52.5 "400 psi @ 70 fok F€25.90
A13MHHM3.03"350 psi @ 70 fok F€29.78
A13MHHM4.04"200 psi @ 70 fok F€37.00
VNE STAINLESS -

Nagynyomású bilincs

StílusModellCsőmérethezMax. NyomásÁr (ÁFA nélkül)
A13MHP1.51 "és 1-1 / 2"1500 psi @ 70 fok F€38.88
A13MHP.751/2 "és 3/4"1500 psi @ 70 fok F€32.08
A13MHP2.02"1000 psi @ 70 fok F€46.96
A13MHP2.52.5 "1000 psi @ 70 fok F€51.46
A13MHP3.03"1000 psi @ 70 fok F€60.75
A13MHP4.04"1000 psi @ 70 fok F€76.66
StílusModellCsőmérethezÁr (ÁFA nélkül)
AE241.01"€24.14
AE241.51.5 "€25.84
AE24.51 / 2 "€25.92
AE242.02"€27.78
AE242.52.5 "€30.05
AE243.03"€36.05
AE24.753 / 4 "€26.41
AE244.04"€46.56
VNE STAINLESS -

Hex akasztó betéttel

StílusModellCsőmérethezÁr (ÁFA nélkül)
AE24PVC1.01"€24.25
AE24PVC1.51.5 "€26.43
AE24PVC.51 / 2 "€20.49
AE24PVC2.02"€26.57
AE24PVC2.52.5 "€32.40
AE24PVC3.03"€37.67
AE24PVC.753 / 4 "€23.12
AE24PVC4.04"€46.17

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?