Biztonsági oktatás és referenciaanyagok

Szűrő

BRADY -

Képzési kézikönyvek

StílusModellA szabályozás hatálya alá tartozikTémaÁr (ÁFA nélkül)
A1324582011/65 / EU igazolvány (2015/863. ​​Számú igazolvány)Kémiai biztonság€43.90
B132429RoHS Pass 2010/65/EUGlobálisan Harmonizált Rendszer€39.96
JJ KELLER -

Képzési bizonyítványok

StílusModellA szabályozás hatálya alá tartozikTémaÁr (ÁFA nélkül)
A254429 CFR 1910.178 (l) szakaszTargonca biztonsága€78.68
B254329 CFR 1910.178 (l) szakaszTargonca biztonsága€84.57
C469229 CFR, 1926.602 d) és 1910.178 (l) szakaszTargonca biztonsága€81.96
D1061449 CFR 172.704 (d) (5) és 172.704 (e) rész, valamint 177.816 részKémiai biztonság€49.25
E964349 CFR 380. részVezetési biztonság€81.78
JJ KELLER -

Építésbiztonsági képzés

StílusModellTételÁr (ÁFA nélkül)Pkg. Menny.
A39451DVD képzési program€110.7610
B47369Kézikönyv€109.7110
C50078Biztonsági oktató készlet€738.161
D50909Biztonsági oktató készlet€691.041
E48681Videós oktatókönyv€580.301
GRAINGER -

OSHA és munkahelyi biztonsági képzés

StílusModellTételÁr (ÁFA nélkül)
ASWPGútmutató€1.67
BSPDI W/ LSS IMPRINTZseb€1.43
JJ KELLER -

DVD-k

StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
A50532€616.92
B50531€616.92
C49774€624.23
D49757€624.23
E50534€782.69
SAFETYPOSTER -

Szabályok

StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
ASW0184-SAFEKIT€211.67
BSW0154-SAFEKIT€211.67
SAFETYPOSTER -

Eszközök

StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
ASW0015-SAFEKIT€211.67
BSW0039-SAFEKIT€211.67
BOWMAN MFG CO -

Útmutatók

StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
ARG-006€90.63
BRG-008€97.26
JJ KELLER -

Tűzvédelmi képzés

StílusModellÁr (ÁFA nélkül)Pkg. Menny.
A48654€977.811
B40996€110.7610
JJ KELLER -

Biztonságok

StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
A50089€1,024.96
B51282€790.70
BRADY -

Lockout oktatási anyagok

StílusModellNyelvtípusÁr (ÁFA nélkül)
ALOSC13AngolBiztonsági pénztárca kártyák€29.54
B2112SPspanyolBiztonsági oktató füzet (spanyol)€77.39
MARCOM -

DVD-k

StílusModellMélységMagasságTételNyelvTémaSzélességÁr (ÁFA nélkül)
AV0002409EM--DVD---€394.17
BK0002419EM--DVD---€585.30
CK0002429EM--DVD---€598.63
DV0002429EM--DVD---€411.53
EK0002509EM--DVD---€573.15
FV0002509EM--DVD---€394.17
GV0002419EM--DVD---€391.06
HV0001709EO12 "2"DVD, tanúsítvány, papír / nyomtatványAngolVeszélykommunikáció12 "€445.68
IV0001659EO12 "2"DVD, tanúsítvány, papír / nyomtatványAngolVeszélykommunikáció12 "€451.20
JV0001689EO12 "2"DVD, tanúsítvány, papír / nyomtatványAngolVeszélykommunikáció12 "€445.68
KV0001669ST12 "2"DVD, tanúsítvány, papír / nyomtatványspanyolVeszélykommunikáció12 "€440.26
LV0001679SO12 "2"DVD, tanúsítvány, papír / nyomtatványspanyolVeszélykommunikáció12 "€440.26
MV0001699SO12 "2"DVD, tanúsítvány, papír / nyomtatványspanyolVeszélykommunikáció12 "€445.68
JV0001689SO12 "2"DVD, tanúsítvány, papír / nyomtatványspanyolVeszélykommunikáció12 "€440.26
HV0001709SO12 "2"DVD, tanúsítvány, papír / nyomtatványspanyolVeszélykommunikáció12 "€440.26
IV0001659SO12 "2"DVD, tanúsítvány, papír / nyomtatványspanyolVeszélykommunikáció12 "€440.26
KV0001669ET12 "2"DVD, tanúsítvány, papír / nyomtatványAngolVeszélykommunikáció12 "€427.87
MV0001699EO12 "2"DVD, tanúsítvány, papír / nyomtatványAngolVeszélykommunikáció12 "€445.68
LV0001679EO12 "2"DVD, tanúsítvány, papír / nyomtatványAngolVeszélykommunikáció12 "€445.68
NK0001659EO20 "4"DVD, könyv / füzet, poszterAngolVeszélykommunikáció14 "€921.40
OK0001689SO20 "4"DVD, könyv / füzet, poszterspanyolVeszélykommunikáció14 "€859.53
PK0001679SO20 "4"DVD, könyv / füzet, poszterspanyolVeszélykommunikáció14 "€846.30
QK0001709SO20 "4"DVD, könyv / füzet, poszterspanyolVeszélykommunikáció14 "€846.30
RK0001699SO20 "4"DVD, könyv / füzet, poszterspanyolVeszélykommunikáció14 "€846.30
SK0001669ET20 "4"DVD, könyv / füzet, poszterAngolVeszélykommunikáció14 "€885.40
MARCOM -

Képzési készletek

StílusModellNyelvTimeÁr (ÁFA nélkül)
AK0001559EOAngol16 min.€876.64
BK0001619ETAngol12 min.€581.43
BK0001619STspanyol12 min.€604.66
AK0001559SOspanyol16 min.€604.66
CK0001599STspanyol21 min.€604.66
JJ KELLER -

Pénztárcakártyák

StílusModellMagasságNyelvOldalszámA szabályozás hatálya alá tartozikTémaSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A121801"Angol0FMCSR 392.9 és 393Vezetési biztonság8.5 "€81.57
B122121"Angol0-Általános biztonsági oktatás8.5 "€77.96
C162681"Angol029 CFR, 1926.602 d) és 1910.178 (l) szakaszTargonca biztonsága8.5 "€81.22
D162691"spanyol029 CFR, 1926.602 d) és 1910.178 (l) szakaszTargonca biztonsága8.5 "€84.57
E70921"Angol0-Vezetési biztonság8.5 "€81.22
F75981 / 2 "Angol029 CFR 1910.120 E. függelékKémiai biztonság8.5 "€175.77
G387961 / 64 "Angol149 CFR 382.601 (b)Alkohol és drogok8"€78.68
BRADY -

Könyv/füzetek

StílusModellÁr (ÁFA nélkül)Pkg. Menny.
A2101-TEN€43.6610
B2103-TEN€29.7010
JJ KELLER -

DVD képzési programok

StílusModellSzélességMélységMagasságA szabályozás hatálya alá tartozikTémaRendszerkövetelményekTimetípusÁr (ÁFA nélkül)Pkg. Menny.
A48656--------€932.311
B45372--------€110.7610
C104538"12 "2"-Vezetési biztonság---€269.551
D95928"12 "2"-Vezetési biztonság---€1,123.351
E93538"12 "2"-Raktárbiztonság---€1,123.351
F104568"12 "2"-Vezetési biztonság---€1,123.351
G1351211 "14 "3"-Vezetési biztonság---€598.411
H1767411 "14 "3"-Emberi erőforrások---€866.961
I1203511 "14 "3"-Általános biztonsági oktatás---€450.921
J1217211 "14 "3"FMCSR 392.9 és 393Vezetési biztonság---€722.911
K2655411 "14 "3"-Előírásoknak való megfelelésDVD-lejátszó25 min.Tanítási€1,115.731
L3019411 "14 "3"-Előírásoknak való megfelelésDVD-lejátszó25 min.Tanítási€866.961
M2812411 "14 "3"29 1910.178 CFRTargonca biztonsága---€885.811
N935411 "14 "3"-Raktárbiztonság---€801.381
O974611 "14 "3"49 CFR 380. részVezetési biztonság---€1,339.221
P1782711 "14 "3"-Általános biztonsági oktatás---€866.961
Q2655911 "14 "3"-Vezetési biztonság---€1,115.731
R1345111 "14 "3"-Vezetési biztonság---€1,115.731
S3013411 "14 "3"-Emberi erőforrások---€866.961
T282-DVD1411349 382.603 CFRA felügyelők útmutatója az ésszerű gyanú teszteléséhezAlapvető DVD rendszerkövetelmények, 400 MHz-es vagy gyorsabb Intel-kompatibilis CPU, - AGP architektúrájú videokártya és legalább 4 MB beépített RAM, legalább 128 MB rendszer RAM (Windows 2000, XP és Vista felhasználók 256 MB vagy több is ajánlott), Windows 98 SE,20:00Előírásoknak való megfelelés€850.731
U174-DVD-R-61411349 CFR 392.9 és 393. rész I. alrészRakománybiztosítás síkágyakAlapvető DVD rendszerkövetelmények, 400 MHz-es vagy gyorsabb Intel-kompatibilis CPU, - AGP architektúrájú videokártya és legalább 4 MB beépített RAM, legalább 128 MB rendszer RAM (Windows 2000, XP és Vista felhasználók 256 MB vagy több is ajánlott), Windows 98 SE,25:00Előírásoknak való megfelelés€791.731
V335-DVD-R-81411349 172.704 CFRBiztonságos szállítás, második kiadásAlapvető DVD rendszerkövetelmények, 400 MHz-es vagy gyorsabb Intel-kompatibilis CPU, - AGP architektúrájú videokártya és legalább 4 MB beépített RAM, legalább 128 MB rendszer RAM (Windows 2000, XP és Vista felhasználók 256 MB vagy több is ajánlott), Windows 98 SE,28:00Előírásoknak való megfelelés€1,335.761
W326-DVD14113OSHA 1926.602 (d) és 1920.178 (I)Targonca műhely építéshezAlapvető DVD rendszerkövetelmények, 400 MHz-es vagy gyorsabb Intel-kompatibilis CPU, - AGP architektúrájú videokártya és legalább 4 MB beépített RAM, legalább 128 MB rendszer RAM (Windows 2000, XP és Vista felhasználók 256 MB vagy több is ajánlott), Windows 98 SE,30:00Előírásoknak való megfelelés€818.031
X2767714113CSACSA, Drivers GuideAlapvető DVD rendszerkövetelmények, 400 MHz-es vagy gyorsabb Intel-kompatibilis CPU, - AGP architektúrájú videokártya és legalább 4 MB beépített RAM, legalább 128 MB rendszer RAM (Windows 2000, XP és Vista felhasználók 256 MB vagy több is ajánlott), Windows 98 SE,19:00Előírásoknak való megfelelés€849.891
JJ KELLER -

GHS kézikönyvek

StílusModellNyelvÁr (ÁFA nélkül)
A17846Angol€30.33
B19299spanyol€30.33
MANCOMM -

Szabályozók

StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
A47B-001 40-€11.26
B33B-001 41-€113.81
C31B-001 41-€137.20
D51B-001 21-€136.56
E44B-001 03-€113.82
F41B-001 40-€136.56
G36B-004 34-€136.56
H47B-002 40-€68.29
I53B-001 21-€98.00
SAFETYPOSTER -

KIT

StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
ASW0044-SAFEKIT€211.67
BSW0198-SAFEKIT€211.67
CSW0105-SAFEKIT€211.67
DSW0156-SAFEKIT€211.67
ESW0169-SAFEKIT€211.67
FSW0183-SAFEKIT€223.24
GSW0038-SAFEKIT€211.67
HSW0088-SAFEKIT€211.67
ISW0125-SAFEKIT€211.67
JSW0116-SAFEKIT€211.67
KSW0027-SAFEKIT€211.67
LSW0092-SAFEKIT€211.67
MSW0177-SAFEKIT€211.67
NSW0132-SAFEKIT€211.67
OSW0229-SAFEKIT€211.67
PSW0187-SAFEKIT€211.67
QSW0226-SAFEKIT€211.67
RSW0165-SAFEKIT€211.67
SSW0170-SAFEKIT€211.67
TSW0144-SAFEKIT€211.67
USW0101-SAFEKIT€211.67
VSW0194-SAFEKIT€211.67
WSW0190-SAFEKIT€211.67
XSW0046-SAFEKIT€211.67
YSW2037-SAFEKIT€211.67
JJ KELLER -

Kézikönyvek

StílusModellMélységMagasságNyelvOldalszámA szabályozás hatálya alá tartozikTémaSzélességÁr (ÁFA nélkül)
AWW-100-ORS-4-------€24.35
B47044-------€3.91
C8395"3 / 4 "Angol45049 CFR (40., 380., 382., 383., 387., 390-396., 655. rész)Vezetési biztonság7"€32.75
D278105.5 "1 / 2 "Angol192FMCSRKémiai biztonság8"€20.79
E140775.5 "1 / 2 "Angol178FMCSRVezetési biztonság7.5 "€20.47
D287636"1.25 "Angol384FMCSREgészségügy7"€101.37
F265458"1 / 2 "Angol16-Vezetési biztonság5"€243.17
G178308"1 / 2 "Angol0-Általános biztonsági oktatás5"€169.79
H139498"1 / 2 "spanyol1829 1910.134 CFRLégzésvédelem5"€169.79
I162658"1 / 2 "spanyol2829 CFR, 1926.602 d) és 1910.178 (l) szakaszTargonca biztonsága5"€111.22
J276858"1 / 2 "Angol24-Vezetési biztonság5"€108.47
K97508"1 / 2 "Angol3649 CFR 380. részVezetési biztonság5"€111.41
L139488"1 / 2 "Angol1829 1910.134 CFRLégzésvédelem5"€169.79
M162648"1 / 2 "Angol2829 CFR, 1926.602 d) és 1910.178 (l) szakaszTargonca biztonsága5"€108.36
N190768"1 / 2 "Angol24-Munkahelyi biztonság5"€108.47
O121818"1 / 2 "Angol20FMCSR 392.9 és 393Vezetési biztonság5"€108.47
P302008"1 / 2 "Angol16-Vezetési biztonság5"€108.47
Q301428"1 / 2 "Angol20-Emberi erőforrások5"€108.47
R17158"1 / 2 "Angol29-Bányászati ​​biztonság5"€101.78
S117328"1 / 2 "Angol24-Általános biztonsági oktatás5"€169.79
T105898"1 / 2 "Angol12-Vezetési biztonság5"€35.70
U159138"1 / 2 "Angol24-Vezetési biztonság5"€169.79
V129078"1 / 2 "Angol12-Vezetési biztonság5"€47.28
W276638"1 / 2 "Angol20-Emberi erőforrások5"€68.37
X265608"1 / 2 "Angol16-Vezetési biztonság5"€305.57
MARCOM -

Konfliktusmegoldási képzés Dvd

StílusModellMélységMagasságTételSzélességÁr (ÁFA nélkül)
AV0000609SM11 "1"DVD képzési program12 "€278.80
BV0000589SM11 "1"DVD képzési program12 "€278.80
CK0000609SM14 "4"DVD oktató készlet19 "€428.75
DK0000589SM14 "4"DVD oktató készlet19 "€434.26
12...56

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?