POP Szegecses szerszámok

Tartalmazza a POP szegecsszerszámkészleteket, amelyeket acél vagy alumínium vakszegecsek beállításához / beszereléséhez terveztek. Nagy teherbírású acél vagy alumínium konstrukció, kontúros markolat és 101.5 psi maximális üzemi nyomás jellemzi. Légszegecsek, kézi fogószerszámok, emelőkaros szerszámok és betétszerszámkészletek is rendelkezésre állnak

Szűrő

POP rivet tools, including rivet tool kits, are designed for setting or installing steel and aluminium blind rivets. They feature heavy-duty steel or aluminium construction for enhanced durability,...Tovább
POP -

Szegecsanya eszközök

StílusModellÉpítésTételtípusÁr (ÁFA nélkül)
APNT110-M-KITÖntött alumínium és acélHelyezze be a szerszámkészletetPOP, metrikus€316.62
BPNT110-IÖntött alumínium és acélKézi fogó eszközPOP, standard€147.78
CPNT310-INagy teherbírású acélKar eszközPOP€529.00
POP -

Légszegecselő eszközök

StílusModellÉpítésMagasságTételHosszMax. NyomásSzegecs Dia.Szerszám súlyaÁr (ÁFA nélkül)
A74202-00003Alumínium10 45 / 64 "Air Rivet Nut eszköz10 "90 psiM3, M4, M5, M6, M8, M104.96 font.€4,701.37
B76003-00003Acél13.5 "Légszegecselő13 33 / 64 "101.5 psi3/16 ", 1/4"4.71 font.€2,120.39
B76002-00003Acél10 25 / 32 "Légszegecselő10 51 / 64 "101.5 psi1/8", 5/32", 3/16"2.78 font.€1,745.24
B76001-00003Acél9 41 / 64 "Légszegecselő9 61 / 64 "101.5 psi1/8", 5/32", 3/32"2.58 font.€1,272.04
POP -

Szegecses szerszámok

StílusModellÉpítésTételtípusÁr (ÁFA nélkül)
APS15-KITÖntött alumínium test, vanádium acél fogantyúSzegecs eszközkészletProfesszionális szegecs készlet€195.83
BPS45AcélSzegecs eszközNagy teherbírású kar€563.15
C61946AcélSzegecs eszközForgatható fej kézi€71.24
POP -

Pofa készlet, acél

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
DPM400-084CG8YPV€14.09
POP -

Szegecsanya készlet, standard, 6/32, 8/32, 10/24 - 1/4 hüvelyk

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
PNT110-I-KITAD3CBA€333.00
POP -

Szegecsszerszám, Acélszerkezet

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
60930CG8YPR€129.80

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?