KNIPEX Rögzítő és rögzítő gyűrűs fogók

Széles körben használják a rögzítő-, reteszelő- vagy rögzítőgyűrűk felszereléséhez vagy eltávolításához. Az acélszerkezet a szilárdság és a tartósság érdekében, a pofavégek pedig biztonságosan tartják a gyűrűvégeket és elkerülik a törést

Szűrő

KNIPEX -

Rögzítő gyűrű fogó készlet

A Knipex rögzítőgyűrű fogókészleteket a belső és külső rögzítőgyűrűk felszerelésére vagy eltávolítására használják a furatokon és a hornyolt tengelyeken lévő hornyolt tengelyekről, a rögzítőgyűrűkről és a rögzítő gyűrűkről. Ezek a készletek négy rögzítőgyűrű fogót tartalmaznak, amelyek különböző átmérőjűek és egy nejlonzacskót reteszelő kapcsokkal. A készletben szereplő DIN 5254 B és DIN 5256 D minősítésű fogók króm-vanádium acélból készülnek, és műanyag bevonatú fogantyúval rendelkeznek (beépített rugóval) (egyes típusokon) a fáradtság és a túlzott megfogó erő csökkentése érdekében. A furatok gyűrűs csúszásának csökkentése vagy a kis rögzítő gyűrűk pontos elvégzése érdekében ezek a fogók rögzített / hajlított / egyenes / hajlított és egyenes csúcsot tartalmaznak 0/90 fokos szöggel. Ezek a Knipex fogók 2-3 / 8 hüvelyk átmérőjű tengelyeken és furatokon használhatók. Raptor Supplies ezeket a Knipex rögzítő gyűrűs fogó készleteket különböző hegyméretekben kínálja.

StílusModellTipp típusaBore Dia számára.A tengely Dia számára.típusHandleAnyagTeljes hosszTavaszi visszatérésÁr (ÁFA nélkül)
A+00 19 56 XNUMXHajlított és egyenes3/4 to 2-3/8"3/4 to 2-3/8"Belső külsőMűanyag bevonatú, külső visszatérő rugóKovácsolt króm Vandium acél7.25 "Igen€245.14
B9K 00 19 51 USARögzített1/2 - 1 ", 3/4 - 2-3 / 8"3/8 - 1 ", 3/4 - 2-3 / 8"Belső külsőMűanyag bevonatú, rugó visszatérés külsőKróm vanádium elektromos acél5-3/4, 8, 5-3/4, 8"Igen€234.80
C9K 00 19 54 USARögzített5/16 - 1/2 ", 3/4 - 2-3 / 8"1/8 - 3/8 ", 3/4 - 2-3 / 8"Belső külsőMűanyag bevonatú, rugó visszatérés külsőKróm-vanádium acél5-3/16, 6-3/4, 5, 6-3/4"Igen€240.35
D9K 00 19 52 USARögzített1/2 - 1 "3/8 - 1 "Belső külsőMűanyag bevonatú, rugó visszatérés külsőKróm vanádium elektromos acél5-3/4, 5-3/16, 5-3/4, 5"Igen€212.46
E9K 00 19 53 USARögzített3/8 - 1/2 ", 3/4 - 2-3 / 8"1/8 - 3/8 ", 3/4 - 2-3 / 8"Belső külsőMűanyag bevonatú, rugó visszatérés külsőKróm vanádium elektromos acél5-3/4, 8, 5-3/4, 8"Igen€219.59
F9K 00 19 01 USAKovácsolt króm vanádium acél1/2 - 1 "-belsőMűanyag bevonattalKovácsolt króm Vandium acél5.75 "Nem€247.53
G9K 00 19 02 USAKovácsolt króm vanádium acél-3/4 to 2-3/8"KülsőMűanyag bevonattalKovácsolt króm Vandium acél4.25 "Nem€286.12
H+00 19 57 XNUMXEgyenes1/2 to 2-3/8"3/8 to 2-3/8"Belső külsőMűanyag bevonatú, külső visszatérő rugóKovácsolt króm Vandium acél5-1/2 And 7-1/4"Igen€226.10
KNIPEX -

Tartó gyűrűs fogók

StílusModellTeljes hosszBore Dia számára.A tengely Dia számára.Tavaszi visszatérésStílusTipp méreteTipp típusatípusÁr (ÁFA nélkül)
A46 21 A01 SBA5"-1/8 - 3/4 "Igen-0.035 "RögzítettKülső€75.93
B46 31 A12 SBA5"-3/8 - 1 "Igen-0.049 "RögzítettKülső€74.12
C46 31 A02 SBA5"-1/8 - 3/4 "Igen-0.035 "RögzítettKülső€74.90
A46 21 A11 SBA5"-3/8 - 1 "Igen-0.049 "RögzítettKülső€70.34
D49 11 A05.5 "-1/8 - 3/4 "Igen-0.035 "EgyenesKülső€65.83
E46 11G15.5 "-5/32 - 9/32 "Igen--EgyenesKülső, fogantyú gyűrűk felszereléséhez€47.06
F44 13 J05.5 "8 - 13 mm-Nembelső-Rögzített-€65.03
G46 11G25.5 "-3/16 - 1/2 "Igen--EgyenesKülső, fogantyú gyűrűk felszereléséhez€50.50
H44 11 J0 SBA5.5 "5/16 - 1/2 "-Nem-0.035 "Rögzítettbelső€60.29
I48 11 J15.5 "1/2 - 1 "-Nem-0.05 "Egyenesbelső€60.17
D49 11 A15.5 "-3/8 - 1 "Igen-0.05 "EgyenesKülső€66.99
G46 11G35.5 "-9/16 - 11/16 "Igen--EgyenesKülső, fogantyú gyűrűk felszereléséhez€52.27
I48 11 J05.5 "5/16 - 1/2 "-Nem-0.035 "Egyenesbelső€58.73
F44 13 J15.5 "12 - 25 mm-Nembelső-Rögzített-€70.47
J49 31 A05.5 "-1/8 - 3/4 "Igen-0.035 "EgyenesKülső€69.42
E46 11G05.5 "-1/64 - 5/32 "Igen--EgyenesKülső, fogantyú gyűrűk felszereléséhez€81.38
K44 23 J115.25 "12 - 25 mm-Nembelső-Rögzített-€64.03
H44 11 J1 SBA5.75 "1/2 - 1 "-Nem-0.049 "Rögzítettbelső€60.43
L46 11 A15.75 "-3/8 "- 1"NemKülső-Rögzített-€57.24
M46 11 A0 SBA5.75 "-1/8 - 3/4 "Igen-0.035 "RögzítettKülső€64.67
N46 11 A1 SBA5.75 "-3/8 - 1 "Igen-0.049 "RögzítettKülső€64.84
O49 41 A015.125 "-1/8 - 3/4 "Igen-0.035 "HajlítottKülső€86.06
P49 21 A115.125 "-3/8 - 1 "Igen-0.05 "HajlítottKülső€72.42
Q48 21 J015.125 "5/16 - 1/2 "-Nem-0.035 "Hajlítottbelső€63.87
P49 21 A015.125 "-1/8 - 3/4 "Igen-0.035 "HajlítottKülső€71.31

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?