ALLEGRO SAFETY Légúti légtömlők

Nagy teherbírású polivinil-kloridból készül és fonott poliészter fonallal megerősítve. Működhet -20 és 150 ° F közötti hőmérséklet-tartományban. Sárgaréz Hansen gyorscsatlakozókkal felszerelve, maximális nyomása 185 PSI @ 70 ° F

Szűrő

ALLEGRO SAFETY -

SAR légitársaság tömlők

StílusModellTételÁr (ÁFA nélkül)
A9100-100 EFLégitársaság tömlő€923.43
A9100-50 EFLégitársaság tömlő€574.57
B9891-02 OBACKét munkáscsatorna€204.92
StílusModellHosszÁr (ÁFA nélkül)
A203550 ft.€529.29
A2036100 ft.€878.26
StílusModellHosszÁr (ÁFA nélkül)
A202825 ft.€364.74
A202950 ft.€528.23
ALLEGRO SAFETY -

Légi tömlők, nagynyomású

Az Allegro légvezeték-tömlők pneumatikus rendszerek sűrített levegő ellátására készültek, és kompatibilisek a márka által szállított levegős légzőkészülékekkel. Masszív polivinil-klorid konstrukciójuk, és fonott poliészter fonallal megerősítve ellenáll a kopásnak és jó mechanikai szilárdságot biztosít. Ezek a NIOSH által jóváhagyott tömlők -20 Fahrenheit és 150 Fahrenheit fok közötti hőmérsékleten működnek, és sárgaréz Hansen gyorscsatlakozókkal készülnek a könnyű felszerelés érdekében. Válasszon ezeknek a tömlőknek a széles választékából, amelyek fekete színben kaphatók, maximum 185 psi nyomással.
Raptor Supplies az Allegro-t is kínálja Légitömlők, alacsony nyomású OBAC vagy Hansen gyorscsatlakozókkal.

StílusModellszínekHosszAnyagÁr (ÁFA nélkül)
A9101-25B-25 ft.Megerősített fonott poliészter€224.39
B9101-50Fekete50 ft.Polivinil-klorid€346.27
ajánlatkérés
B9101-25Fekete25 ft.Polivinil-klorid€265.65
ajánlatkérés
C9101-50CBFekete50 ft.polivinil-€560.87
B9101-100Fekete100 ft.Polivinil-klorid€583.97
ajánlatkérés
C9101-25CBKék25 ft.polivinil-€357.82
C9101-100CBKék100 ft.polivinil-€961.65
ALLEGRO SAFETY -

Légitömlők, alacsony nyomású

Az Allegro légtömlők sűrített levegőt szállítanak a pneumatikus rendszerekhez, és kezelik a nagy nyomást, hogy megakadályozzák a szivárgást és a sérüléseket. Ezeket a levegőtömlőket durva polivinil-kloridból tervezték, és átfont poliészter fonallal építik fel. Képesek kezelni a -20 F és 150 F közötti hőmérsékletet. OBAC gyors interfész csatlakozókból készültek, amelyek maximális nyomástartománya 185 psi @ 70 F F. Válasszon ezekből az Allegro légtömlőkből, amelyek 25, 50 és 100 hüvelykes hosszúságok.

StílusModellcouplersMéret beszereléseTömlő belül Dia.Tömlő kívül Dia.HosszAnyagMax. NyomásÁr (ÁFA nélkül)
A9100-100 EF-3 / 4 "3 / 4 "1"100 ft.Polivinil-klorid150 psi€582.12
A9100-50 EF-------€369.37
B9101-50BHansen gyorscsatlakozás-3 / 8 "-50 ft.Polivinil-klorid, poliészter185 psi€308.05
B9100-25Hansen gyorscsatlakozás1 / 4 "3 / 8 "19 / 32 "25 ft.Polivinil-klorid185 psi€205.44
B9101-100BHansen gyorscsatlakozás-3 / 8 "-100 ft.Polivinil-klorid, poliészter185 psi€576.79
B9100-50OBAC Quick Connect1 / 4 "3 / 8 "19 / 32 "50 ft.Polivinil-klorid185 psi€334.13
B9100-100OBAC Quick Connect1 / 4 "3 / 8 "19 / 32 "100 ft.Polivinil-klorid185 psi€508.22
ALLEGRO SAFETY -

Tekercselt tömlő, 50 láb, rozsdamentes acél

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
9101-50CCE7LVF€519.75
Lásd a részleteket

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?