INGERSOLL-RAND Regeneráló szárító sűrített levegős szárítók

Szűrő

INGERSOLL-RAND -

Sűrített levegős szárítók

Az Ingersoll Rand légkompresszor-szárítóit úgy tervezték, hogy elnyomják a sűrített levegő harmatpontját azáltal, hogy eltávolítják a nedvességet, mielőtt a levegő káros folyadékká kondenzálódik. Ezek a szárítók többlépcsős szűrést kínálnak a maradék szennyeződések eltávolítása, valamint a rendszer hatékonyságának és termékminőségének javítása érdekében. Energiatakarékos kialakításuk hűtőberendezéssel rendelkezik, amely hőtömeggel kombinálva hatékonyan tárolja a hideg energiát. Ezek a szárítók könnyen kezelhető mikroprocesszoros vezérlővel vannak felszerelve, hogy a szárító működését maximálisan ellenőrizzék, miközben figyelik az aktuális körülményeket. Az Ingersoll szárítók több riasztási kijelzővel rendelkeznek, hogy minimalizálják az állásidőt és az energiatakarékos módot az automatikus kikapcsoláshoz. Néhány modell centrifugális elválasztással rendelkezik, hogy elválassza és eltávolítsa a nedvességet a hűtött levegőből. Válasszon az Ingersoll Rand sűrített levegős szárítók széles választékából, amelyek egy- és háromfázisú modellekben kaphatók Raptor Supplies.

StílusModellMax. NyomásCFMMélységTeljes mélységTeljes magasságTeljes szélességFázisCsőméretÁr (ÁFA nélkül)
AHL3001H00AA-30032 "---1-€28,432.69
ajánlatkérés
AHL2501H00AA-25032 "---1-€24,153.90
ajánlatkérés
AHL2001H00AA-20032 "---1-€23,743.36
ajánlatkérés
AHL1601H00AA-16032 "---1-€25,192.06
AHL1201H00AA-12030 "---1-€22,587.82
AHL5001H00AA-50040 "---1-€38,333.68
ajánlatkérés
AHL8001H00AA-80051 "---1-€55,162.87
ajánlatkérés
BHL4001H00AA-40036 "---1-€32,099.23
ajánlatkérés
AHL10001H00AA-100051 "---1-€60,592.72
ajánlatkérés
AHL6001H00AA-60042 "---1-€45,909.47
ajánlatkérés
CD140IT203 psi82-22.5 "30.5 "16.5 "13 / 4 "NPT€11,093.01
CD170IT203 psi100-22.5 "30.5 "16.5 "11 "NPT€14,399.32
CD102IT203 psi60-22.5 "30.5 "16.5 "13 / 4 "NPT€9,959.18
CD60IT203 psi35-20 "26 "15.5 "11 / 2 "NPT€7,784.81
CD25IT203 psi15-20 "26 "15.5 "11 / 2 "NPT€5,395.00
DD54IN203 psi32-18 "18 "15.375 "11 / 2 "NPT€4,420.15
DD18IN203 psi11-15 "16 "12 "13 / 8 "NPT€2,323.89
CD42IT203 psi25-20 "26 "15.5 "11 / 2 "NPT€6,341.59
DD12IN203 psi7-16 "16 "12 "13 / 8 "NPT€2,457.58
DD42IN203 psi25-18 "18 "15.375 "11 / 2 "NPT€4,240.07
DD25IN-SR203 psi15-15 "16 "12 "13 / 8 "NPT€2,928.06
DD108IN203 psi64-21.5 "22.5 "16.5 "13 / 4 "NPT€6,766.16
ENVC1000220 psi1000-72 "69 "32 "34 "karima€56,060.53
ajánlatkérés
ENVC400230 psi400-30 "58 "28 "32 "NPT€29,145.75
FNVC300230 psi300-30 "58 "28 "32 "NPT€25,677.61

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?