RANCO Hűtési vezérlők

Leolvasztás-szabályozók, hőmérséklet-szabályozók, fagyasztó-vezérlők, vízhűtő-vezérlők és légkondicionáló ciklusvezérlők, amelyek célja a hűtőrendszerek megfelelő és zavartalan működésének biztosítása

Szűrő

RANCO -

Elektronikus hőmérséklet-szabályozók

StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
AMT-519E€152.79
BRT-607E PLUS 115/230V€151.65
BRT-607EL PLUS 12/24V€144.41
RANCO -

Vezérlőciklusok, univerzális készlet, bezárás felemelkedés kapcsoló

A Ranco A sorozatú ventilátorvezérlő ciklusok felváltják az OEM vezérlőket, amelyek szabályozzák a kompresszor be- és kikapcsolását. Tartalmazzák a leválasztó tengelyeket, a forgatógombokat és a rögzítőkereteket a gyors és egyszerű telepítés érdekében, valamint SPST (egypólusú, egypólusú dobás) vagy SPDT (egypólusú, kettős dobás) kapcsolók a hőmérséklet beállításához. Ezek a készletek félnek a zárt emelkedési kapcsolótól, amely bekapcsolja a zárt elektromos áramköröket, amikor a hőmérséklet emelkedik, és automatikusan visszaállítja, ha csökken, hogy maximális rugalmasságot biztosítson az alkalmazásban. Válasszon ezeknek a készleteknek a széles választékából, amelyek 45 és 90 fok közötti hőmérsékleten érhetők el.

StílusModellVezérlési tartományKapcsolótípusFeszültségÁr (ÁFA nélkül)
AA22-245145-81 FSPDT120/240/277€115.60
BA30-X45253-85 FSPDT24 / 120 / 240 / 277€62.08
CA30-X45058-86 FSPST24 / 120 / 240 / 277€62.68
DA22-245359-90 FSPDT120/240/277€173.31
RANCO -

Hűtési vezérlők

A Ranco hűtésvezérlőket a kompatibilis berendezések hibásan működő alkatrészeinek cseréjére használják, hogy biztosítsák a megfelelő tartási hőmérsékletet. Tartalmazzák a leválasztó tengelyeket, a forgatógombokat és a rögzítőkereteket az egyszerű és gyors telepítéshez, valamint a hűtőrendszerek elektromos alkatrészeinek kapcsolását az érzékelt hőmérséklet függvényében. Ezek a vezérlők SPST (egypólusú, egyszeres dobás) be- és kikapcsolókkal rendelkeznek, amelyek megszakítják vagy létrehozzák a kapcsolatokat két terminál között, és lehetővé teszik a hőmérséklet-beállítások beállítását vagy rögzítését. Nagy áramerősségű érintkezőket biztosítanak, valamint lézerhegesztett, rozsdamentes acél csőmembránt kínálnak térfogat-kiegyenlítőkhöz, valamint ellenállnak a magas nyomásnak és hőmérsékletnek. Gyorscsatlakozós, csavaros kivezetésekkel rendelkeznek a könnyebb telepítés érdekében, és 3 és 42 °F közötti hőmérséklet szabályozására is rendelkezésre állnak.

StílusModellVezérlési tartományTeljes terhelésű erősítőkTételtípusFeszültségÁr (ÁFA nélkül)
ATC-900E NAPLÓ--Hűtésszabályozás--€399.48
B016-166--Hűtésszabályozás--€237.81
CMT-512E NAPLÓ--Hűtésszabályozás--€282.23
BTC-900E 2LE--Hűtésszabályozás--€306.37
DMT-512E 2LE--Hűtésszabályozás--€217.45
BA30-X204--Ellenőrzés--€165.34
B020-7041--Hűtésszabályozás--€422.33
EA30-2623-43 F20/20/16Hűtés / fagyasztó vezérlésÁllandó differenciálszabályozás24 / 120 / 240 / 277€162.56
FA12-70018-27 F16/16HűtésszabályozásÁllandó vágás az irányításban120/240€151.51
EA30-26132-42 F20/20/16HűtésszabályozásÁllandó differenciálszabályozás24 / 120 / 240 / 277€113.14
GA30-221032-61 F20HűtésszabályozásÁllandó differenciálszabályozás120/240€116.90
FA12-70135-41 F16/16HűtésszabályozásÁllandó vágás az irányításban120/240€150.06
RANCO -

Hőmérséklet -szabályozás, SPST kapcsoló, NEMA 1 ház

A Ranco O sorozatú hőmérsékletszabályozók ideálisak fűtési, légkondicionálási, szellőztető és kereskedelmi hűtőrendszerekhez. Tartalmazzák a nagy teherbírású, nem korrozív, bevonatos acélkereteket és megemelt csavaros kapcsokat a teljesen hozzáférhető vezetékezés érdekében. Nem vezető burkolattal rendelkeznek, elülső rögzítőcsavarokkal és nagy, könnyen leolvasható skálákkal. Az érzékelő elemek hűtőközeg tölteteket tartalmaznak, amelyek az érzékelt hőmérséklethez képest nyomást fejlesztenek ki, és működtetik a benne elhelyezett kapcsolót. Ezek az univerzálisan felszerelhető, kompakt kialakítású vezérlők megfelelnek a NEMA 1 besorolású burkolatoknak, hogy megakadályozzák a véletlen érintkezéseket és a por bejutását, valamint lézerrel hegesztett harmonika a meghosszabbított élettartam érdekében. Ezenkívül SPST (egypólusú, egypólusú dobás) vagy SPDT (egypólusú, kettős dobás) kapcsolókkal rendelkeznek a hőmérséklet beállításához, és extra alacsony, közepes, magas és alacsony hőmérsékletű típusokban is elérhetők.

StílusModellFeszültségÉpítésVezérlési tartománySzélességTeljes terhelésű erősítőkTételVáltás műveletKapcsolótípusÁr (ÁFA nélkül)
AO10-140924A harmonikák lézerhegesztettek, hosszabb élettartamra, a kompakt tok horganyzott, préselt acélból, NEMA 1 nem vezető, nem korrozív burkolattal rendelkezik, amelyet egy rögzített, hozzáférhető csavar tart meg-15 - 40 F3.5 "24Hűtés / fagyasztó vezérlésBezárás az emelkedéskor, automatikus visszaállításSPST€240.38
AO10-140824A harmonikák lézerhegesztettek, hosszabb élettartamra, a kompakt tok horganyzott, préselt acélból, NEMA 1 nem vezető, nem korrozív burkolattal rendelkezik, amelyet egy rögzített, hozzáférhető csavar tart meg-2 - 38 F3.5 "-Hűtés / fagyasztó vezérlésBezárás az emelkedéskor, automatikus visszaállításSPST€190.02
AO10-1410120A harmonikák lézerhegesztettek, hosszabb élettartamra, a kompakt tok horganyzott, préselt acélból, NEMA 1 nem vezető, nem korrozív burkolattal rendelkezik, amelyet egy rögzített, hozzáférhető csavar tart meg25-75 F3.5 "24Hűtés / fagyasztó vezérlésBezárás az emelkedéskor, automatikus visszaállításSPST€190.07
BO10-1418120A harmonikák lézerhegesztettek, hosszabb élettartamra, a kompakt tok horganyzott, préselt acélból, NEMA 1 nem vezető, nem korrozív burkolattal rendelkezik, amelyet egy rögzített, hozzáférhető csavar tart meg25-75 F3.5 "24HűtésszabályozásBezárás az emelkedéskor, automatikus visszaállításSPST€200.06
CO16-104120/240NEMA 1 ház0-55 F3 13 / 16 "4.6/2.3Hűtés / fagyasztó vezérlésMagas vagy alacsony nyitásSPDT€224.05
DO10-1072120/240NEMA 1 ház-15 - 40 F3 13 / 16 "4.6/2.3Fagyasztó vezérlésMegnyílik az AlacsonySPST€224.07
EO16-263120/240NEMA 1 ház0-55 F3 13 / 16 "4.6/2.3Hűtés / fagyasztó vezérlésMagas vagy alacsony nyitásSPDT€226.05
FO16-588120/240NEMA 1 ház-15 - 40 F3 13 / 16 "4.6/2.3Fagyasztó vezérlésMagas vagy alacsony nyitásSPDT€236.03
GO10-1802120/240NEMA 1 ház25-75 F3 13 / 16 "4.6/2.3HűtésszabályozásMegnyílik az AlacsonySPST€236.01
CO10-1473120/240NEMA 1 ház0-55 F3 13 / 16 "4.6/2.3Hűtés / fagyasztó vezérlésMegnyílik az AlacsonySPST€224.04
HO16-111120/240NEMA 1 ház0-55 F3 13 / 16 "4.6/2.3Hűtés / fagyasztó vezérlésMagas vagy alacsony nyitásSPDT€225.05
CO16-264120/240NEMA 1 ház0-55 F3 13 / 16 "4.6/2.3Hűtés / fagyasztó vezérlésMagas vagy alacsony nyitásSPDT€249.08
IO16-601120/240NEMA 1 ház22.5-47.5 F3 13 / 16 "4.6/2.3HűtésszabályozásMagas vagy alacsony nyitásSPDT€239.09
JO10-1491120/240NEMA 1 ház25-75 F3 13 / 16 "4.6/2.3HűtésszabályozásMegnyílik az AlacsonySPST€224.04
KO10-1010120/240NEMA 1 ház0-55 F3 13 / 16 "4.6/2.3Hűtés / fagyasztó vezérlésMegnyílik az AlacsonySPST€236.01
LO10-1419120/240NEMA 1 ház-35 - 15 F3 13 / 16 "4.6/2.3Fagyasztó vezérlésMegnyílik az AlacsonySPST€224.04
CO10-1433120/240NEMA 1 ház-35 - 15 F3 13 / 16 "4.6/2.3Fagyasztó vezérlésMegnyílik az AlacsonySPST€236.07
AO10-1416240A harmonikák lézerhegesztettek, hosszabb élettartamra, a kompakt tok horganyzott, préselt acélból, NEMA 1 nem vezető, nem korrozív burkolattal rendelkezik, amelyet egy rögzített, hozzáférhető csavar tart meg0-55 F3.5 "24Hűtés / fagyasztó vezérlésBezárás az emelkedéskor, automatikus visszaállításSPST€195.77
RANCO -

Hűtőszekrény hidegvezérlése, SPST kapcsoló, 16 amper

A Ranco hűtőszekrény hidegszabályzói szabályozzák a fagyasztók, vízhűtők és légkondicionálók hőmérsékletét a kereskedelmi hűtési alkalmazásokban. A hőmérséklet-ingadozások kezelésére szolgáló zárt emelkedés kapcsolóval rendelkeznek, a hőmérséklet-beállítások beállításához pedig SPST (egypólusú, egypólusú dobás) kapcsolóval rendelkeznek. Válasszon a hideg szabályozók széles skálájából, amelyek -12 és 55 °F közötti hőmérsékleten állnak rendelkezésre.

StílusModellVezérlési tartományTételFeszültségÁr (ÁFA nélkül)
AK50Q-1126-001-12 - 15 FFagyasztó vezérlés120/240€31.52
AK50Q-1125-0010-47 FHűtés / fagyasztó vezérlés120/240€31.81
BA12-156019-38 FHűtésszabályozás120 / 208 / 240V€146.92
AK50Q-1127-00134-55 FHűtésszabályozás120/240€31.83
RANCO -

Vezérlő hűtés

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
F25-107AD3BEP€206.68
RANCO -

Állítható hűtésszabályozás

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
A30-301AD7EXM€130.37
RANCO -

Vezérlő vízhűtő

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
K-3001AD3BEQ€92.24

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?