HANKISON Hűtött sűrített levegős szárítók

Hűvös, száraz és tiszta sűrítettlevegő-ellátás HIT és HPR sorozatú hűtőszárítókkal, maximális áramlási sebessége 125 CFM. Folyamatosan távolítsa el a nedvességet a levegőből, és 3 mikronos szűrővel rendelkezik az olaj aeroszolok 60% -ának eltávolításához. Max. Bemeneti hőmérsékletet 180 ° F-ban biztosít, és 115/460 VAC-os tápfeszültségként elérhető

Szűrő

HANKISON -

Hűtött sűrített levegős szárítók

StílusModellTételÁr (ÁFA nélkül)
AHITN75Szárító€7,705.85
BFLX2.1-4Szárító€15,481.74
AHITN25Szárító€3,861.46
AHITN20Szárító€3,634.33
C3YA48BSzárító€4,791.79
DHPRN400-4Szárító€17,221.02
EFLX3.1Szárító€16,409.78
BFLX1.2Szárító€8,296.48
AHITN50Szárító€6,637.49
AHITN35Szárító€4,835.67
FFLX4.5Szárító€22,843.45
DHPRN250-4Szárító€12,966.50
DHPRN200-4Szárító€10,677.08
BFLX1.5-1Szárító€11,617.47
GHPRN150-1Szárító€8,445.87
FFLX5.5Szárító€26,518.56
DHPRN300-4Szárító€13,652.62
HHPRN100Sűrített levegős szárító€6,380.45
IFLX1.1Sűrített levegős szárító€8,855.39
HHPRN125Sűrített levegős szárító€7,527.71
HANKISON -

Sűrített levegős szárítók

StílusModellTeljes magasságCFMbefejezTeljes szélességCsőméretTeljes terhelésű erősítőkISO osztályMax. A környezet hőmérséklete.Ár (ÁFA nélkül)
AHPR1515 "15Epoxi por bevonattal13 "3/8 "OD2.635110 fok F€2,284.30
AHPR5-1015 "10Epoxi por bevonattal13 "3/8 "OD2.526110 fok F€1,711.30
BHPR5022 "50Epoxi por bevonattal20 "3 / 4 "NPT7.256110 fok F€4,753.88
CHPR2522 "25Epoxi por bevonattal15 "3 / 4 "NPT6.006110 fok F€2,950.40
CHPR3522 "35Epoxi por bevonattal15 "3 / 4 "NPT6.006110 fok F€3,299.11
DHITN12541 "-Porbevonatú18 "-9.25A-113 ° F€12,028.67
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?