JB INDUSTRIES Hűtőközeg kiürítő szivattyúk

Minden nem kívánt gáz és nedvesség eltávolítására szolgál a hűtőközeg rendszerből. Teljes fémszerkezettel, sárgaréz szerelvényekkel, 2 fokozatú közvetlen meghajtással, O-gyűrűkkel lezárt leeresztő szelepekkel, alacsony profilú billenőkapcsolóval és kondenzátor-indító motorral

Szűrő

A JB vákuumszivattyúk a nem kívánt gázok és nedvesség eltávolítására szolgálnak a hűtőközegrendszerből. Ezek a vákuumszivattyúk alkalmasak olyan hűtőrendszerekhez, amelyek HFC-ket, CFC-ket és HCFC-ket használnak kenőanyagként észterolajjal, ásványolajjal, alkil-benzololajjal és PAG-olajjal.
JB INDUSTRIES -

Hűtő vákuumszivattyúk

A JB Industries hűtő-vákuumszivattyúit vákuum létrehozására tervezték klíma- és hűtési alkalmazásokban. Ezek a hűtőközeg-eltávolító szivattyúk gázballasztokkal rendelkeznek az olaj növelésére és tisztán tartására, visszacsapó szelepekkel az olaj visszafolyásának megakadályozására áramkimaradás esetén, rögzített biztonsági kupakkal, amelyek megakadályozzák az olaj kiömlését a szállítás során, és könnyű bordás alumínium házzal, hogy csökkentsék a hőt működés közben. Válasszon a Platinum sorozatú vákuumszivattyúk széles kínálatából, amelyek 3 és 7 cfm-es lökettérfogattal állnak rendelkezésre Raptor Supplies.

StílusModellElmozdulásBemeneti port méreteOlajkapacitásÁr (ÁFA nélkül)
ADV-85N3.0 cfm1/4 "és 3/8" fáklya21 oz.€949.83
BDV-200N7.0 cfm3/8 ", 1/4" és 1/2 "fáklya14.5 oz.€1,263.16
JB INDUSTRIES -

Evakuációs szivattyúk

StílusModellAC erősítőkElmozdulásTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességÁr (ÁFA nélkül)
ADV-6E5.26.0 cfm11.375 "14.125 "6.125 "€877.87
BDV-4E7.04.0 cfm12 "14 "6.5 "€752.15
JB INDUSTRIES -

Kiürítő szivattyú 10.0 Cfm 6 láb

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
DV-285NAD2YVW€1,675.98

Gyakran ismételt kérdések

Hogyan kell karbantartani a JB vákuumszivattyúkat?

A JB vákuumszivattyúk nem igényelnek gyakori karbantartást. A felhasználónak azonban következetesen cserélnie kell az olajat, hogy biztosítsa a szivattyú zavartalan működését. A felhasználónak időnként meg kell tisztítania a szivattyú szívószűrőjét a felgyülemlett szennyeződéstől és törmeléktől. Ezenkívül tisztítsa meg a szivattyú bemeneti és kimeneti nyílásait, hogy biztosítsa a hűtőközeg zökkenőmentes áramlását a hűtőrendszerből.

Mekkora a vákuumszivattyús olaj viszkozitása?

A vákuumszivattyús olaj viszkozitása 68 és 77 CST egység között van. Ez az érték 104 fokos hőmérsékletre vonatkozik.

Milyen gyakran kell a felhasználóknak vákuumszivattyú olajat cserélniük?

A felhasználóknak ki kell cserélniük a Robinair vákuumszivattyú olaját, ha a szivattyú belsejében lévő olaj szennyezettnek tűnik (a kémlelőüvegen keresztül). Általában az olaj megbarnul vagy habbá válik. A felhasználónak ezen tünetek nélkül is ki kell cserélnie a szivattyúolajat minden 100 üzemóra után.

Milyen olajat használjanak a felhasználók a JB vákuumszivattyúkhoz?

A felhasználóknak a JB vákuumszivattyúkat prémium olajjal kell feltölteniük. Az ilyen típusú olajok magas hőmérsékleten is megőrzik viszkozitásukat, és javítják a szivattyú hideg indítási képességét.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?