HONEYWELL Radiátor működtető és szelepek

A termosztatikus radiátorszelepek szabályozzák a hőmérsékletet a meleg víz vagy gőz áramlásának a radiátorokon és konvektorokon keresztül történő modulálásával. EPDM üléktárcsával a buborékmentes lezáráshoz és menetes testtel a biztonságos csatlakozás érdekében. Termosztatikus aktuátorokkal együtt alkalmazzák a hőmérséklet változás szabályozására.

Szűrő

HONEYWELL -

Termosztatikus radiátor szelep

A Honeywell termosztatikus radiátorszelepei a beltéri helyiségek, irodák és műhelyek hőmérsékletének szabályozására szolgálnak a forró víz szabályozóba történő áramlásának szabályozásával. Ezeket a radiátorszelepeket általában az elektronikai és az elektromos iparban használják, és megfelelnek az ASHRAE 102-1989 szabványnak. Ezek a nagy kapacitású szelepek EPDM lemezekkel vannak ellátva, amelyek buborékmentesen lezárják a melegvíz- és gőzcső-rendszereket. Nikkelezett bronz öntvénykonstrukcióval rendelkeznek a magas korrózió- és rozsdaállóság érdekében, és használhatók a T104 termosztatikus működtetőkkel. Minden alkatrész könnyen cserélhető egy egyszerű szervizeszközzel, miközben a szelep nagy nyomás alatt működik. Válasszon a Honeywell radiátor termosztát szelepek széles választékából, amelyek egyenes és szögletes karosszériában kaphatók Raptor Supplies.

StílusModellTestnevelésBtuHTérfogat-együtthatóCsőméretÁr (ÁFA nélkül)
AV110E1004Szög127,0004.61 / 2 "€250.91
AV110E1012Szög162,0005.83 / 4 "€201.14
BV110D1008Egyenes162,0005.83 / 4 "€192.19
BV110D1000Egyenes127,0004.61 / 2 "€172.68
HONEYWELL -

Nagy kapacitású termosztatikus működtető

StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
AT104B1038€317.89
BT104F1512€236.17
CT104A1040€123.56

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?