Precíziós csavarhúzó készlet

Szűrő

MOODY TOOL -

Precíziós csavarhúzó készlet

StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
A55-0105€23.59
ajánlatkérés
B58-0182€36.43
ajánlatkérés
C58-1154€72.49
ajánlatkérés
D58-1153€163.73
ajánlatkérés
E58-1152€226.45
ajánlatkérés
F58-0173€25.78
ajánlatkérés
G58-0119€27.00
ajánlatkérés
A58-0105€23.93
ajánlatkérés
H55-0174€21.28
ajánlatkérés
G55-0119€26.59
ajánlatkérés
I58-0208€34.14
J58-0154€58.95
ajánlatkérés
K73-0299€334.93
ajánlatkérés
L73-0233€199.17
ajánlatkérés
M58-0212€24.95
ajánlatkérés
H58-0174€21.67
ajánlatkérés
N58-0153€146.82
ajánlatkérés
G55-0182€36.04
ajánlatkérés
O55-0173€25.43
ajánlatkérés
P55-0140€18.64
ajánlatkérés
Q55-0139€17.09
ajánlatkérés
R55-0101€12.04
ajánlatkérés
L73-0232€193.46
ajánlatkérés
WIHA TOOLS -

Precíziós többbites csavarhúzók

StílusModellbefejezAnyagDarabszámSzár anyagaMéreteket tartalmazÁr (ÁFA nélkül)
A75093Kemény ChromeCRM-72 szerszámacél16CRM AcélRéselt: 1.5, 2, 2.5, 3 mm, Phillips: # 00, 0, 1, TORX (R): T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20€70.31
B26985GőzkrómMagas ötvözetű CVM acél12CVM AcélMegfordítható pengék: réselt: 1.5 x 3, 2 x 3.5, 2.5 x 4 mm, Phillips: # 000 x 00, # 0 x 1, Torx (R): T1 x T2, T3 x T4, T5 x T6, T6 x T8, T7 x T9, T10 x T15€282.67
WERA TOOLS -

ESD precíziós csavarhúzó készletek

StílusModellDarabszámTippstílus csoportÁr (ÁFA nélkül)
A0507367000111Hex / Phillips / Réselt / Torx (R)€188.16
B0507367100120Hex / Pentalobe / Phillips / Réselt / Torx (R)€420.93
WIHA TOOLS -

Precíziós csavarhúzó készlet

StílusModellTippstílus csoportbefejezHandleTipp típusaTételAnyagDarabszámSzár anyagaÁr (ÁFA nélkül)
A26391HexSzatén krómozott Chrometop tipMűanyagHexPrecíziós csavarhúzó az elektronikáhozCVM acél8CVM Acél€59.41
B26491HexKemény ChromeMűanyagLabda vége HexPrecíziós csavarhúzó készletCVM Acél5CVM Acél€48.64
C26390HexSzatén krómozott Chrometop tipMűanyagHexMetrikus Hex precíziós csavarhúzó elektronikáhozCVM acél7CVM Acél€59.49
D26490HexkrómMűanyagLabda vége HexPrecíziós csavarhúzó készlet-8CVM Acél€70.85
E26794pentalobeKemény ChromeNagy pontosságú minőségi műanyagpentalobePrecíziós csavarhúzó készletCRM-72 szerszámacél6CRM Acél€111.20
F26090RéseltKemény ChromeMűanyagRéseltPrecíziós csavarhúzó készletCVM Acél6CVM Acél€51.20
G26199Réselt / PhillipsKemény ChromeMűanyagSlotted és PhillipsPrecíziós csavarhúzó készletCVM Acél8CVM Acél€85.27
H26092Réselt / PhillipsSzatén krómMűanyagSlotted és PhillipsPrecíziós csavarhúzó készletKróm vanádium molibdén szerszámacél7CVM Acél€64.24
I92190Réselt / Phillips / Torx (R) / Hex / anya meghajtókKemény ChromeMűanyagRéselt, Phillips, Torx (R), HexPrecíziós csavarhúzó készletMagas ötvözetű króm-vanádium-molibdén acél50CVM Acél€472.37
J26793Torx (R) / CsillagKemény ChromePárna markolatTorx (R)Precíziós csavarhúzó készletCVM Acél8CVM Acél€126.83
K26799Torx (R) / CsillagKemény ChromeMűanyagTorx (R)Precíziós csavarhúzó készletCVM Acél8CVM Acél€103.10
WIHA TOOLS -

Precíziós meghajtó készlet

StílusModellHandleTételDarabszámMéreteket tartalmazTippstílus csoportTipp típusaÁr (ÁFA nélkül)
A27393ESDESD Precíziós csavarhúzó készlet7Réselt 2.0 mm, 2.5 mm, 3.0 mm, 3.5 mm, 4.0 mm, Phillips # 0, # 1Réselt / PhillipsSlotted és Phillips€91.32
B26192MűanyagPrecíziós csavarhúzó készlet52.5 mm-es, 3.0 mm-es, 4.0 mm-es rés, Phillips # 0, # 1Réselt / PhillipsSlotted és Phillips€58.55
C26194MűanyagPrecíziós csavarhúzó készlet4# 000, # 00, # 0, # 1Phillips / CrosspointPhillips€33.49
D26790MűanyagPrecíziós csavarhúzó készlet6T6, T7, T8, T9, T10, T15Torx (R) / CsillagTorx (R)€72.40
ECLIPSE -

ESD csavarhúzó készlet Precision 9 Pc

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
SD-0839AB6RUH€64.21
GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC -

Precíziós meghajtó készlet 18db

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
63518AC9YFJ€58.49
XCELITE -

Ékszerészek csavarhúzó készlet 7 db

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
M60AC9UYC€38.37
STANLEY -

Csavarhúzó készlet 6db

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
66-039AG7GAJ€18.23
WIHA TOOLS -

Esd Precision Driver Set 27db

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
75992AE4NDA€121.87
XCELITE -

Precíziós csavarhúzó készlet hornyos/Phillips 6 db.

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
XP600AH2AHR€74.75
WIHA TOOLS -

Csavarhúzó készlet Elektronika 7 db

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
26190AE4MZW€72.26
STANLEY -

Precíziós illesztőprogram készlet réselt / Phillips 6db

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
66-052AG6QAL€16.80
MILWAUKEE -

Precíziós csavarhúzó készlet hornyos/Phillips 4 db.

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
48-22-2604AH7NLD€34.70
MOODY TOOL -

Miniatűr szerszámtekercs, 30 db, 27 penge, 2 fogantyú és 1 hosszabbító

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
59-0245CE2GUL€81.29
Lásd a részleteket

Precíziós csavarhúzó készlet

Raptor Supplies precíziós csavarhúzó készletek széles választékát kínálja olyan márkáktól, mint az Eclipse, általános, Milwaukee, Moody Tool, Stanley, Wera, Wiha és Xcelite a kis csavarok meghúzására vagy meglazítására. Ezeket a kéziszerszámokat széles körben használják hobbisták, technikusok, szerelők, óragyártók és szerelők. Fogantyúik vannak egy forgatható sapkával, amely lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy szűk helyeken történő munkavégzés esetén stabilan tartsa a csavarhúzó tengelyét. Ezeknek a csavarhúzóknak a kupakja megkönnyíti a 360 fokos centrifugálást, ezáltal a kéziszerszámot pontosan elhelyezve. Válasszon ezek közül a precíziós csavarhúzó készletek közül, amelyek párnafogantyúval, ESD-vel, nagy pontosságú műanyaggal és szigetelt puha fogantyúval rendelkeznek Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?