PROTO Tápcsatlakozók

Képes befogadni a nehéz kötőelemeket, és használat közben szorosan megtartani őket. Használjon nagy teherbírású mágneseket, amelyek egy ritkaföldfém mágnes ötvözet / nejlon keverékből készülnek. Aljzatméret a szerszámra bélyegezve az egyszerű azonosítás érdekében, és oldalsó reteszelő furattal van ellátva

Szűrő

StílusModellTeljes hosszSAE vagy metrikusMéretÁr (ÁFA nélkül)
AJ6914PF1"SAE7 / 16 "€25.04
AJ6916PF1"SAE1 / 2 "€29.44
AJ6912MPF1"Metric12 "€30.19
AJ6913MPF1"Metric13€30.09
AJ6905MPF7 / 8 "Metric5"€24.97
AJ6908PF7 / 8 "SAE1 / 4 "€25.79
AJ6906MPF7 / 8 "Metric6€22.17
AJ6906PF7 / 8 "SAE3 / 16 "€24.63
AJ6910MPF15 / 16 "Metric10€28.03
AJ6908MPF15 / 16 "Metric8€25.63
AJ6912PF15 / 16 "SAE3 / 8 "€25.41
AJ6910PF15 / 16 "SAE5 / 16 "€24.17
StílusModellTeljes hosszSAE vagy metrikusMéretÁr (ÁFA nélkül)
AJ7210PF1 3 / 32 "SAE5 / 16 "€28.33
AJ7212PF1 3 / 32 "SAE3 / 8 "€29.70
AJ7214PF1 3 / 32 "SAE7 / 16 "€32.92
AJ7216PF1 3 / 32 "SAE1 / 2 "€32.27
AJ7218PF1 3 / 32 "SAE9 / 16 "€32.33
AJ7210MPF1 9 / 64 "Metric10€33.24
AJ7213MPF1 13 / 64 "Metric13€35.89
AJ7208MPF1 15 / 16 "Metric8€30.79
StílusModellMéretÁr (ÁFA nélkül)
AJ7416PF1 / 2 "€33.27
AJ7412PF3 / 8 "€27.51
AJ7414PF7 / 16 "€30.32
AJ7418PF9 / 16 "€28.35

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?