FEIN Teljesítmény fémfűrész pengék

Szűrő

FEIN POWER TOOLS -

Körfűrészlapok

StílusModellSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A63502007220-€120.22
B63502007200-€88.54
C69908120450-€116.62
D63502007530-€116.62
E69908120441-€121.60
F63502009560-€164.82
G63502009540-€147.54
H63502009550-€210.47
IMCBL09-TS-€171.10
J63502007210-€112.25
K6-35-02-102-07-02.5 "€235.38
L6-35-02-103-01-03.14 "€117.11
FEIN POWER TOOLS -

Hacksaw penge

StílusModelltest anyagaTételHosszFogak hüvelykenkéntSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A63503072002-Teljesítmény fémfűrész penge20 "160.12 "€92.64
B63503063007-Teljesítmény fémfűrész penge12 "160.12 "€43.74
C63503097012BórHacksaw penge19.25 "121"€1,609.49
C63503096018BórHacksaw penge13 "121"€1,278.03
C69908104009KarbidHacksaw penge24 "-1"€360.35
C69908104004KarbidHacksaw penge12 "-1"€162.58
C69908104005KarbidHacksaw penge16 "-1"€196.13
C69908104008KarbidHacksaw penge20 "-1"€306.32
C63503067006HSSHacksaw penge8"241"€34.10
C63503068004HSSHacksaw penge16 "81"€53.77
C63503069008HSSHacksaw penge21 "121"€70.89
C69908104001HSSHacksaw penge37 "121"€179.09
C63503065009HSSHacksaw penge8"81"€31.84
C63503064005HSSHacksaw penge16 "161"€62.16
C63503070000HSSHacksaw penge12 "121"€42.13
C69908104011HSSHacksaw penge30 "121"€128.00
C63503073006HSSHacksaw penge24 "141"€122.48
C63503066002HSSHacksaw penge8"161"€34.29
C69908104003HSSHacksaw penge12 "161"€36.19
C63503093004edzettHacksaw penge12 "121"€100.73
C63503094002edzettHacksaw penge15.75 "121"€183.14
C63503098001edzettHacksaw penge24 "161"€386.03
C63503095006edzettHacksaw penge15.75 "81"€224.04
FEIN POWER TOOLS -

Fűrészlap 24 hosszúságú Hss

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
69908104010AF9NNJ€108.83

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?