WESCO Hordozható anyagfelvonók

Wesco portable material lifts are perfect for loading, stacking or transporting loads up to 880 lb. Equipped with polyurethane swivel casters at the front & rigid wheels at the back for controlled manoeuvrability.

Szűrő

WESCO -

Acélkeretes pedálok - kétkerekű csörlő

A Wesco pedálfontosságú áruk könnyedén történő emelésére / szállítására szolgál. Kerékzárral vannak felszerelve, amely segít megtartani a stabil helyzetet, ha nem használják. A kétkerekű csörlő modell egy kézzel működtetett csörlő, amely képes emelni az emelvényt legfeljebb 750 hüvelyk magasságig, és tartalmaz egy automatikus féket a véletlenszerű megemelés megakadályozására. Ezeknek a Wesco pedálosoknak két rögzített kerekük van, 54 x 2 hüvelyk (szélesség x átmérő), a keretméret 8 x 22.5 x 32 hüvelyk (szélesség x mélység és magasság) és állítható villák. Válasszon a Wesco pedálok széles választékából, amelyek 60.5 és 40 hüvelykes emelési magasságban kaphatók Raptor Supplies.

StílusModellTételEmelési magasság max.Teljes magasságTeljes szélességPeronhosszPlatform szélességÁr (ÁFA nélkül)
A260017Emelő emelő54 "60.5 "30 "22 "30 "€2,210.91
A260015Emelő emelő40 "48.5 "22.5 "16 "20 "€1,835.34
A260016Emelő emelő54 "60.5 "22.5 "22 "22 "€2,126.92
B260019Csörlő Pedalift54 "60.5 "22.5 "--€2,251.14
B260018Csörlő Pedalift40 "48.5 "22.5 "--€2,109.04
WESCO -

Acélvázas pedálemelők - négykerekű csörlő

A Wesco pedálemelők acél kerettel rendelkeznek a kopás- és korrózióállóság érdekében, valamint a raklapok egyszerű vízszintes emelésére és szállítására szolgálnak. Ezek a pedálemelők kézi forgattyús csörlővel vannak felszerelve a villák/állványok felemelésére vagy leengedésére a könnyű rakománycsúszás érdekében. Maximális teherbírásuk 750 font, és akár 54 hüvelyk magasságig képesek emelni. Ezek az egységek poliuretánnal, golyóscsapágyas elülső forgógörgőkkel és kerékzárakkal vannak beépítve a szabályozott manőverezhetőség érdekében.

StílusModellTételEmelési magasság max.Teljes magasságTeljes szélességPeronhosszPlatform szélességÁr (ÁFA nélkül)
A260022Emelő emelő54 "60.5 "30 "22 "30 "€2,409.77
A260020Emelő emelő40 "48.5 "22.5 "16 "20 "€2,000.10
A260021Emelő emelő54 "60.5 "22.5 "22 "22 "€2,144.90
B260023Csörlő Pedalift40 "48.5 "22.5 "--€2,111.85
B260024Csörlő Pedalift54 "60.5 "22.5 "--€2,293.14
WESCO -

Acélvázas pedálemelők - kétkerekű hidraulikus

A két önthető gumihidraulikus kerekű Wesco pedálosok a 750 kg-ig terjedő rakományok biztonságos és könnyű szállítását szolgálják. Akár 54 hüvelyk magas tárgyakat akár más áruk tetejére, akár tároló állványokra rakhatnak. Ezek az egységek golyóscsapágyakkal és kerékzárakkal rendelkeznek a súrlódási veszteségek csökkentése és a terhelt elrendezés stabilizálása érdekében. Ezenkívül egy lábbal működtethető hidraulikus emelővel vannak felszerelve, amely leereszti vagy megemeli az emelvényt a teher könnyű csúsztatásához.

StílusModellTételEmelési magasság max.Teljes magasságTeljes szélességPeronhosszPlatform szélességÁr (ÁFA nélkül)
A260006Hidraulikus pedálemelő40 "48.5 "22.5 "--€2,285.96
A260007Hidraulikus pedálemelő54 "60.5 "22.5 "--€2,620.37
B260002Hidraulikus emelő54 "60.5 "22.5 "22 "22 "€2,343.14
B260003Hidraulikus emelő54 "60.5 "30 "22 "30 "€2,591.27
B260001Hidraulikus emelő40 "48.5 "22.5 "16 "20 "€2,038.25
WESCO -

Kézi csörlős emelők

A Wesco kézi csörlős emelők alumínium/acél szerkezettel rendelkeznek, így akár 500 font súlyú terheket is képesek kezelni. Ezek a kézi működtetésű emelők villákkal rendelkeznek, amelyek könnyen megfordíthatók a & 2 és 165.5 hüvelyk közötti emelési magasságok érdekében. A Wesco kézi csörlős emelők elülső forgatással hátsó rögzített kerekek további felső váz görgőkkel a vízszintes helyzetben történő szállítás megkönnyítése érdekében.

StílusModellTeljes szélességBázisEmelési magasság max.Emelési magasság min.TerhelhetőségTeljes mélységTeljes magasságTeljes hosszÁr (ÁFA nélkül)
A27351124 "Rögzített71 "3.5 "500 font35 "68 "35 "€2,538.04
A27351024 "Rögzített120.5 "3.5 "400 font35 "68 "35 "€2,497.61
B27351329 "Állítható Straddle120.5 "2"400 font43 "68 "43 "€3,060.08
C27351529 "Ellensúly-terepjáró140 "2"350 font47 "68 "47 "€2,970.27
C27351729 "Ellensúly-terepjáró71 "2"500 font47 "68 "47 "€2,751.35
B27351229 "Állítható Straddle165.5 "2"350 font43 "79 "43 "€3,237.42
ajánlatkérés
B27351429 "Állítható Straddle71 "2"500 font43 "68 "43 "€3,043.97
C27351629 "Ellensúly-terepjáró120.5 "2"400 font47 "68 "47 "€3,390.64
WESCO -

Értékemelő targonca

A Wesco hidraulikus értékemelő targoncai 880 lb-ig terjedő terhek rakodására és egymásra rakására szolgálnak. Ezek az egységek két poliuretán forgó görgővel vannak felszerelve fékkel és két poliuretán merev kerékkel a szabályozott manőverezhetőség érdekében. A lábbal működtetett hidraulikus szivattyú megemeli/leengedi az emelőkosárokat vagy a villákat a rakomány könnyű csúsztatása érdekében. Ezek a targoncák 8.5-19.5 hüvelyk tartományban állíthatók, és krómozott sínekkel, fogantyúkkal és platformokkal rendelkeznek.

StílusModellTételEmelési magasság max.Teljes magasságTeljes hosszTeljes szélességÁr (ÁFA nélkül)
A272940Hidraulikus targonca47 "55 "36 "22.5 "€1,742.10
A272941Hidraulikus targonca59 "70 "37 "22.5 "€2,017.88
B272942Platformfedélzet-1"26 "22 "€234.10
WESCO -

Hármas teherautó

A Wesco hármas targoncákat kis és nagy teherbírású terhek emelésére és szállítására tervezték raktárakban, feldolgozó létesítményekben és dokkban. Ezek a targoncák 35, 45 és 85 gal-os acél/polimer/szálas dobok kezelésére alkalmasak, és kompatibilisek mind a 261162 állítható villarögzítéssel, mind a 261163 felcsúsztatható platformrögzítéssel. Kézi működtetésű csörlővel, önfékező funkcióval, a dobok emelésére és süllyesztésére, valamint két tömör 10 hüvelykes tömörgumi kerékkel vannak felszerelve, kerékzárral és pedálaktiváló jellel. Ezenkívül egy karral működtetett kitámasztó állítómechanizmust kínálnak, amely lehetővé teszi a szögben történő eligazítást még teljes terhelés mellett is.

StílusModellTételTerhelhetőségTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességÁr (ÁFA nélkül)
A261162Állítható villák750-26.75 "3"€152.08
B261161Gator markolat75033 "12 "16 "€1,223.28
C261163Emelő emelő750-28.125 "21.25 "€317.78
B261160Hármas teherautó750 font70.75 "1/4 "női x 1/4" férfi30 "€3,454.15
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?