VIBCO Pneumatikus vibrátorok

Ideális nehéz munkákhoz öntödékben, papírgyárakban vagy vegyiparban. Képes bizonyos mennyiségű sűrített levegő újrafeldolgozására, hogy növelje a rezgési frekvenciát (max. 24000 volt / perc) és megakadályozza a csillapítást súlyos terhelések esetén. Alumínium, öntöttvas, műanyag és acél házváltozatokban kapható

Szűrő

VIBCO -

Csendes turbinás vibrátor

StílusModellHáz anyagaMax. HőmérsékletTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességÁr (ÁFA nélkül)
AMHI-100SAlumínium-2.5 "3.5 "1.875 "€521.51
BMHI-190Alumínium-3.187 "4.5 "1 13 / 16 "€515.79
CMHI-250Alumínium-3.375 "5"3.5 "€599.77
DMHI-320Alumínium200 fok F4.25 "6.375 "4"€737.60
EMHI-320HTAlumínium350 fok F4.25 "6.375 "4"€1,056.04
FMHI-100Alumínium-2.5 "3.5 "1.875 "€482.58
FMHI-130Alumínium-2.5 "3.5 "1.875 "€439.69
GMHISS-130Rozsdamentes acél-2 9 / 16 "3.5 "1.875 "€739.10
HMHISS-320Rozsdamentes acél-4 9 / 16 "6"4"€1,395.95
GMHISS-190Rozsdamentes acél-3 1 / 16 "5.125 "3.38 "€859.62
VIBCO -

MLTSS sorozatú rozsdamentes acél csendes turbinás vibrátor

StílusModellMax. HőmérsékletTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességÁr (ÁFA nélkül)
AMLTSS-320-316L-3.187 "6"4"€1,581.61
BMLTSS-130-2 9 / 16 "3.5 "1.875 "€811.07
BMLTSS-130HA-2 9 / 16 "3.5 "1.875 "€910.65
AMLTSS-320-3.187 "6"4"€1,305.36
BMLTSS-190200 fok F3.187 "5.125 "3.38 "€875.31
BMLTSS-190HT350 fok F3.187 "5.125 "3.38 "€1,086.34
VIBCO -

BVS sorozatú turbinás vibrátor

StílusModellMax. NyomásTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességÁr (ÁFA nélkül)
ABVS-510F----€988.64
ABVS-510FS----€983.46
BBVS-6060 psi2.437 "3 13 / 16 "1.625 "€371.89
CBVS-16080 psi3.625 "5.5 "2.875 "€398.08
DBVS-13080 psi2.625 "4.875 "1.875 "€352.44
EBVS-25080 psi3 15 / 16 "6.75 "3 9 / 16 "€497.46
FBVS-38080 psi5 13 / 16 "7 15 / 16 "4.75 "€751.39
GBVS-57080 psi7.25 "10.187 "5.437 "€1,462.54
HBVS-19080 psi3.437 "5.25 "3.187 "€434.34
IBVS-32080 psi4.88 "6.75 "4"€590.31
JBVS-51080 psi5.75 "8 15 / 16 "4.75 "€900.78
VIBCO -

MLT sorozat, szaniter csendes turbinás vibrátorok

StílusModellMax. HőmérsékletTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességÁr (ÁFA nélkül)
AMLT-250-3.375 "5"3.5 "€586.38
BMLT-100-2.5 "3.5 "1.875 "€464.64
CMLT-320-4.25 "6.375 "4"€708.72
BMLT-130-2.5 "3.5 "1.875 "€441.02
DMLT-190200 fok F3.187 "4.5 "1 13 / 16 "€548.44
DMLT-190HT350 fok F3.187 "4.5 "1 13 / 16 "€640.74
VIBCO -

GIO sorozatú csendes pneumatikus vibrátor

A Vibco GIO sorozatú csendes pneumatikus vibrátorokat erőteljes és hatékony vibrációra tervezték anyagáramlási, tömörítési és leválasztási alkalmazásokban. Ezek a Vibco GIO sorozatú csendes pneumatikus vibrátorok alkalmasak a folyamatos működésre, túlmelegedés vagy szünetek nélkül. Univerzális rögzítési kompatibilitást kínálnak a különféle berendezésekre vagy szerkezetekre történő egyszerű telepítés érdekében. Ezek a vibrátorok tartós, nagy sűrűségű műanyag konstrukcióval rendelkeznek a hosszú élettartam érdekében. Szerelőlappal rendelkeznek, amely lehetővé teszi a testreszabást és a rugalmas telepítést az egyedi igények és követelmények alapján.

StílusModellTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességÁr (ÁFA nélkül)
AGIO-1902 9 / 16 "4.125 "2"€314.37
AGIO-1602 9 / 16 "4.125 "2"€285.51
AGIO-1002"3.25 "1.625 "€258.47
AGIO-1302.25 "3.75 "1.875 "€278.80
StílusModellMax. NyomásTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességÁr (ÁFA nélkül)
ABV-13060 psi2.75 "4.875 "1 15 / 16 "€378.34
ABV-19080 psi3 9 / 16 "5.5 "2.25 "€408.47
ABV-32080 psi4.88 "6 11 / 16 "2.75 "€522.00
ABV-38080 psi5.75 "7.875 "2 15 / 16 "€550.73
VIBCO -

Model 55 pneumatikus vibrátor

StílusModellHáz anyagaTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességÁr (ÁFA nélkül)
A55-2SÖntöttvas7.25 "9"3 13 / 16 "€550.22
A55-1-1 / 2SÖntöttvas7.25 "9"3.5 "€509.26
A55-1-1 / 4SÖntöttvas5.625 "6"2.5 "€387.22
A55-1SÖntöttvas3.875 "4.5 "2"€289.40
A55-3SÖntöttvas9.437 "10.5 "5"€989.20
B55-1-1/4Acél5.625 "6"2.5 "€360.23
B55-1Acél3.875 "4.5 "2"€276.56
B55-2Acél7.25 "9"3.5 "€523.19
B55-3Acél9.437 "10.5 "5"€1,058.76
B55-1-1/2Acél7.25 "9"3.5 "€488.13
VIBCO -

VS sorozatú turbinás vibrátor

StílusModellMax. NyomásTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességÁr (ÁFA nélkül)
AVS-10060 psi2"3.875 "1.875 "€336.76
BVS-13080 psi2 5 / 16 "4.875 "2"€302.17
CVS-19080 psi3 1 / 16 "5.437 "3.25 "€411.42
DVS-38080 psi4.88 "6.875 "4.75 "€724.52
EVS-16080 psi3"5.125 "2.875 "€346.56
FVS-32080 psi4.75 "5.5 "4"€551.33
VIBCO -

Pneumatikus vibrátorok

StílusModellVibrátor típusaAdóHáz anyagaMax. NyomásFelszerelésTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességÁr (ÁFA nélkül)
AV-190LabdaFolyamatosÖntöttvas80 psiEgyetemes3.187 "5 1 / 16 "2.187 "€432.14
BV-380LabdaFolyamatosÖntöttvas80 psiEgyetemes4.88 "6.875 "2 15 / 16 "€577.89
BV-250LabdaFolyamatosÖntöttvas80 psiEgyetemes3.5 "5 9 / 16 "2.437 "€406.50
CV-130LabdaFolyamatosFestett öntöttvas60 psiEgyetemes2 5 / 16 "4.875 "1 15 / 16 "€330.20
BV-100LabdaFolyamatosÖntöttvas60 psiEgyetemes2"3.875 "1 11 / 16 "€319.21
DBV-60LabdaFolyamatosÖntöttvas60 psiEgyetemes2.5 "3.875 "1 11 / 16 "€367.84
DBV-250LabdaFolyamatosÖntöttvas80 psiEgyetemes3 15 / 16 "6.75 "2.437 "€404.81
EVC-130LabdaFolyamatosAlumínium-Kapocs be, Univerzális---€699.54
BV-320LabdaFolyamatosÖntöttvas80 psiEgyetemes4.88 "5 9 / 16 "2.75 "€445.14
FCCW-2000Heavy DutyFolyamatos---7.13 "6.875 "7.75 "€1,658.84
GCCW-5000Nagy teherbírású turbinaFolyamatos-80 psi-9.75 "8.625 "8.625 "€2,912.03
FCCF-5000Nagy teherbírású turbinaFolyamatosÖntöttvas80 psiLáb8.88 "10.25 "8.625 "€2,017.05
FCCF-2000Nagy teherbírású turbinaFolyamatosÖntöttvas80 psiLáb7.13 "7.5 "8 1 / 16 "€1,837.52
HCCL-5000Nagy teherbírású turbinaFolyamatosÖntöttvas80 psi-8.63 "9.375 "8.625 "€1,970.80
ISVRL-6500SRLMagas frekvenciaFolyamatos--Merev, Lug-stílusú---€1,699.56
ISVRL-5500SRLMagas frekvenciaFolyamatos--Merev, Lug-stílusú---€1,729.60
ISVRLS-5500Magas frekvenciaFolyamatos---9.25 "8 1 / 16 "9.5 "€2,351.20
ISVR-8000Magas frekvenciaFolyamatos---9"9.375 "6.375 "€2,532.84
ISVRLS-4000Magas frekvenciaFolyamatos---7.5 "7"8"€1,827.11
ISVRLS-6500Magas frekvenciaFolyamatos---9.25 "8 1 / 16 "9.5 "€2,526.34
GSVRWS-6500Magas frekvenciaFolyamatos-100 psi-9.875 "8.625 "8.625 "€2,962.41
ISVRFS-4000Magas frekvenciaFolyamatos---7.375 "8 1 / 16 "7.625 "€1,966.78
ISVRF-5500Magas frekvenciaFolyamatos---8.125 "10.25 "6.125 "€1,917.55
JKA-1-3 / 4Belső betonIdőszakos-80 psi----€2,286.65
JKA-2-1 / 2Belső betonIdőszakos-80 psi----€2,616.23
StílusModellMax. NyomásTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességÁr (ÁFA nélkül)
ABBS-10060 psi2"3.25 "1.625 "€351.74
ABBS-19080 psi2 9 / 16 "4.125 "2"€378.05
ABBS-13080 psi2.25 "3.75 "1.875 "€275.79
ABBS-16080 psi2 9 / 16 "4.125 "2"€401.29
StílusModellTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességÁr (ÁFA nélkül)
ABB-1602 9 / 16 "4.125 "2"€345.56
ABB-1902 9 / 16 "4.125 "2"€273.60
ABB-1002"3.25 "1 9 / 16 "€296.23
ABB-1302.25 "3.75 "1 15 / 16 "€328.90
VIBCO -

Model 50 pneumatikus vibrátor

StílusModellTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességÁr (ÁFA nélkül)
A50-14 9 / 16 "4.5 "2"€389.85
B50-1-EM4 9 / 16 "4.5 "2"€610.67
B50-1S4 9 / 16 "4.5 "2"€406.42
B50-1S-EM4 9 / 16 "4.5 "2"€573.54
B50-1-1 / 4-EM6.375 "6"2.5 "€805.20
B50-1-1 / 4S6.375 "6"2.5 "€613.41
A50-1-1/46.375 "6"2.5 "€576.81
A50-1-1/27 15 / 16 "7.5 "3"€657.56
B50-1-1 / 2S7 15 / 16 "7.5 "3"€626.32
B50-1-1 / 2S-EM7 15 / 16 "7.5 "3"€975.84
B50-1-1 / 2-EM7 15 / 16 "7.5 "3"€915.30
B50-2-EM8.125 "9"3.5 "€964.06
B50-2S-EM8.125 "9"3.5 "€1,018.19
B50-2S8.125 "9"3.5 "€737.00
A50-28.125 "9"3.5 "€771.73
B50-3-EM9.125 "10.5 "4.5 "€1,732.22
A50-2L9.375 "9"3.5 "€1,109.26
B50-2LS9.375 "9"3.5 "€1,182.26
B50-2L-EM9.375 "9"3.5 "€1,381.84
B50-3L-EM13.5 "10.5 "4.5 "€2,301.16
B50-3LS-EM13.5 "10.5 "4.5 "€2,335.70

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?