SPEEDAIRE Pneumatikus hangtompító

Tartalmazza a légtelenítő nyílásokat és a kipufogó-, hangtompító- és sebességszabályozó hangtompítókat. Pneumatikus rendszerekben, például szelepekben és hengerekben használják az elszívott levegő tisztítására és a működés során keletkező zaj csökkentésére. Elérhető alumínium, sárgaréz, nikkelezett acél és nejlon változatban

Szűrő

SPEEDAIRE -

Pneumatikus hangtompító hangtompítók

A Speedaire hangtompító hangtompítókat úgy tervezték, hogy rendkívül csökkentsék a szelepek zajszintjét, és megvédjék a szennyeződésektől, amelyek a kipufogónyílásokon keresztül juthatnak be. 50 mesh-es, erős, öntisztító rozsdamentes acél képernyővel rendelkeznek, alumínium héjjal.

StílusModellSzerelőanyagHexHosszMax. NyomásMax. HőmérsékletÁr (ÁFA nélkül)
A1EJW6Alumínium5 / 8 "1.875 "300 psi160€15.61
A1EJW8Alumínium1"3.25 "300 psi160€24.30
A1EJW9Alumínium1"3.25 "300 psi160€24.30
A1EJX1Alumínium1"3.25 "300 psi160€24.30
A1EJW4Alumínium5 / 8 "1.875 "300 psi160€15.15
A1EJW7Alumínium5 / 8 "1.875 "300 psi160€13.93
A1EJX2Alumínium1"3.25 "300 psi160€24.30
B1EJW1Nejlon11 / 16 "2 15 / 64 "150 psi120€11.20
B1EJW3Nejlon1-1 / 4 "3 35 / 64 "150 psi120€16.72
B1EJW2Nejlon1-1 / 4 "3 27 / 64 "150 psi120€16.44
SPEEDAIRE -

Kipufogó kipufogódobok, NPT portok

A SPEEDAIRE kipufogó hangtompítókat a kipufogógáz zajszintjének az elfogadható OSHA-követelményekre való csökkentésére használják. Nikkelezett acélszerkezettel rendelkeznek, 40 mikronos porózus szinterezett bronz elemmel. Válasszon a hangtompító kipufogók széles választékából, amelyek 1.125-2.875 hüvelykes hosszúságban kaphatók Raptor Supplies.

StílusModellHexHosszÁr (ÁFA nélkül)
A6F6001-1 / 16 "2.25 "€12.28
A6F6011.375 "2.875 "€17.77
B1A3287 / 8 "1.875 "€7.32
B1A3257 / 16 "1.125 "€4.26
B1A3269 / 16 "1.375 "€4.62
B1A32711 / 16 "1.5 "€6.15
SPEEDAIRE -

Sebességszabályozó kipufogók

A SPEEDAIRE sebességszabályozó hangtompítókat az üzemi levegőhengerek és szerszámok fordulatszámának beállítására tervezték a levegőszelep kipufogónyílásain lévő légáramlás szabályozásával. A működési sebesség fenntartása érdekében ellenanyával vannak felszerelve. Ezek a hangtompítók sárgaréz szerkezetűek, és szinterezett bronzból készült karmantyúval rendelkeznek, hogy csökkentsék a távozó levegő zaját. Válasszon a kipufogónyílás áramlásszabályozóinak széles választékából, amelyek 1-1/16, 1-5/16, 7/8, 9/16, 11/16 és 1/2 hüvelykes hatlapú méretben kaphatók Raptor Supplies.

StílusModellHexHosszÁr (ÁFA nélkül)
A1EJU61-1 / 16 "2.375 "€26.89
A1EJU71-5 / 16 "2.5 "€41.29
A1EJU21 / 2 "1 5 / 16 "€8.16
A1EJU57 / 8 "2"€15.18
A1EJU39 / 16 "1 9 / 16 "€9.59
A1EJU411 / 16 "1.625 "€11.63
SPEEDAIRE -

Pneumatikus szellőzőnyílások

A SPEEDAIRE pneumatikus szellőzőnyílásai ideálisak a hengerekben, sebességváltókban és tárolótartályokban fellépő nyomás csökkentésére. Ezenkívül megakadályozzák a szennyeződések és részecskék bejutását a légkör felé nyitott nyílásokba. Az alacsony profilú, nikkelezett acélszerkezet könnyen beilleszthető a nyílásokba. 40 mikronos bronz elemmel rendelkeznek, amely 150 PSI maximális nyomáskezelési kapacitást kínál. Válasszon ezeknek a légtelenítő nyílásoknak a széles választékából, amelyek 1-1/16, 7/16, 7/8, 9/16 és 11/16 hüvelykes hosszúságban kaphatók Raptor Supplies.

StílusModellHexHosszÁr (ÁFA nélkül)
A1EJT91-1 / 16 "1 1 / 16 "€8.94
A1EJT87 / 8 "7 / 8 "€5.03
A1EJT57 / 16 "7 / 16 "€2.40
A1EJT69 / 16 "5 / 8 "€2.72
A1EJT711 / 16 "3 / 4 "€3.86
SPEEDAIRE -

Hangtompító hangtompító 1/8 hüvelyk Mnpt 11/16 Hex

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
1EJV9AA9PNH€11.39
SPEEDAIRE -

Kipufogó hangtompító 10/32 Npt 5/16 hüvelyk Hex

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
1EJX3AA9PNW€2.99
SPEEDAIRE -

Légtelenítő szellőzés 1 hüvelyk Npt 1 hüvelyk hatszög

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
1EJU1AA9PMP€13.51

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?