PARKER Pneumatikus kenők

Olajköd befecskendezésére használják pneumatikus eszközök, például hengerek, szelepek és motorok áramló légáramába a gyárautomatizálásban, az élelmiszer- és italgyártásban, valamint a csomagolóiparban. Precíziós tűszeleppel rendelkezik, amely lehetővé teszi az ismételhető olajszállítást és a kívánt áramlási sebesség többszöri beállítását

Szűrő

PARKER -

Légvezeték-kenő

A Parker mikroködös kenőanyagait arra tervezték, hogy olajködöt fecskendezzenek be pneumatikus eszközök, például hengerek, szelepek és motorok áramló légáramába a gyárautomatizálásban, az élelmiszer- és italgyártásban, valamint a csomagolóiparban. Ezek a levegős szerszámos olajozók precíziós tűszeleppel rendelkeznek, amely lehetővé teszi az olaj megismételhető adagolását és a kívánt áramlási sebesség többszöri beállítását, valamint egy átlátszó kémlelőkupolával, amely 360 fokos láthatóságot biztosít. A bonyolult csővezeték-konfigurációjú rendszerek kenésére ezek a légi kenőberendezések ipari minőségű kenőmechanizmussal működnek, amely akár 5 mikron méretű olajrészecskéket is képes előállítani alacsony és nagy légáramlásban is. Válasszon a levegős kenőanyagok széles választékából, amelyek 40 és 325 cfm közötti áramlási sebességgel állnak rendelkezésre. Raptor Supplies.

StílusModellTeljes magasságTál méreteMagasságTeljes hosszTeljes szélességCsőméretSzélességHosszÁr (ÁFA nélkül)
A16L14BE7.82 "3 Oz.7.82 "2.81 "2.74 "1 / 4 "NPT2.74 "2.81 "€291.72
A16L34BE7.82 "3 Oz.7.82 "2.81 "2.74 "1 / 2 "NPT2.74 "2.81 "€296.80
A16L24BE7.82 "3 Oz.7.82 "2.81 "2.74 "3 / 8 "NPT2.74 "2.81 "€295.03
A17L34BE9.09 "6 oz.9.09 "3.24 "3.25 "1 / 2 "NPT3.25 "3.24 "€336.36
A17L44BE9.09 "6 oz.9.09 "3.24 "3.25 "3 / 4 "NPT3.25 "3.24 "€324.25
BL606-08W / M89.88 "16 oz.9.88 "4.97 "4.97 "1 "NPT4.97 "4.97 "€527.34
BL606-06W / M89.88 "16 oz.9.88 "4.97 "4.97 "3 / 4 "NPT4.97 "4.97 "€517.24
BL606-12W / M810.47 "16 oz.10.47 "4.97 "4.97 "1-1 / 2 "NPT4.97 "4.97 "€539.03
PARKER -

Rozsdamentes acél köd kenők, 1/2 hüvelykes portméret

A Parker PL10 sorozatú ködkenőit arra tervezték, hogy olajködöt fecskendezzenek be egy légáramba, hogy automatikusan biztosítsák az optimális mennyiségű belső kenést a pneumatikus eszközök számára szállító, összeszerelő sorok, csomagolás és ipari alkalmazásokban. Ezek a kenőanyagok robusztus kialakításúak, amelyek nagyon alacsony olajáramlási sebességre állíthatók az olajcseppek kis részének leadása érdekében. Precíziós tűszeleppel is rendelkeznek, amely biztosítja a megismételhető olajszállítást, amely alkalmas a nagy/alacsony légáramú alkalmazásokhoz.

StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
APL10G04WSS€2,139.98
ajánlatkérés
APL10G04DSS€2,031.33
ajánlatkérés
PARKER -

Miniatűr ködkenők, cink test, nitril tömítés

A Parker 04L sorozatú miniatűr ködkenői olajködöt fecskendeznek be egy légáramba, hogy automatikusan biztosítsák az optimális mennyiségű belső kenést a pneumatikus eszközök számára szállítási, csomagolási és ipari alkalmazásokban. Ezek az egységek robusztus horganyzott szerkezettel és kompakt kialakítással rendelkeznek a korrózióállóság és a szűk helyeken való könnyű telepítés/használat érdekében. Egy precíziós tűszeleppel vannak beépítve, amely biztosítja az ismételhető olajszállítást. válasszon a kenőanyagok széles választékából, 1/4 és 1/8 hüvelykes portméretekben.

StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
A04L00H1€107.28
ajánlatkérés
A04L10H1€107.28
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?