DESTACO Pneumatikus markolók

A Destaco pneumatikus megfogók aktuátormegfogási megoldásokat kínálnak, és ideálisak a robotikai és automatizálási iparban történő felszedéshez, elhelyezéshez, rögzítéshez és elengedéshez.

Szűrő

A Destaco pneumatikus megfogók szerszámpofákkal vagy ujjakkal vannak felszerelve egy tárgy megfogására. Sűrített levegővel működnek, és képesek felvenni, elhelyezni, megtartani és elengedni a tárgyakat cselekvés közben...Tovább
StílusModellTételÁr (ÁFA nélkül)
AOSMK-072Szerelőkészlet€119.59
AOSMK-014Szerelőkészlet€129.54
AOSMK-002Szerelőkészlet€99.65
AOSMK-116Szerelőkészlet€493.76
AOSMK-008Szerelőkészlet€99.65
AOSMK-073Szerelőkészlet€205.01
AOSMK-097Szerelőkészlet€167.47
AOSMK-010Szerelőkészlet€167.47
AOSMK-011Szerelőkészlet€105.64
AOSMK-003Szerelőkészlet€99.65
AOSMK-074Szerelőkészlet€119.59
AOSMK-117Szerelőkészlet€285.98
AOSMK-118Szerelőkészlet€464.89
AOSMK-024Szerelőkészlet€119.59
AOSMK-013Szerelőkészlet€105.64
AOSMK-001Szerelőkészlet€99.65
AOSMK-012Szerelőkészlet€105.64
AOSMK-009Szerelőkészlet€167.47
AOHSN-011Érzékelő€162.76
AOISN-014Érzékelő€277.06
AOHSN-017Érzékelő€162.76
AOISP-019Érzékelő€248.60
AOHSP-017Érzékelő€181.38
AOISN-011Érzékelő€277.06
AOISN-019Érzékelő€277.06
DESTACO -

RPL 2-es sorozatú pofás precíziós párhuzamos megfogók

StílusModellHengerfuratUjj hosszaGrip ForceütésÁr (ÁFA nélkül)
ARPL-40.5 "5"36 font.1"€1,225.82
BRPL-20.438 "3"26 font.1 / 2 "€785.31
DESTACO -

Dupla ékkel párhuzamos megfogó, 0.5 hüvelykes löket, 2 pofa

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
RP-15AH2HCG€1,181.96
DESTACO -

Párhuzamos markoló széles test, 40-100 Psi

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
RPW-500-2AH2HCJ€2,219.52

Jellemzők

  • A Destaco pneumatikus párhuzamos megfogók kétpofás konfigurációval rendelkeznek egy tárgy megfogására, elhelyezésére, megtartására vagy elengedésére.
  • Szabadalmaztatott és előfeszített, kettős V görgőscsapágyakkal vannak felszerelve a pontosság és a nulla oldaljáték fenntartása érdekében.
  • Egyes modellek edzett acél fenékkel vannak beépítve, hogy megkönnyítsék a részleges préselést.
  • A kiválasztott modellek közé tartozik a Buna-N tömítés a kemény vegyszerek és vegyületek, szemcsék vagy törmelék kezelésére. Ezenkívül hosszú ujjú fogantyúval rendelkeznek a nagy és széles alkatrészek kezelésére a portálrendszerekben.
  • Ezek a megfogók szabadalmaztatott kettős ékkialakítást tartalmaznak, robusztus, tömített belsővel a kiváló megfogási erő érdekében nagy ütésű alkalmazásoknál.
  • Kiváló párhuzamosságot és pontosságot biztosítanak a megfogó rögzítési felületei és a pofa felületei között.
  • Edzett és bevonatos pofákkal rendelkeznek a kopásállóság és a hosszú élettartam érdekében.
  • A rendkívül hatékony hajtómechanizmusnak köszönhetően a súlyhoz képest nagy tapadási erőt kínálnak.

Működési mechanizmus

  • Amint a tömött levegő a hengerbe kerül, az vezérli a dugattyúrudat.
  • A dugattyúrúd a megfogó ujjakhoz kapcsolódik. Ahogy a pneumatikus erő fel-le mozgatja a dugattyút, az ujjak párhuzamosan vagy szögben nyílnak vagy záródnak.

Gyakran ismételt kérdések

Hogyan válasszuk ki a megfelelő pneumatikus megfogót?

  • Megfogási erő: A felhasználónak ki kell számítania a művelet végrehajtásához szükséges effektív megfogási erőt.
  • Munkadarab súlya: Győződjön meg arról, hogy a megfogó erő képes elviselni a munkadarab súlyát.
  • Légnyomás: Közvetlen hatással van a megfogási erőre és befolyásolja a megfogó méretét.
  • A munkadarab felépítése: A munkadarab alakja határozza meg, hogy 2 vagy 3 ujjas megfogót kell használni.
  • Környezet: A tiszta környezetre tervezett megfogók zord környezetben meghibásodhatnak.

Mi az előnye a párhuzamos megfogónak a szögletes megfogóval szemben?

Mivel az ujjak kis területekre illeszkednek, a Destaco párhuzamos megfogók képesek lehúzni egy alkatrészt a gép belsejében, míg a szögletes megfogók csak a szerszámok eltüntetésére szolgálnak.

Mi az a megfogó erő?

A fogóerő az az erő, amelyet a megfogó ujjak a munkadarabra fejtenek ki. Ez az erő a légnyomástól, a súrlódási tényezőtől és az ujjak és a munkadarab közötti fogási viszonyoktól függően változhat.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?