PARKER Pneumatikus áramlásszabályozó és tűszelepek

Szűrő

PARKER -

tű szelepek

A Parker tűszelepeket a folyadék és a gáz áramlásának szabályozására vagy szabályozására használják, valamint szoros elzáró mechanizmust biztosítanak a műszeres és adagoló alkalmazások pozitív tömítéséhez. Ezek az egységek kézikerékkel vagy kicsi fogantyúval vannak ellátva, amelyet kifejezetten a dugattyú helyzetének szabályozására terveztek, és lehetővé teszik a folyadék pontos és pontos vezérlését. 316 rozsdamentes acél / sárgaréz / PFA konstrukcióval bírják a 100 és 6000 psi közötti maximális hőmérsékletet és a 450 ° F maximális hőmérsékletet. Válasszon ezekből a karcsú tű alakú dugattyúk széles választékából, R, N és K típusú szárakban tippeket Raptor Supplies.

StílusModellBemeneti méretBeállítás típusatest anyagaHosszMax. FolyamMax. MagasságMax. Bemeneti nyomásMax. Üzemi nyomásÁr (ÁFA nélkül)
A2A-V4LR-B--Sárgaréz2 1 / 64 "0.12 gpm63 / 64 "--€270.85
BMV-13-120--Nedvesített: PFA, PTFE; Nem nedvesített: PFA, ETFE, PVDF3 5 / 16 "3.60 gpm3 53 / 64 "--€476.76
CNV104C-4-2--Sárgaréz1 35 / 64 "-1.5 "-150 psi€15.88
CNV104C-4-4--Sárgaréz1 51 / 64 "-1.375 "-150 psi€44.34
DNV311P-4-4--Sárgaréz----150 psi€78.97
ajánlatkérés
ENV312P-4-4--Sárgaréz----150 psi€59.21
ajánlatkérés
DNV311P-6-4--Sárgaréz----150 psi€91.76
ajánlatkérés
ENV312P-4-2--Sárgaréz----150 psi€60.55
ajánlatkérés
FLNV102F-6--Alacsony ólomréz1 55 / 64 "-1 35 / 64 "--€80.45
GNVH101K-A gomb beállítása--16 gpm-3600 Psi-€107.13
HNV101F-4-2--Sárgaréz1 37 / 64 "-1.5 "-150 psi€18.15
A2A-V4LN-B--Sárgaréz2 1 / 64 "0.12 gpm63 / 64 "--€270.95
INV102F-4--Sárgaréz1 11 / 32 "-1.5 "-150 psi€31.40
JNV103F-4-2--Sárgaréz1 21 / 64 "-1.5 "-150 psi€22.17
KNV105C-6--Sárgaréz1 35 / 64 "-1.375 "-150 psi€44.40
LNV106C-4-4--Sárgaréz1 13 / 32 "-1.5 "-150 psi€58.08
MNV107P-2--Sárgaréz1 11 / 32 "-1.5 "-150 psi€31.33
NNV108P-2--Sárgaréz1 23 / 64 "-1.5 "-150 psi€24.03
ONV109P-2--Sárgaréz1 11 / 32 "-1.5 "-150 psi€24.93
PN200B---1.50---2000 Psi€100.73
HNV101F-6-4--Sárgaréz1 55 / 64 "-1.375 "-150 psi€24.41
QFV101S-Csavar beállítás--12 gpm-3000 psi-€103.82
R8F-V12LK-SS-GR--316 Stainless Steel2 49 / 64 "1.29 gpm4 17 / 64 "--€568.34
NNV108P-4--Sárgaréz1 9 / 16 "-1.375 "-150 psi€25.31
S4F-V6LN-SS-GR--316 Stainless Steel1.875 "0.55 gpm3 35 / 64 "--€320.05
PARKER -

Adagolószelep, 5 gpm max. Áramlás, 5,000 psi max. Nyomás, Acél

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
MV400SCN2TLH€149.73
PARKER -

Tűszelep, beépített motorháztető, 6000 Psi

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
4M4F-SN6AK-SSBMW 6TWW€450.80
Lásd a részleteket

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?