DESTACO Pneumatikus lengéscsillapító működtetők

A Destaco Imperial forgóhajtóművek kompakt és alacsony profilú testtel rendelkeznek, és 180 fokban elforgatható, alátámasztott forgótányérral rendelkeznek. Csúsztatható tiplikcsapokkal is rendelkeznek a precíz forgó mozgás érdekében.

Szűrő

A Destaco pneumatikus csappantyú/forgó szelepmozgatók kompakt, többcélú pozicionáló eszközök a légtechnikai rendszerek zsaluinak vezérlésére. Precíziós forgó pozicionálásra, rögzítésre és...Tovább
DESTACO -

Forgó működtető, 180 fokos elforgatás, 8 lb hasznos teherbírás

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
RR-36-180AH2HCK€2,417.72

Jellemzők

  • A Destaco pneumatikus lengéscsillapító működtetői ultravékony profillal rendelkeznek, amely ideális szűk helyekre.
  • Előfeszített golyóscsapágyakkal rendelkeznek, hogy biztosítsák a megismételhető forgó működtetést, beleértve a fokozatos és pozitív működtetést is.
  • Ezeket az egységeket derékszögű tartókonzollal, gömbcsuklóval, forgattyús karral és tolórúddal szállítjuk a precíz forgó mozgáshoz maximum 35 másodpercen belül.
  • A pontosság érdekében nulla holtjátékkal és csúszóillesztésű tiplikcsapokkal rendelkeznek.
  • A karimás konfiguráció lyukakkal rendelkezik a biztonságos tömítéshez és telepítéshez.
  • A beépített, állítható kemény ütközők akár 180 fokos elforgatást biztosítanak.
  • Opcionális középső megállókkal és forgó elosztókkal is felszerelhetők, hogy kiküszöböljék a csavart légitársaságokat.
  • Ezek az aktuátorok akár 8 font hasznos teherbírást is kínálnak, és -20 és 300 Fahrenheit fok közötti hőmérsékletet és 100 psi nyomást is elviselnek.

Működési mechanizmus

  • A pneumatikus lengéscsillapító működtetők valamilyen nyomás alatt álló gáztól függenek, beleértve a sűrített levegőt is, amely belép egy kamrába, ahol a gáz nyomást hoz létre.
  • A külső légköri nyomással szemben elegendő nyomás felépítése után egy eszköz, például dugattyú vagy fogaskerék szabályozott kinetikus mozgását eredményezi, és energiát termel.

Szabványok és jóváhagyások

  • IP66
  • ISO 14001:2015
  • ISO 9001:2015

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?