JOHNSON CONTROLS Pneumatikus vezérlők

Kezelje a HVAC rendszerek áramlását úgy, hogy szabályozó közegként levegőt használ az áramlás irányának leállításához vagy megváltoztatásához. A megbízható pneumatikus csappantyú-működtetők független vagy egymás utáni konfigurációban biztosítják a lengéscsillapítók arányos vezérlését. Alapvetően nem igényel karbantartást, kivéve az ellenőrzést és a beállítást

Szűrő

JOHNSON CONTROLS -

Mágneses légszelepek

StílusModellÜgynökségi megfelelésFeszültségÁr (ÁFA nélkül)
AV11HAA-115--€531.58
ajánlatkérés
AV11HBA-100--€546.73
ajánlatkérés
BV11HGA-100-24 VDC€555.22
AV11HDA-100--€502.02
ajánlatkérés
CV-2410-2--€751.60
ajánlatkérés
AV11HCA-100--€534.26
ajánlatkérés
AV11HAA-100--€528.19
ajánlatkérés
BV11HFA-100UL277 VAC€556.00
DV-2410-1UL és CSA24 VAC€833.13
JOHNSON CONTROLS -

Levegőkapcsoló szelepek

StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
AV-6137-1€750.71
BV-6135-1€799.73
ajánlatkérés
BV-6135-2€815.01
ajánlatkérés
StílusModelllevegő fogyasztásMélységMagasságBemeneti feszültségteljesítménySzélességÁr (ÁFA nélkül)
AEP-8000-10.022 scfm2"3 11 / 32 "0-10VCDAlacsony hangerő1 25 / 32 "€567.68
AEP-8000-2453"5"0–10 VDCMagas hangerő3"€578.98
JOHNSON CONTROLS -

Pneumatikus alacsony határérték-szabályozók

StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
AT-3610 1003-€760.93
BT-3610 1001-€846.71
ajánlatkérés
BT-3610 1002-€792.33
ajánlatkérés
JOHNSON CONTROLS -

Pneumatikus hőmérséklet-távadók

StílusModelllevegő fogyasztásMélységMagasságMax. A környezet hőmérséklete.SzélességÁr (ÁFA nélkül)
AT-5210 1114------€713.45
ajánlatkérés
AT-5210 1118------€778.50
ajánlatkérés
AT-5210 1113------€715.74
ajánlatkérés
AT-5210 1009------€771.88
ajánlatkérés
AT-5210 1004------€673.05
ajánlatkérés
AT-5210 1002------€683.00
ajánlatkérés
BT-5002 201-0.011 scfm1.75 "2 3 / 32 "100 fok F3.12 "€564.21
CT-5210 1001-0.2 scfm2.125 "5.187 "100 fok F3"€616.26
CT-5210 1008-0.2 scfm2.125 "5.187 "150 fok F3"€648.80
StílusModellNyomáskülönbségSzakaszok számaSzélességÁr (ÁFA nélkül)
AP10BG-3C0.2 psi12 3 / 32 "€284.99
AP10BJ-1C2 psi12 3 / 32 "€257.18
AP10BC-7C2 psi12 3 / 32 "€256.29
AP10PA-11C1-3 psi, 2. szakasz és 3-0.4 psi34 3 / 32 "€563.15
JOHNSON CONTROLS -

Pneumatikus termosztátok

StílusModelllevegő fogyasztásTételFelszerelési stílusÁr (ÁFA nélkül)
AT-4752 201--Pneumatikus termosztát-€455.63
BT-4054 1--Pneumatikus termosztát-€353.96
CT-4756 202--Pneumatikus termosztát-€444.60
DT-5210 1139--Pneumatikus termosztát-€582.11
ajánlatkérés
DT-4516 9003--Pneumatikus termosztát-€770.02
ET-4506 204--Pneumatikus termosztát-€428.13
ET-4506 202--Pneumatikus termosztát-€480.41
BT-4506 201--Pneumatikus termosztát-€472.56
DT-3300 2--Pneumatikus termosztát-€1,115.53
DT-4756 9007--Pneumatikus termosztát-€453.93
DT-4003 201--Pneumatikus termosztát-€414.15
FT-4756 205--Pneumatikus termosztát-€463.91
FT-4756 201--Pneumatikus termosztát-€405.27
FT-4752 205--Pneumatikus termosztát-€400.33
GT-3311 1--Pneumatikus termosztát-€903.83
BT-4002 9009--Pneumatikus termosztát-€219.94
DT-4002 9014--Pneumatikus termosztát-€297.39
BT-4002 204--Pneumatikus termosztát-€254.12
DT-4506 9070--Pneumatikus termosztát-€539.93
DT-4756 9012--Pneumatikus termosztát-€527.65
HT-4002 202--Pneumatikus termosztát-€277.33
IT-4100 3--Pneumatikus termosztát-€246.43
BT-4506 217--Pneumatikus termosztát-€431.19
DT-4756 9003--Pneumatikus termosztát-€527.65
GT-3111 1--Pneumatikus termosztát-€673.59
JOHNSON CONTROLS -

5 / 30V termosztát WT-4000 termosztáthoz

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
WT-ROUTERAG9MKW€1,212.84
JOHNSON CONTROLS -

Levegőkapcsoló szelep, alaphelyzetben nyitott/normál zárt, 15-19 PSI, 1/4 hüvelykes hord

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
V-6135-3CV4KTQ€834.12

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?