SPEEDAIRE Pneumatikus kondenzátum-elválasztók

Centrifugális légáramlási mintával integrálva, hogy eltávolítsa a terjedelmes szennyeződéseket a sűrített levegőből. Automatikus leeresztő berendezéssel rendelkezik a szennyeződés és a kondenzátum részecskék automatikus elvezetéséhez. Levegőáramlási sebesség akár 1950 cfm

Szűrő

SPEEDAIRE -

Pneumatikus kondenzátum-elválasztók

A SPEEDAIRE pneumatikus kondenzátumleválasztókat a részecskék és szennyeződések eltávolítására használják a légáramból. Ezek a szeparátorok automatikus leeresztővel rendelkeznek a kondenzátum és a szennyeződés automatikus elvezetéséhez. Alumínium házba vannak rögzítve. Válasszon a kondenzvíz-leválasztók széles kínálatából, amelyek 4, 4.8, 7.2 és 10 hüvelykes átmérőben állnak rendelkezésre Raptor Supplies.

StílusModellÁtmérőMagasságMax. FolyamÁr (ÁFA nélkül)
A4GNL3413.2 "22.5 CFM€199.25
B4GNL4413.2 "90 cfm€300.27
A4GNL54.813.2 "150 cfm€381.88
A4GNL64.813.2 "262.5 CFM€371.92
A4GNL74.813.2 "525 CFM€498.12
A4GNL87.222 "1050 cfm€893.19
A4GNL91028.8 "1950 CFM€1,633.66
SPEEDAIRE -

Kézi fém, kémlelőüveges pneumatikus kondenzátumleválasztó

A Speedaire kondenzátumleválasztók centrifugális légáramlási mintát kínálnak, amely elválasztja az ömlesztett szennyeződéseket a sűrített levegő áramától. Ezek a szeparátorok automatikus leeresztővel vannak felszerelve, amely automatikusan kivezeti a szennyeződést és a kondenzátumot.

StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
A4ZL15€1,014.46
A4ZL13€1,075.65

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?