ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS Dugószelepek

UL által felsorolt ​​földdugaszelepek, amelyeket a vízvezeték szabályozására használnak a különféle vízvezetékrendszerekben. Kétutas szelepes kivitelben, különböző csatlakozási típusokban és méretben kaphatók

Szűrő

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS -

Sárgaréz földdugaszelepek

Az Anderson Metals földdugós szelepei folyadékáramlás szabályozására alkalmasak hűtési, repülési, élelmiszer- és italipari, vegyipari és vízellátási alkalmazásokban. Ezek a dugós szelepek sárgaréz szerkezettel rendelkeznek, karral működtetett fogantyúval, hogy ellenálljanak a folyadékokkal szembeni reakciónak, miközben biztosítják a könnyű kezelhetőséget és a szivárgásmentes tömítést. Válasszon a sárgaréz dugós szelepek széles skálájából, amelyek akár 30 psi nyomást is képesek ellenállni, és rendelkezésre állnak fáklyás, kompressziós, FNPT x FNPT és MNPT x FNPT csatlakozási lehetőségekkel Raptor Supplies.

StílusModellKapcsolat típusaTeljes magasságTeljes hosszCsőméretCsőméretÁr (ÁFA nélkül)
AA6769Tömörítés1.875 "2.125 "-1 / 4 "€49.45
AA6774Tömörítés1.875 "2.187 "-5 / 16 "€42.69
AA6779Tömörítés1.875 "2.25 "-3 / 8 "€56.39
BA6759Tömörítés1.875 "2.25 "-5 / 16 "€46.90
BA6754Tömörítés1.875 "2.187 "-1 / 4 "€51.36
BA694Tömörítés1.875 "2.187 "1 / 8 "1 / 4 "€33.30
BA664Tömörítés1.875 "2.187 "-5 / 16 "€44.72
BA6764Tömörítés1.875 "2.375 "-3 / 8 "€53.17
C6724Fellobbanás1.875 "1.875 "-5 / 16 "€52.77
C6729Fellobbanás2"2"-3 / 8 "€43.44
C6719Fellobbanás1.875 "1.875 "-1 / 4 "€33.92
D6809FNPT x FNPT1.875 "1.75 "1 / 4 "-€28.63
D6804FNPT x FNPT1.875 "1.437 "1 / 8 "-€25.63
E6829MNPT x FNPT1.875 "2.125 "1 / 4 "-€60.17
F6828MNPT x FNPT2.25 "2.25 "1 / 4 "-€83.22
E6824MNPT x FNPT1.875 "2"1 / 8 "-€25.44

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?