PASS AND SEYMOUR Dugaszolható fali kapcsolók

Szűrő

PASS AND SEYMOUR -

Radiant sorozatú digitális időzítők

A Pass és a Seymour Radiant sorozatú digitális időzítők fejlett elektromos időzítők, amelyek célja a világítás szabályozása. Ezek a digitális időzítők izzókkal vagy lámpatestekkel működnek, beleértve az izzólámpákat, LED-eket, fénycsöveket, kompakt fénycsöveket, MLV-ket és ELV-ket. Megvilágított kapcsolóval rendelkeznek, amely gyenge fényviszonyok mellett is biztosítja a láthatóságot. Ezek a digitális időzítők 5-55 perc (1 perces lépésekkel) és 12-15 óra (120 perces lépésekkel) állítható késleltetéssel vannak felszerelve. Hangjelzéssel és látható fényvillanással figyelmeztetnek, mielőtt automatikusan kikapcsolnának. Ezek az időzítők kézi BE / KI kapcsolóval rendelkeznek, és XNUMX V-ig üzemeltethetők.

StílusModell
ART12-LA
ajánlatkérés
BRT12-W
ajánlatkérés
StílusModellszínek
ART2-LAKönnyű mandula
ajánlatkérés
ART2-Wfehér
ajánlatkérés
PASS AND SEYMOUR -

Adorne sorozatú időzítő kapcsolók

StílusModellAnyag
AASTM2-W2-
ajánlatkérés
BASTM2G2Grafit
ajánlatkérés
CASTM2-M2Magnézium
ajánlatkérés
PASS AND SEYMOUR -

Radiant sorozat négygombos digitális időzítők

A Pass & Seymour Radiant sorozat négygombos digitális időzítői a világítási rendszerek, szellőzőventilátorok és más elektromos terhelések automatizálására szolgálnak, lehetővé téve a felhasználók számára, hogy meghatározott ütemezést állítsanak be a BE/KI műveletekhez. Ezek az időzítők kézi BE / KI funkcióval rendelkeznek a lapátkapcsolón keresztül, hogy biztosítsák az időzítő ütemezésének egyszerű felülbírálását, amikor szükséges. Lehetővé teszik a felhasználók számára, hogy az előre beállított 60, 40, 20 és 10 perces kikapcsolási idők közül válasszanak, hogy biztosítsák, hogy a világítás a kívánt időtartam után kikapcsoljon. Ezek az időzítők egy lokátorfénnyel vannak beépítve, amely lágy fényt bocsát ki, amikor a kapcsoló ki van kapcsolva, így gyenge fényviszonyok mellett is megtalálhatja az időzítőt.

StílusModellszínekAnyag
ART2NICCV4-Nikkel
ajánlatkérés
BRT2DBCCV4-Sötét bronz
ajánlatkérés
CRT2-BKFekete-
ajánlatkérés
DRT2IElefántcsont-
ajánlatkérés
PASS AND SEYMOUR -

Fali doboz digitális időzítők

StílusModellszínek
A97030-AZ-
ajánlatkérés
B97030-IElefántcsont
ajánlatkérés
A97030-Wfehér
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?