FEDERAL PACIFIC Csatlakoztassa a miniatűr megszakítókat

Szűrő

FEDERAL PACIFIC -

UBIF sorozatú kismegszakítók

A Federal Pacific UBIF sorozatú miniatűr megszakítókat a Federal Pacific X125-0816C sorozatú, Stab-Lok és elavult panelbárokban és terhelőközpontokban használják a rövidzárlat és a túlterhelés elleni védelem érdekében. Ezek a 120/240 VAC feszültségű megszakítók 10 kA megszakítási kapacitással és füles csatlakozókkal rendelkeznek a 14 és 4 AWG közötti vezetékek befogadására. Felszereltségükhöz a kézi kioldás és hibajelzés kapcsolója áll, valamint a könnyű és gyors telepítés érdekében bedugaszolható tartó. Ezek a megszakítók 1 vagy 2 pólusú konfigurációban kaphatók Raptor Supplies.

StílusModellPólusok számaAC feszültség besorolásaerősítőkSzélességMegszakító típusaMélységHosszMax. VezetékméretÁr (ÁFA nélkül)
AUBIF050N1120 VAC500.5 "Standard 2.5 "3.5 "6 AWG€70.81
BUBIF15N1120 / 240 VAC151"Standard 2.65 "3.35 "6 AWG€76.09
CUBIF015N1120 / 240 VAC150.5 "Standard 2.65 "3.35 "10 AWG-
ajánlatkérés
CUBIF020N1120 / 240 VAC200.5 "Standard 2.65 "3.35 "10 AWG€77.21
DUBIF50N1120 VAC501"Standard 2.5 "3.25 "4 AWG€70.05
DUBIF40N1120 VAC401"Standard 2.5 "3.25 "4 AWG€64.06
AUBIF030N1120 VAC300.5 "Standard 2.5 "3.25 "4 AWG€73.56
BUBIF20N1120 / 240 VAC201"Standard 2.65 "3.35 "6 AWG€89.22
DUBIF30N1120 VAC301"Standard 2.5 "3.25 "4 AWG€68.78
AUBIF040N1120 VAC400.5 "Standard 3.5 "3.5 "6 AWG€74.77
EUBIF0215N2120 / 240 VAC151"Standard 2.65 "3.35 "10 AWG€159.57
FUBIF250N2120 / 240 VAC502"Standard 2.65 "3.35 "6 AWG€143.06
FUBIF230N2120 / 240 VAC302"Standard 2.65 "3.35 "6 AWG€164.45
FUBIF220N2120 / 240 VAC202"Standard 2.65 "3.35 "6 AWG€139.60
FUBIF240N2120 / 240 VAC402"Standard 2.65 "3.35 "6 AWG€150.14
EUBIF0230N2120 / 240 VAC301"Standard 2.65 "3.35 "10 AWG€152.57
FUBIF215N2120 / 240 VAC152"Standard 2.65 "3.35 "6 AWG€139.71
EUBIF0250N2120 / 240 VAC501"Standard 2.65 "3.35 "8 AWG€150.65
EUBIF0240N2120 / 240 VAC401"Standard 2.65 "3.35 "8 AWG-
ajánlatkérés
EUBIF0220N2120 / 240 VAC201"Standard 2.65 "3.35 "10 AWG€185.70
GUBIF260N2120 / 240 VAC603.4 "Lakó2.1 "3.9 "10 AWG€142.23

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?