BRADY Csatlakoztassa és kapcsolja a reteszelő eszközöket

Szűrő

BRADY -

Függesztett vezérlő reteszelő eszközök

StílusModellTételÁr (ÁFA nélkül)
A150587Takaró€127.15
B151252Biztonsági burkolat€259.53
BRADY -

30.0 mm-es gomb átmérőjű

StílusModellszínekMagasságTételÁr (ÁFA nélkül)
A130824Szűrő kikapcsolása10 / 32 "Nyomógombos záró alap€47.26
B130821Piros2.187 "Nyomógomb zárolása€51.93
BRADY -

22.0 mm-es gomb átmérőjű

StílusModellszínekMagasságTételÁr (ÁFA nélkül)
A130823Szűrő kikapcsolása10 / 32 "Nyomógombos záró alap€53.81
B130820Piros2"Nyomógomb zárolása€52.66
BRADY -

Nyomógombos kioldó eszközök

StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
A139794€51.07
B139793€53.50
C130819€53.65
D134018€47.06
BRADY -

Tagout Címkék

StílusModellTételÁr (ÁFA nélkül)Pkg. Menny.
A133558Lezárási címke€55.301
B98219Lezárási címke€155.9725
C105669Lezárási címke€46.125
D105681Lezárási címke€217.8425
D105641Lezárási címke€44.095
E105639Lezárási címke€47.745
F105676Lezárási címke€172.5325
G105675Lezárási címke€176.5225
H133565Lezárási címke€97.8325
I133552Lezárási címke€104.781
J150578Lezárási címke€191.32250
K133499Lezárási címke€54.651
H133562Lezárási címke€129.691
E105679Lezárási címke€201.5825
L133492Lezárási címke€35.831
M105686Lezárási címke€186.8325
M105646Lezárási címke€45.175
N105685Lezárási címke€206.6825
N105645Lezárási címke€46.175
O105684Lezárási címke€217.8425
O105644Lezárási címke€54.475
P105668Lezárási címke€43.371
Q105707Lezárási címke€197.1725
Q105667Lezárási címke€45.205
R105706Lezárási címke€196.6925
BRADY -

Elektromos csatlakozók kizáró eszközök

StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
ADSCTTIRELOTO€753.80
B148081€66.38
BRADY -

Fali kapcsoló zárolása

StílusModellszínekMagasságÁltalános méretekSzélességÁr (ÁFA nélkül)
AWSLOSzűrő kikapcsolása4.25 "4-1/4"H x 1-3/8"L x 1-1/4"W1.38 "€36.36
B65696Piros3.5 "3-1 / 2 "H x 1-7 / 16" W x 1/4 "D1.437 "€102.43
C65392Piros-3-9/16"L x 1-27/67"D-€22.42
BRADY -

Duguláselzárás

StílusModellszínekgörcsrohamokAnyagÁltalános méretekLakatos bilincs max. Dia.Ár (ÁFA nélkül)
A103534PirosAkár 1/2 "átmérőjű vezeték és 3" hosszú dugókpolipropilén2 "H x 3-1 / 2" W x 2 "D9 / 16 "€41.41
BPLO25EPirosAkár 1/2 "átmérőjű vezeték és 1-3 / 4" H x 1-3 / 4 "W x 3-1 / 4" L csatlakozókPolisztirol3-1/8"L x 1-5/8"W x 1-3/4"D5 / 16 "€51.54
C65675PirosLegfeljebb 1 "átmérőjű vezeték és 2-1 / 2" hosszú dugókpolipropilén3-1 / 4 "H x 7" W x 3-1 / 4 "D9 / 16 "€46.98
DPLO27EPirosElektromos csatlakozók (legfeljebb 3-1 / 2 "átmérőjű és 5" hosszú) és nyakig rögzített pneumatikus csatlakozók, amelyek általában a sűrített levegő tömlőkhöz vannak rögzítvePolisztirol6-1/8"L x 3-3/8"W x 3-1/4"dia.5 / 16 "€50.72
E65674Piros110 V-os elektromos csatlakozókpolipropilén3-1 / 2 "L x 2" W x 2 "H1 / 2 "€24.44
FPLO21SárgaAkár 1-3 / 4 "átmérőjű vezeték és 2-1 / 2" hosszú dugókHőre lágyuló2-7/16"D x 4-1/8"L9 / 16 "€45.20
G65695SárgaMax. 2-3 / 4 "átmérőjű X 4-3 / 4" L 1 "-es kábellelNejlon--€85.90
H65968SárgaLegfeljebb 4-1 / 2 "átmérőjű, X 10-3 / 20" L, 19/20 "vezetékkelNejlon-9 / 16 "€100.58
IPLO23SárgaLegfeljebb 3 "átmérőjű vezeték és 5-1 / 2" hosszú dugók-3 "D x 5-1 / 2" L1 / 4 "€37.40
BRADY -

Nyomógomb zárolása

StílusModellszínekgörcsrohamokMagasságHosszAnyagÁltalános méretekÁr (ÁFA nélkül)
APBL6Szűrő kikapcsolásaNEMA 30.5 mm1.375 "2.25 "Akril1-3/8"H x 2-1/4"L x 1-1/2"W€135.67
BPBL4EzüstIEC 20.5 mm5 / 8 "1.75 "Acél5/8 "H x 1-3 / 4" L x 1-1 / 2 "W€157.00
CPBL2EzüstNEMA 30.5 mm3 / 4 "1.75 "Acél3/4 "H x 1-3 / 4" L x 1-1 / 2 "W€133.15
DPBL8Ezüst / ClearIEC 20.5 mm1.375 "2.25 "Acél / Akril1-3/8"H x 2-1/4"L x 1-1/2"W€156.13
BRADY -

Nyomógombos reteszelő alap 16 mm-es Plastc PK5

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
130822AG9KWG€49.66
BRADY -

Tápkábel záródása piros

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
65673AE7VFY€47.28

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?