WESCO Platformemelők

A nagy teherbírású be- és kirakodási műveletek megkönnyítése érdekében a Wesco platformfelvonók rozsdamentes acél/alumínium szerkezettel rendelkeznek, fémkerettel, amely akár 1000 font terhelést is bír, és villával a raklap hatékony emeléséhez/leengedéséhez. Ezek az egységek elülső (5 hüvelykes külső) és hátsó (4 hüvelykes külső) fenol görgőkkel vannak felszerelve a jobb manőverezhetőség érdekében, valamint padlózárral, amely megakadályozza a lift véletlen kioldását. A márka Pedalift sorozatú platformfelvonóit hidraulikus szivattyúval és lábkioldó lehetőséggel tervezték a platform emeléséhez, illetve leengedéséhez. Ezenkívül a görgős kerekekre erősített precíziós golyóscsapágyakkal rendelkeznek, amelyek nagy forgási sebességet biztosítanak, és Wesco által gyártott pedálemelő-emelővel (egyes modelleken) akár 750 font terhelést is elbírnak. Ezek az emelőkosár 3-32 hüvelykes platformszélességben kaphatók. opciók bekapcsolva Raptor Supplies, a Wesco hivatalos forgalmazója.

Szűrő

WESCO -

Hidraulikus emelő

A Wesco hidraulikus platformlifteket problémamentes emelési és szállítási alkalmazásokhoz tervezték dokkban, raktárakban és feldolgozó létesítményekben. Ezek a hidraulikus platformliftek görgőkkel (egyes modelleken kerékzárral) rendelkeznek a jobb manőverezhetőség érdekében sima vagy durva terepen, valamint lábbal működtetett hidraulikus szivattyúval rendelkeznek, amely szívóerőt hoz létre akár 1000 fontig terjedő terhek kezeléséhez. Míg a márka platformváltozatai egy 30 hüvelyk (H) x 32 hüvelyk (W) nehéz nyomtávú platform, amely akár 60 hüvelykre is megemelhető, a villamodelleket két teljesen állítható villával tervezték, lábkioldó pedállal a rakományok szabályozott süllyesztése érdekében. Válasszon a Wesco hidraulikus emelőkosár széles választékából, amelyek 19 és 30 hüvelykes platformhosszúságban állnak rendelkezésre Raptor Supplies.

StílusModellPeronhosszGörgős keréktípusEmelési magasság max.Platform szélességPowered ByEmelési magasság min.TerhelhetőségTeljes magasságÁr (ÁFA nélkül)
A26015119 "254 "3"Hidraulikus lábszivattyú4.25 "500 font70.5 "€2,122.66
B26005030 "(2) Forgatható, (2) Merev60 "32 "Lábszivattyú5.25 "1000 font72.5 "€3,998.75
ajánlatkérés
WESCO -

Kézi és elektromos irodai felvonók

A Wesco kézi és elektromos irodai emelők könnyűek, karcsúak és robusztusak, így ideálisak keskeny folyosókon való használatra. Míg a kézi emelők kézi csörlős hajtókarral rendelkeznek, az elektromos változatok akkumulátorral vezérlik a fel-le mozgást. Ezek az egységek 23 L x 18 W négyzetméteres műanyag platformokkal vannak felszerelve, amelyek legfeljebb 220 lb súlyú tárgyak szállítására alkalmasak. Ezenkívül automatikus fékkel vannak felszerelve, hogy megakadályozzák a rakományok leesését, és nincsenek korlátozva semmilyen vezetékkel vagy üzemanyaggőzzel. tökéletes beltéri használatra.

StílusModellEmelési magasság max.Teljes magasságTeljes hosszÁr (ÁFA nélkül)
A27246758.5 "71.5 "32 "€1,664.97
B27246866 "78 "34 "€4,345.63
ajánlatkérés
WESCO -

Alumínium vázú pedálok - kétkerekű

A Wesco könnyű alumíniumvázas pedálemelők kevesebb erőfeszítést igényelnek (az acélmodellekhez képest), miközben akár 400 font súlyú terheket is szállítanak. Akár 54 hüvelyk magasságig egymásra rakott berendezéseket is képesek kezelni, és lábbal működtetett hidraulikus szivattyúval vagy kézi csörlővel vannak felszerelve. a rakományok könnyű emeléséhez vagy leengedéséhez. Ezek az egységek kerékreteszekkel vannak beépítve, amelyek biztosítják a biztonságos be- és kirakodást.

StílusModellTételEmelési magasság max.Teljes magasságPowered ByÁr (ÁFA nélkül)
A260004Hidraulikus emelő40 "48.5 "Hidraulikus lábszivattyú€4,380.97
B260025Normál emelőkosár40 "48.5 "Kézi csörlő€3,579.21
B260026Normál emelőkosár54 "60.5 "Kézi csörlő€3,883.78
WESCO -

Acélvázas pedálok - négykerekű hidraulikus

A Wesco négykerekű hidraulikus pedálemelők rozsdamentes acélból készültek, és ideálisak akár 750 lb súlyú rakományok berakodásához és szállításához. Két ráönthető gumi kerékkel rendelkeznek, precíziós golyóscsapágyakkal és két poliuretán forgógörgővel a sima manőverezhetőség érdekében. Míg a kerékzárak biztosítják az áruk biztonságos be-/kirakodását, a lábbal működtetett hidraulikus emelők megkönnyítik a rakományok felemelését/leengedését. Ezek a pedálemelők 48.5 és 60.5 hüvelykes magasságú változatban állnak rendelkezésre, hogy akár 40, illetve 54 hüvelyk magasságú tárgyakat is berakhassanak.

StílusModellTételEmelési magasság max.AnyagTeljes magasságTeljes szélességPeronhosszPlatform szélességÁr (ÁFA nélkül)
A260012Hidraulikus pedálemelő54 "Acél60.5 "22.5 "--€2,712.89
A260011Hidraulikus pedálemelő40 "Acél48.5 "22.5 "--€2,421.20
B260186Hidraulikus emelő54 "Rozsdamentes acél60.5 "22.5 "22 "22 "€13,257.06
C260008Hidraulikus emelő40 "Acél48.5 "22.5 "16 "20 "€2,301.66
C260010Hidraulikus emelő54 "Acél60.5 "30 "22 "30 "€2,723.07
C260009Hidraulikus emelő54 "Acél60.5 "22.5 "22 "22 "€2,460.50
D260197Hidraulikus targonca54 "Rozsdamentes acél60.5 "22.5 "--€13,620.46
WESCO -

Csörlős emelőkosarak

A Wesco emelőtargoncák alkalmasak csúszók, raklapok és konténerek emelésére, mozgatására és egymásra rakására a gyártóüzemekben és raktárakban. Jellemzőik egy kézi csörlő automatikus fékkel a teher egyenletes emeléséhez és a kívánt helyzetben tartásához, valamint görgők beépített kerékzárakkal a mozgás / megcsúszás megakadályozása érdekében. Válasszon az emelőkosár és villás emelők széles választékából Raptor Supplies.

StílusModellTételÁr (ÁFA nélkül)
A260152Hidraulikus emelő€1,598.75
B260153Stacker€1,834.51
WESCO -

Hidraulikus targoncák

A Wesco hidraulikus targoncák nagy terhek (maximum 1000 font) emelésére vagy süllyesztésére szolgálnak gyártóüzemekben, raktárakban és építkezéseken. Kényelmes lábpedállal rendelkeznek az emelő kéz nélküli vezérléséhez, és a fenolos kerekek ellenállnak a zsírral, benzinnel, olajjal és enyhe savakkal szemben. Továbbá padlózárakkal, lábvédőkkel és biztonsági paravánnal vannak felszerelve az esetleges balesetek megelőzése érdekében. Ezek a targoncák akár 80 hüvelykes teheremelési kapacitást is kínálnak, és 24 és 32 hüvelykes platformszélességű opciókban állnak rendelkezésre Raptor Supplies.

StílusModellEmelési magasság max.Emelési magasság min.Teljes magasságTeljes hosszTeljes szélességPeronhosszPlatform szélességÁr (ÁFA nélkül)
A26003260 "5.75 "75 "40 "25 "24 "24 "€3,523.39
ajánlatkérés
B26004460 "5.75 "72 "40 "25 "24 "24 "€3,537.83
ajánlatkérés
C26003860 "5.25 "75 "44.5 "32.25 "30 "32 "€4,019.12
ajánlatkérés
A26003368 "5.75 "83 "38 "25 "24 "24 "€3,890.85
ajánlatkérés
D26003968 "5.25 "83 "44.5 "32.25 "30 "32 "€4,532.64
B26004568 "5.75 "80 "40 "25 "24 "24 "€3,539.60
ajánlatkérés
E26005168 "5.25 "80 "44.5 "33 "30 "32 "€4,247.60
ajánlatkérés
A26003480 "5.75 "94 "40 "25 "24 "24 "€4,231.91
ajánlatkérés
B26004680 "5.75 "92 "40 "25 "24 "24 "€3,984.51
ajánlatkérés
C26004080 "5.25 "94 "44.5 "32.25 "30 "32 "€5,123.28
ajánlatkérés
E26005280 "5.25 "92 "44.5 "33 "30 "32 "€4,951.14
ajánlatkérés
WESCO -

Univerzális emelő, 750 font kapacitás, 54" emelő, 30" x 26" platform

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
260130AG7JEN€3,154.57
WESCO -

Platform emelő 400 Lb. Kapacitás 60-1/2 hüvelyk magasság

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
260005AD9ZQN€4,569.95
WESCO -

Hidraulikus Lite-emelő, 500 font kapacitás, 54" emelő, 20" x 20" platform

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
260150AG7JEP€2,147.19
WESCO -

Nagy teherbírású csörlős targonca, 1000 lbs kapacitás, 70" emelő

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
270214AG7JFR€3,911.95
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?