RIDGID Cső állványok és üvegek

Összecsukható és állítható csőállványok és üvegek, amelyek biztonságosan rögzítik a csöveket vágás vagy hegesztés közben. Rögzítse a csövet több ponton, és egyenletesen ossza el a nyomást a cső torzulásának elkerülése érdekében

Szűrő

RIDGID -

Padlánc Vise

A merev asztali láncsatupok masszív öntöttvas alappal rendelkeznek, praktikus csőtartóval és hajlítóval, és 1/8 és 1 hüvelyk közötti kapacitással rendelkeznek. Az alaphoz rögzített forgattyús fogantyúval rendelkeznek a munkadarab megtartásához fűrészelés, fúrás és gyalulás közben. A neoprén bevonatú fogatlan pofák megakadályozzák a munkadarab sérülését. Raptor Supplies a Ridgid-et is kínálja pad iga satu masszív csavarral a cső biztonságos rögzítéséhez.

StílusModellTeljes magasságÁr (ÁFA nélkül)
A401853.5 "€288.75
A401954"€449.50
A402104.5 "€805.08
A402155"€1,075.07
RIDGID -

Hengerfejű csőállvány

A merev görgőfejű csőállványok alkalmasak menetvágó gépekhez, görgős hornyoláshoz vagy hasonló csőmegmunkálási alkalmazásokhoz. Ezek a görgőfejű csőállványok zárógyűrűvel rendelkeznek a gyors függőleges magasságállítás érdekében. Válasszon a görgőfejű csőállványok széles kínálatából, amelyek 1000 lb és 2500 lb teherbírásban állnak rendelkezésre.
Raptor Supplies a Ridgid-et is kínálja hordozható láncszemek nagy teherbírású szerszámtálcával.

StílusModellTerhelhetőségTeljes magasságÁr (ÁFA nélkül)
A566721000 font32–55 ”€275.60
B646422500 font34 "€474.37
RIDGID -

V-fejű csőállvány

StílusModellLáb típusÁr (ÁFA nélkül)
A56662Állítható€193.24
B22168Összecsukható€207.90
RIDGID -

Hordozható láncos satu

StílusModellTeljes magasságÁr (ÁFA nélkül)
A1670311.5 "€706.29
B3627348 "€866.07
C3627848 "€1,309.65
RIDGID -

Pad igás satu

A Ridgid padkásszárnyakat a csövek és a csövek biztonságos rögzítéséhez használják. Ezek az igás üvegek masszív, megbízható vasból készülnek, és edzett ötvözött acélpofákkal rendelkeznek, hogy befogadják a kerek, hatszögletű vagy fogazott részeket. Tartalmaznak egy kényelmes csőtámaszt és hajlítót, hogy a szerelvény stabil legyen, és egy masszív csavart, amely befogja a csövet. Válasszon ezekből a padlólapokból, amelyek 4.5 és 5 hüvelykes magasságban kaphatók.
Raptor Supplies egyben hordozható láncszemek szinte hasonló funkciókkal, de további nagy teherbírású szerszámtálcával apró alkatrészek vagy felszerelések tárolására és a kezelő leállásának csökkentésére.

StílusModellTeljes magasságÁr (ÁFA nélkül)
A400804.5 "€406.80
B401005"€666.73
C4009012.5 "€584.84
C4011019 "€1,510.59
RIDGID -

Hordozható igás satu 1/8 - 2-1 / 2 hüvelyk

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
40130AB3XNM€1,070.22

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?