GREENLEE Cső- és Csővágók

Forgatható vágókésekkel vagy kerekekkel integrálva a fém és műanyag csövek kívánt hosszúságú részekre történő vágásához. A keménység és a hosszú élettartam érdekében acél / hőkezelt acél pengék találhatók. Képes PVC legfeljebb 2 hüvelyk vágására, és 8 és 18 hüvelyk hosszúságban kaphatók

Szűrő

GREENLEE -

PVC vágók

A Greenlee PVC-vágók vékony falú PVC-csöveket és csatornákat vágnak 2 hüvelykig. Kilincselő hatást biztosítanak a gyors vágás érdekében, és acélból / hőkezelt acélból készült pengékkel vannak felszerelve a korrózióállóság érdekében. Ezek a vágógépek ergonomikus nyéllel és fémötvözet kerettel rendelkeznek a tartósság és a felhasználói kényelem érdekében. A változatok 8 és 18 hüvelykes hosszúságban állnak rendelkezésre.

StílusModellPenge anyagVágási kapacitásFogantyúTeljes hosszÁr (ÁFA nélkül)
A864Hőkezelt acél1-1 / 4 "-igFém8"€149.01
B865AcélLegfeljebb 2 "Nagy teherbírású fém keret18 "€272.95

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?