MILWAUKEE Pilot Point fúrófejek

Titán/fekete oxid fúrószárak fém, fa és PVC átfúrásához. Vastagabb maggal rendelkezik, amely maximális szilárdságot és oldalterheléses törést biztosít, parabolikus horonykialakítással a gyorsabb forgácseltávolításhoz, valamint osztott pont hegyével, amely precíz indítást biztosít a pontos furatok készítéséhez.

Szűrő

MILWAUKEE -

Pilóta fúrók

StílusModellAnyagTeljes hosszPilot DrillSzár alakjaSzárméretÁr (ÁFA nélkül)
A49-56-7100-----€10.43
B49-56-9300-----€19.03
C49-57-8660-----€12.66
D49-56-8005Keményfém4"Keményfém 1/4 "x 3-1 / 2"3 lapos kerek1 / 4 "€12.94
E49-56-7135Keményfém3"-Hex3 / 8 "€43.02
F49-56-8025Keményfém2"-Round1 / 4 "€29.05
G49-56-8010Nagy sebességű acél3.5 "HSS 1/4 átmérő X 3-1 / 2 "L3 lapos kerek1 / 4 "€9.67
H49-56-8000Nagy sebességű acél4"HSS 1/4 átmérő X 4 "L3 lapos kerek1 / 4 "€10.13
MILWAUKEE -

Fúrófej 1/2 hüvelyk fekete oxid

StílusModellTeljes hosszÁr (ÁFA nélkül)
A48-89-27386"€22.96
B48-89-277612 "€49.72
MILWAUKEE -

Fúrófej 3/16 hüvelyk fekete oxid

StílusModellTeljes hosszÁr (ÁFA nélkül)
A48-89-27183.5 "€3.72
B48-89-277112 "€17.42
MILWAUKEE -

Thunderbolt fúrófej

StílusModellTizedes egyenértékTeljes hosszMéretÁr (ÁFA nélkül)Pkg. Menny.
A48-89-22010.0625 "1.875 "1 / 16 "€8.732
A48-89-22020.0781 "2"5 / 64 "€14.122
B48-89-22290.5 "6"1 / 2 "€37.891
B48-89-22130.25 "4"1 / 4 "€12.291
A48-89-22050.125 "2.75 "1 / 8 "€16.752
B48-89-22210.375 "5"3 / 8 "€25.241
A48-89-22040.1093 "2.625 "7 / 64 "€13.122
C48-89-22060.1406 "2.875 "9 / 64 "€7.891
C48-89-22070.1562 "3.125 "5 / 32 "€7.891
B48-89-22080.1718 "3.25 "11 / 64 "€8.231
B48-89-22090.1875 "3.5 "3 / 16 "€8.531
B48-89-22100.2031 "3.625 "13 / 64 "€11.071
B48-89-22110.2187 "3.75 "7 / 32 "€11.071
B48-89-22140.2656 "4.125 "17 / 64 "€13.831
B48-89-22170.3125 "4.5 "5 / 16 "€22.251
B48-89-22180.3281 "4.625 "21 / 64 "€20.711
B48-89-22190.3437 "4.75 "11 / 32 "€22.191
B48-89-22230.4062 "5.25 "13 / 32 "€30.061
B48-89-22250.4375 "5.5 "7 / 16 "€32.621
StílusModellTizedes egyenértékTeljes hosszMéretÁr (ÁFA nélkül)
A48-89-2220-4.875 "23 / 64 "€22.88
A48-89-22120.2343 "3.875 "15 / 64 "€9.88
A48-89-22150.2812 "4.25 "9 / 32 "€14.18
A48-89-22160.2968 "4.375 "19 / 64 "€15.47
A48-89-22220.3593 "5.125 "25 / 64 "€28.22
A48-89-22240.4218 "5.375 "27 / 64 "€31.98
A48-89-22260.4531 "5.625 "29 / 64 "€36.43
A48-89-22270.4687 "5.75 "15 / 32 "€38.67
A48-89-22280.4843 "5.875 "31 / 64 "€39.62
MILWAUKEE -

Fúrófej fekete oxid

StílusModellTizedes egyenértékMéretÁr (ÁFA nélkül)
A48-89-27460.75 "3 / 4 "€61.06
A48-89-27420.625 "5 / 8 "€44.88
B48-89-27500.875 "7 / 8 "€71.26
C48-89-27581.25 "1 1/4 kg.€184.05
MILWAUKEE -

Pilot Bit 1/4 In

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
49-57-0038AG6VDG€23.36
MILWAUKEE -

Fúrófej 7/16 hüvelyk fekete oxid

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
48-89-2734AF6JDQ€16.45

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?