Alkatrészek | Magyarország

ACORN Alkatrészek

Tartalmazza a csavarokat, kábeleket, csöveket, levegőszabályozó membránokat, anyákat, szelepegységeket, O-gyűrűket, patronszerelvényeket, szűrőket és egyéb cserealkatrészeket a különféle vízvezeték-rendszerekhez

Szűrő

A makk alkatrészek szerves alkatrészek, amelyeket széles körben használnak különféle vízvezeték-szerelési alkalmazásokban. Kereskedelmi és lakossági környezetben széles körben használják, hozzájárulva a hatékony és megbízható vízvezeték-szereléshez...Olvass tovább
ACORN -

Szelepszerelvények

StílusModellTételÁr (ÁFA nélkül)
A2563-100-002Flood-Trol (R) felső szelepház szerelvényFt31,618.73
B2563-080-001Árvíz-Trol (R) szelep szerelvényFt301,808.87
ACORN -

PE csövek

StílusModellMérettípusÁr (ÁFA nélkül)
A2160-010-1991/4 "OD x 10 Ft.Szűrő kikapcsolásaFt12,347.32
B2155-010-1991/8 "OD x 10 Ft.KékFt12,369.61
C2152-010-1991/8 "OD x 10 Ft.narancsFt10,082.07
D2153-010-1991/8 "OD x 10 Ft.PirosFt12,358.46
ACORN -

Közvetlen működésű levegő és víz membrán szerelvény

Az Acorn közvetlen hatású levegő és víz membrán szerelvényei megakadályozzák a túlnyomást a WC- és WC-szelepekben, valamint helyreállítják a megfelelő öblítést és tömítést. Ezek a szerelvények nylon nyomóanyákat és üléseket, szervomotorokat, poharakat és mágneseket tartalmaznak, amelyek kompatibilisek az Air-Trol(R) szerelvényekkel. Raptor Supplies Acornt is kínálja vízmembrán szerelvényekés membránmérők.

StílusModellTételÁr (ÁFA nélkül)
A2563-004-001Közvetlen működésű légmembrán szerelvényFt16,587.67
B2563-000-002Közvetlen eljáró közgyűlésFt67,143.03
ACORN -

Nylon nyomóanyák

A makk nylon nyomóanyák a csöveket a vízvezeték-rendszerek menetes alkatrészeihez kötik. Jól használhatók mellékhelyiségekhez, zuhanyzókhoz, WC-szelepekhez, árvíz-trollokhoz és nyomógombokhoz. A nylon szerkezet nagy szakító- és nyomószilárdságot biztosít a vákuumvezetékek szoros megfogásához. Ezek a diófélék 10 darabos kiszerelésben kaphatók. Raptor Supplies Acorn áramlásvezérlőket is kínál a hidraulikus rendszerek sebességének szabályozásához.

StílusModellTételMéretÁr (ÁFA nélkül)Pkg. Menny.
A1895-450-001Kompressziós anyák1/8 "ODFt8,603.4910
B1895-451-001Kompressziós anya műanyag markolóval1/4 "ODFt15,728.4410
ACORN -

A börtön WC-öblítő szelepének membránja

Az Acorn börtön-WC öblítőszelep-membránjavító készletei alkalmasak az elhasználódott vagy sérült membránszerelvények cseréjére egy öblítésmérőn (öblítőszelepen) belül a megfelelő öblítés és tömítés érdekében. Ezek a rugalmas tárcsák minden öblítés után megakadályozzák a szivárgást, a gumi szerkezet pedig szilárdságot és klórállóságot biztosít a hosszan tartó teljesítmény érdekében. A kiválasztott modellek csészéket, membránokat, vezetőket és szűrőket tartalmaznak a folyóvíz gyors rögzítéséhez, és kompatibilisek az Acorn Flood-Trol sorozatú börtön WC-jeivel. A kiválasztott levegőszabályzó membránokat a légnyomás csökkentésére használják, hogy biztosítsák a zökkenőmentes vízáramlást a működési határon belül.

StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
A2563-103-001Ft12,983.39
B2563-010-001Ft7,392.75
ACORN -

Flo-cloz (r) patron

StílusModellTételtípusÁr (ÁFA nélkül)
A2260-000-013Flo-Cloz(R) patronEgyetlen hőm.Ft94,778.00
B2260-001-001Flo-Cloz(R) patronMűanyag ülésFt41,494.31
C2260-001-002Flo-Cloz(R) patron felső egységMűanyag ülésFt42,721.82
D2260-001-011Flo-Cloz (R) patron krómozott szárralMűanyag ülésFt50,800.86
ACORN -

Szűrő ellenőrzése Stop

Az Acorn börtön WC vezérlőelemei a mosdókba és zuhanyzókba szállított vízellátás és áramlási sebesség szabályozására szolgálnak. Ezek az ellenőrző ütközők csavarral rendelkeznek a víz áramlásának beállításához, elindításához és leállításához. Szűrővel vannak felszerelve a törmelék kiszűrésére, és ideálisak az Acorn Air-Trol és Time-Trol sorozatú szelepekhez. A szűrő ellenőrző ütközőkhöz egy O-gyűrű tartozik a szivárgásmentes működés érdekében.

StílusModellTételÁr (ÁFA nélkül)
A2570-000-001Szűrő ellenőrzése Stop szerelvényFt111,834.38
B2570-011-001Szűrő ellenőrzése Stop AlegységFt18,434.48
ACORN -

Safti-Trol (R) patron szerelvény a víz áramlásának szabályozásához

Az Acorn Safti-Trol(R) patronegységeket úgy tervezték, hogy szabályozzák a kifolyón és a zuhanyfejen átáramló víz nyomását és hőmérsékletét. Noryl konstrukciójuk a kiváló méretstabilitás és a megnövekedett hőmérsékletek ellenálló képessége érdekében. Ezek a CEC-kompatibilis cserélhető szerelvények szivárgásmentes teljesítményt tesznek lehetővé a mosdó- és zuhanyszelepekben. Ezek a szerelvények olyan részekből állnak, mint a tömítések, rugók, alátétek, O-gyűrűk és motorháztetők. Raptor Supplies Acorn Flood-Trol(R) szelepegységeket is kínál.

StílusModellTételÁr (ÁFA nélkül)
A2437-001-001Safti-Trol(R) patron és membrán szerelvényFt48,513.26
B2437-100-001Safti-Trol(R) kazettaszerelvényFt76,092.45
C2437-110-001Safti-Trol(R) kazettaszerelvényFt109,725.35
D2437-000-001Safti-Trol(R) patron felső egységFt63,449.46
ACORN -

Penal-Matic (R) patron szerelvény

Az Acorn Penal-Matic(R) patronszerelvények a vízáramlás indítására vagy leállítására, valamint a hőmérséklet és nyomás beállítására szolgálnak a csap működése alapján. Delrin műanyag szerkezettel rendelkeznek, hogy ellenálljanak a szélsőséges hőnek és a veszélyes oldószereknek. Ezek.

StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
A2302-000-001Ft60,336.13
B2302-020-001Ft102,611.54
ACORN -

Adagoló légmembrán

StílusModellTételÁr (ÁFA nélkül)Pkg. Menny.
A2563-022-000Adagoló légmembránFt6,544.671
B2563-023-001Adagoló légmembrános rugókFt8,575.6210
ACORN -

Adagoló szervomotor-ülés

StílusModellTételÁr (ÁFA nélkül)
A2563-020-001Adagoló szervomotor szerelvény ülés nélkülFt86,029.44
B2563-020-002Adagoló szervomotor szerelvény ülésselFt87,340.61
ACORN -

Műanyag szelep szerelvény

Az Acorn műanyag szelepegységek börtön WC-szelepei, amelyeket a vízellátó vezetékek WC-szerelvényekhez való csatlakoztatására terveztek. Az áramlásszabályozó könyökök ideálisak az áramlási sebesség membránon keresztüli szabályozására és a vízellátás irányának megváltoztatására. Ideálisak az Acorn Air-Trol szelepekkel való használatra vécékben és zuhanyzókban. Ezek a szelepegységek O-gyűrűket tartalmaznak a szivárgásmentes működés érdekében, valamint kapcsokat és csavarokat a biztonságos rögzítéshez. Válasszon a műanyag szelepegységek széles választékából, amelyek adagolós és nem adagoló H & C egységekben is elérhetők Raptor Supplies.

StílusModellTételtípusÁr (ÁFA nélkül)
A2590-051-001H és C adagolószelep szerelvényMűanyagFt265,821.49
B2570-105-001Adagolószelep szerelvényMűanyagFt106,059.65
C2590-050-001Műanyag szelep szerelvényNem mérő H & CFt222,625.39
ACORN -

Vissza kimeneti nyomógomb szerelvény

Az Acorn börtön WC-nyomógomb-szerelvényei az öblítés és a víz áramlásának elindítására szolgálnak a berendezésen, és ideálisak a sérült szerelvények cseréjéhez illemhelyekben és zuhanyzókban. Kompatibilisek az Acorn Air-Trol és a Penal-Trol sorozatú szelepekkel. Ezek a szerelvények egyszerű öblítést tesznek lehetővé egyetlen gombnyomással, és elérhetők meleg, hideg és egyhőmérsékletű változatban. Raptor Supplies.

StílusModelltípusÁr (ÁFA nélkül)
A2566-052-001HidegFt38,676.70
B2566-051-001ForróFt39,022.63
C2566-050-001Egyetlen hőm.Ft31,574.09
ACORN -

Master-trol Station kábel 15 láb

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
0715-220-000AD3KPNFt15,594.57
ACORN -

Előtető fogantyúja Egyetlen hőm

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
2292-003-199AB9RAZFt32,712.26
ACORN -

Flood-trol(r) légmembrán szerelvény

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
2563-121-001AB9RDVFt17,569.68
ACORN -

Szelepház szerelvény 5 Gpm melegen és hidegen

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
2590-204-001AB7WPVFt157,981.96
ACORN -

Imbuszfejű csavarok – 10 db-os csomag

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
0181-011-001AB9RBDFt7,928.40
ACORN -

Motorháztető tömítések – 10 db-os csomag

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
0431-023-001AB9RBXFt5,467.86
ACORN -

Önzáró rúdszerelvény

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
2304-001-001AB9RCXFt55,654.94
ACORN -

Pilot nyílás lemez szerelvény

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
2563-019-001AB9RDGFt6,583.74
ACORN -

Ellenőrizze a Stop Seat műanyagot

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
2570-013-000AB9REFFt8,045.55
ACORN -

O-gyűrű csatlakozó szerelvény

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
2570-028-001AB9REMFt6,578.17
ACORN -

Szelepülés szerelvény

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
2580-000-001AB9REUFt8,469.61
ACORN -

Kerek buborékoló félgömb alakú

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
4025-051-001AB9RFEFt83,228.55
ACORN -

Áramlásszabályozó egység

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
2312-003-000AA9ZYFFt9,228.41
ACORN -

Szelepszerelvény meghosszabbított szárral

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
2432-020-002AB7WPUFt226,854.65
ACORN -

Elválasztó kupa

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
2563-002-199AB9RDEFt8,564.47
ACORN -

Állítsa le a motorháztetőt

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
2570-012-000AB9REEFt8,999.63
ACORN -

Jobb oldali szeleptest

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
2570-026-000AB9REKFt26,223.38
ACORN -

Nyomógomb szerelés

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
2566-310-012AB9REBFt178,107.03
ACORN -

Tolórúd-szerelvény 8 hüvelykes falhoz

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
2566-302-008AD3KPVFt142,950.96
ACORN -

Mágnesszelep

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
2570-061-000AB9RERFt8,865.76
ACORN -

Membrán rögzítő

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
2566-055-199AD3KPUFt8,703.92
ACORN -

Fonott ellátó tömlő, rozsdamentes acél 6 hüvelyk

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
2195-010-000AB9RCLFt13,167.48
ACORN -

Cup Point imbuszfejű csavarok - 10 db-os csomag

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
0181-012-001AB9RBEFt7,928.40
ACORN -

Buborék szájvédővel

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
4025-000-001AB9RFCFt78,179.18
ACORN -

Jelölje be a Stop elemet

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
2415-000-001AB9RCYFt20,922.93
ACORN -

Mérőmágnes csésze szerelvény

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
2563-021-001AB9RDJFt8,776.48
ACORN -

Szelep visszaállítása

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
2563-130-002AB9RDWFt50,460.50
ACORN -

Stop Check Stem Plastic

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
2570-014-000AB9REGFt6,505.65
ACORN -

Keverőpóló-szerelvény 0.5 Gpm melegen és hidegen

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
2570-040-001AB9RENFt20,783.44
12

Gyakran ismételt kérdések

Milyen biztonsági óvintézkedéseket kell tennem ezen Acorn alkatrészek használatakor?

  • Használjon megfelelő egyéni védőfelszerelést (PPE), például kesztyűt vagy védőszemüveget, miközben karbantartási munkákat végez.
  • Legyen óvatos, amikor forró vízzel dolgozik, hogy elkerülje a forrázást, és óvatosan állítsa be a hőmérsékletet.
  • Kerülje a súroló hatású vagy erős vegyszerek használatát a mosogató tartozékainak tisztításakor, hogy elkerülje a károsodást és a káros anyagoknak való kitettséget.
  • A balesetek és sérülések elkerülése érdekében helyezzen biztonságosan nehéz vagy éles tárgyakat a mosogató közelébe.
  • Gyorsan törölje fel a kiömlött vizet, hogy megelőzze a megcsúszást és leesést, különösen nagy forgalmú helyeken.
  • Felügyelje a gyermekeket, amikor mosogatótartozékokat használ, és tájékoztassa őket a lehetséges veszélyekről.
  • A szappant és a tisztítószereket a helyi előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa.
  • Rendszeresen ellenőrizze a meglazult alkatrészeket, szivárgást vagy sérülést, és azonnal orvosolja a problémákat.
  • Győződjön meg arról, hogy a vízvezeték-csatlakozások biztonságosak, hogy elkerüljék a vízszivárgást és az esetleges károkat.

Hogyan tisztíthatom és tarthatom karban ezeket a műanyag szelepegységeket?

  • Rendszeresen ellenőrizze a szelepegységet, hogy nincs-e rajta látható törmelék vagy kopás jele.
  • Készítsen enyhe tisztítószeres oldatot, és puha kefével vagy kendővel tisztítsa meg az egység külső felületeit.
  • Kerülje a durva vegyszerek vagy súroló hatású tisztítószerek használatát, mivel ezek károsíthatják a műanyagot és veszélyeztethetik az egység épségét.
  • Öblítse át a szelepegységet tiszta vízzel, hogy eltávolítsa a maradék tisztítóoldatot és biztosítsa a megfelelő működést.
  • Vizsgálja meg a tömítések és O-gyűrűk kopását vagy sérülését, és szükség esetén cserélje ki őket a szivárgások elkerülése érdekében.
  • Győződjön meg arról, hogy minden csatlakozás szoros és biztonságos a vízvezeték-rendszer integritásának megőrzése érdekében.
  • Rendszeresen ellenőrizze, hogy nincs-e szivárgás a szelepszerelvény körül, és azonnal orvosoljon minden problémát.
  • Összeszereléskor vagy beállításkor kerülje az alkatrészek túlhúzását, hogy elkerülje a műanyag alkatrészek károsodását.
  • Adott esetben védje a szelepegységet a fagyponttól, hogy elkerülje a műanyag alkatrészek károsodását.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?