CARLING TECHNOLOGIES Panelre szerelt megszakítók

Az UL által felsorolt ​​és CSA által tanúsított mágneses és termikus megszakítók ideálisak az eszközök védelmére a túláram miatt keletkező hőtől. Biztosítson hőmérsékleten stabil teljesítményt, és ezáltal a környezeti hőmérséklet változásai nem befolyásolják. A könnyű telepítéshez fül / csavar / csap csatlakozó található

Szűrő

CARLING TECHNOLOGIES -

A sorozatú kiegészítő védők

A Carling Technologies A sorozatú hidraulikus mágneses kiegészítő védőket áram túlterhelés és rövidzárlat esetén történő precíziós működésre tervezték. Ezek a panelre szerelt megszakítók mágneses kioldással rendelkeznek, így túlterhelés esetén azonnali kioldást tesznek lehetővé. Kompakt keretük van a rakományközpontokban a jobb helykihasználás érdekében, és fel vannak szerelve kapcsolóval vagy kapcsolóval a kézi kioldáshoz és a hibajelzéshez. Ezek az UL-listás és CSA-tanúsítvánnyal rendelkező megszakítók ideálisak a zord környezeti alkalmazásokhoz, amelyek további tömítésvédelmet igényelnek.

StílusModellerősítőkDC feszültség besorolásaÁr (ÁFA nélkül)
AAA1-B0-34-610 -5D1-I1032 VDC€23.46
AAA1-B0-34-615 -5D1-I1532 VDC€23.46
AAA1-B0-34-630 -5D1-I3065 VDC€23.46
AAA1-B0-34-650 -5D1-I5065 VDC€23.46
CARLING TECHNOLOGIES -

Panelre szerelt megszakítók

StílusModellMegszakító típusaAC feszültség besorolásaLÉG @ 120VACDC feszültség besorolásaMélységHosszMax. VezetékméretSzerelési típusÁr (ÁFA nélkül)
AAA1-B0-34-450 -5D1-CMágneses277 VAC2kA80 VDC2.03 "2"Nem MeghatározottCsavaroz€23.46
BCA1-B0-34-810-321-DMágneses250 VAC1.5kA80 VDC2.52 "2.56 "Nem MeghatározottPanel, # 6-32 szál€34.62
CMA1-B-34-450-1-A26-B-EMágneses250 VAC1.5kA80 VDC1.9 "1.56 "Nem MeghatározottBeépülő€25.09
DMU1-B-34-420-1-C21-B-EMágneses250 VAC1.5kA80 VDC1.85 "1.38 "Nem MeghatározottBeépülő€25.36
DMU2-B-34-610-1-A21-B-EMágneses250 VAC1.5kA80 VDC1.85 "1.38 "Nem MeghatározottBeépülő€54.68
EBA1-B0-34-625-121-DMágneses250 VAC1.5kA80 VDC2.09 "2"Nem MeghatározottPanel, # 6-32 szál€25.41
FBA1-B0-34-640-521-EMágneses250 VAC1.5kA80 VDC2.12 "2"Nem MeghatározottPanel, # 6-32 szál€25.41
GBA2-B0-34-640-521-CMágneses277 VAC1.5kA80 VDC2.12 "2"Nem MeghatározottPanel, # 6-32 szál€57.54
GBA2-B0-34-650-521-EMágneses277 VAC1.5kA80 VDC2.12 "2"Nem MeghatározottPanel, # 6-32 szál€57.54
HCA1-B0-34-650-121-DMágneses250 VAC1.5kA80 VDC2.52 "2.56 "Nem MeghatározottPanel, # 6-32 szál€34.62
HCA1-B0-34-670-321-DMágneses250 VAC1.5kA80 VDC2.52 "2.56 "Nem MeghatározottPanel, # 6-32 szál€34.94
GCA2-B0-34-650-121-DMágneses250 VAC1.5kA80 VDC2.52 "2.56 "Nem MeghatározottPanel, # 6-32 szál€68.97
AAA1-B0-34-630 -5D1-CMágneses277 VAC2kA80 VDC2.03 "2"Nem MeghatározottCsavaroz€23.46
GCA2-B0-34-670-321-DMágneses250 VAC1.5kA80 VDC2.52 "2.56 "Nem MeghatározottPanel, # 6-32 szál€68.97
HBA1-BO-34-610-111-DMágneses250 VACNem értékelt80 VDC2.13 "2"Nem MeghatározottPanel, # 6-32 szál€25.41
HBA1-BO-34-615-111-DMágneses250 VACNem értékelt80 VDC2.13 "2"Nem MeghatározottPanel, # 6-32 szál€25.41
HBA1-BO-34-620-111-DMágneses250 VACNem értékelt80 VDC2.13 "2"Nem MeghatározottPanel, # 6-32 szál€28.11
HBA1-BO-34-630-111-CMágneses250 VACNem értékelt80 VDC2.13 "2"Nem MeghatározottPanel, # 6-32 szál€25.41
GBA2-BO-34-610-111-DMágneses250 VACNem értékelt80 VDC2.13 "2"Nem MeghatározottPanel, # 6-32 szál€57.54
GBA2-BO-34-615-111-DMágneses250 VACNem értékelt80 VDC2.13 "2"Nem MeghatározottPanel, # 6-32 szál€57.54
GBA2-BO-34-630-111-CMágneses250 VACNem értékelt80 VDC2.13 "2"Nem MeghatározottPanel, # 6-32 szál€63.92
HCA1-BO-34-660-311-CMágneses277 VACNem értékelt80 VDC2.53 "2.5 "Nem MeghatározottPanel, # 6-32 szál€34.62
CMA1-B-34-610-1-A26-B-EMágneses250 VAC1.5kA80 VDC1.9 "1.56 "Nem MeghatározottBeépülő€25.09
CMA2-B-34-475-1-A16-B-EMágneses250 VAC1.5kA80 VDC1.9 "1.56 "Nem MeghatározottBeépülő€54.68
AAA1-B0-34-620 -5D1-CMágneses277 VAC2kA80 VDC2.03 "2"Nem MeghatározottCsavaroz€23.46

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?