WESCO Raklapemelő és billenő

Csúszdák vagy raklapok raktárakban, építkezéseken és gyártóüzemekben történő emelésére és szállítására szolgál. Nejlon / öntött poliuretán kerekek a fáradtságállóság és a zajelnyelés érdekében. 1100 és 3300 font közötti terhelhetőségben kapható

Szűrő

WESCO -

Kézi magas emelésű raklapemelő targoncák

A Wesco kézi raklapemelő targoncák ideálisak oldalirányú szállításhoz és rakodott raklapok vagy csúszdák egymásra rakásához raktárakban és raktárhelyiségekben. Ezek a magas emelésű raklapemelő targoncák rozsdamentes acélból készülnek, és képesek kezelni a 3300 font súlyú rakományokat, és 180 fokos kormánysugárral rendelkeznek a könnyű manőverezhetőség érdekében. Ezeknek a teherautóknak a teleszkópos kialakítása és a 6.5 ​​hüvelyk széles villája megkönnyíti a helytakarékosságot és a rakománystabilitás érdekében nagyobb felületet. Ezenkívül integrálva vannak a nejlon / penészes poliuretán kerekekkel a magas hődeformációs együttható, a zajelnyelés és a fáradtságállóság érdekében. Válasszon ezen kézi emelőkosarak széles választékából, 20, 21 és 27 hüvelykes szélességben Raptor Supplies.

StílusModellTerhelhetőségVilla hosszaHosszTeljes szélességKerék anyaga Ár (ÁFA nélkül)
A2727552200 font44.5 "63 "21 "Moldon poliuretán€2,296.88
B2724622200 font44.5 "56 "21 "Moldon poliuretán€2,285.86
B2724632200 font44.5 "56 "27 "Moldon poliuretán€2,316.84
C2728592200 font46 "61 "27 "Nejlon€11,720.57
A2727542200 font44.5 "63 "27 "Moldon poliuretán€2,299.27
D2729753300 font43 "63 "20 "Moldon poliuretán€2,343.14
D2729763300 font43 "63 "27 "Moldon poliuretán€2,375.36
WESCO -

Elektromos, magas emelésű raklapkocsik

StílusModellKerék anyagaVilla hosszaHosszTerhelhetőségTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességHenger anyagÁr (ÁFA nélkül)
A272461Moldon poliuretán45 "63 "2200 font48.5 "63 "27 "Moldon poliuretán€5,943.45
B272937Moldon poliuretán45 "60 "3000 font48.5 "60 "27 "Moldon poliuretán€6,326.29
B272939Moldon poliuretán45 "60 "3000 font48.5 "60 "21 "Moldon poliuretán€6,141.05
A272460Moldon poliuretán45 "60 "2200 font48.5 "60 "21 "Moldon poliuretán€5,943.45
C272860Nejlon46 "-2200 font48 "61 "27 "Nejlon€15,299.78
WESCO -

Ergonomic Pallet Tilter, 90 Degree Fork Tilt, 2200 Lbs Capacity

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
272950AG7JCB€4,284.30
WESCO -

Heavy Duty Steel Specialty Pallet Lifter, Polyurethane, 1100 Lbs Capacity

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
272153AG7JCC€2,386.90

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?