PURDY Ecsetek

Szűrő

PURDY -

Ecsetek

A masszív ecsetek alkalmasak olaj és víz alapú festékekre, és ideálisak forró és nedves körülmények között történő használatra. Ezek a kefék természetes keményfa fogantyúval, szálcsiszolt rézhüvelyekkel, valamint nylon és poliészter kombinált sörtékkel rendelkeznek a tartósság és a durva használat elleni védelem érdekében. Válasszon az ecsetek széles választékából, amelyek lapos és szögletes szárnyas stílusban kaphatók Raptor Supplies.

StílusModellKefe hosszaFogantyúTeljes hosszFesték típusaMéretStílusVastagságÁr (ÁFA nélkül)
A1441522202 11 / 16 "Természetes keményfa12.25 "Víz alapú2"Szögszárny9 / 16 "€46.02
B1441521202 11 / 16 "Wood12 13 / 64 "Minden festék2"Szögszárny9 / 16 "€37.80
C1440643202 11 / 16 "Természetes keményfa11.75 "Víz alapú, olaj alapú2"Lapos szárny9 / 16 "€46.69
D1441523202 11 / 16 "Természetes keményfa12.125 "Víz alapú, olaj alapú2"Szögszárny9 / 16 "€43.93
E1441522252 15 / 16 "Természetes keményfa12.75 "Víz alapú2.5 "Szögszárny5 / 8 "€57.98
F1441521252 15 / 16 "Természetes keményfa12.5 "Víz alapú, olaj alapú2.5 "Szögszárny5 / 8 "€46.72
G1441523252 15 / 16 "Természetes keményfa12.5 "Víz alapú, olaj alapú2.5 "Szögszárny5 / 8 "€49.09
H1441527202 15 / 16 "Természetes keményfa12.125 "Víz alapú, olaj alapú2"Szögszárny9 / 16 "€48.55
I1440643252 15 / 16 "Természetes keményfa12 "Víz alapú, olaj alapú2.5 "Lapos szárny5 / 8 "€54.92
J1441522152.437 "Természetes keményfa11.375 "Víz alapú1.5 "Szögszárny1 / 2 "€33.33
K1441523152.437 "Természetes keményfa11.75 "Víz alapú, olaj alapú1.5 "Szögszárny1 / 2 "€35.07
L1440244202.625 "Természetes keményfa12.25 "Olaj alapú2"Szögszárny7 / 16 "€35.69
M1441164202.625 "Természetes keményfa11.875 "Olaj alapú2"Szögszárny9 / 16 "€45.99
N1441164252.875 "Természetes keményfa12.375 "Olaj alapú2.5 "Szögszárny5 / 8 "€49.64
O1440244252.875 "Természetes keményfa13.25 "Olaj alapú2.5 "Szögszárny1 / 2 "€43.17
P1444003403 15 / 16 "Természetes keményfa11.375 "Víz alapú, olaj alapú4mmLapos szárny7 / 8 "€100.70
Q1443800303.125 "Természetes keményfa10.625 "Olaj alapú3"Lapos szárny5 / 8 "€56.30
R1443804303.125 "Természetes keményfa10.75 "Olaj alapú3"Lapos szárny5 / 8 "€58.32
S1443801303.187 "Természetes keményfa11 "Víz alapú, olaj alapú3"Lapos szárny5 / 8 "€45.36
T1444003253.187 "Wood10.625 "Minden festék2.5 "Fal9 / 16 "-
ajánlatkérés
U1443803303.187 "Természetes keményfa11 "Víz alapú, olaj alapú3"Lapos szárny5 / 8 "€56.25
V1443802303.187 "Természetes keményfa11 "Víz alapú3"Lapos szárny5 / 8 "€60.73
W1441527253.187 "Természetes keményfa12.75 "Víz alapú, olaj alapú2.5 "Szögszárny5 / 8 "€57.79
X1441521303.187 "Természetes keményfa13.125 "Víz alapú, olaj alapú3"Szögszárny5 / 8 "€61.97
Y1441523303.187 láb.Természetes keményfa13.125 "Víz alapú, olaj alapú3"Szögszárny5 / 8 "€69.39
PURDY -

Ecset 3 hüvelykes lapos szárnyas összes festék

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
144064330AF6NTW€60.19

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?